カテゴリ

  • バイク純正部品(1,748)
  • パソコン/周辺機器(731)
  • 制御機器(328)
  • 自動車純正部品(279)
  • トラック純正部品(263)
  • バイク部品(157)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(142)
  • 科学研究・開発用品(98)
  • 電気材料(92)
  • 切削工具(61)
  • 農業機械(52)
  • 家電(50)
  • オフィス家具(49)
  • 学童・教育用品(46)
  • 物流用品(36)
  • 作業工具(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(28)
  • メカニカル部品(26)
  • 機構部品(22)
  • 測定用品(20)
  • 配管・水廻り設備部材(19)
  • 医療(18)
  • 事務用品(17)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • 店舗什器・備品(14)
  • 防犯用品(14)
  • 厨房用品(12)
  • 溶接用品(11)
  • 清掃用品(11)
  • 建築金物(11)
  • 自転車部品(11)
  • 空調・電設資材(10)
  • 測量用品(土木/建設)(10)
  • 安全保護具(10)
  • 作業服(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 農業・園芸資材(9)
  • 保管用品(8)
  • 防災用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 安全靴・作業靴(7)
  • 梱包用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 安全用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 救急・衛生(4)
  • カー用品(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 日用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 食品・飲料(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 縫製用品(1)
  • エンジン工具(1)

「stp」の検索結果

4,573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STPコネクタ サンワサプライSTPコネクタサンワサプライ
1,998税込2,198
1セット(10個)
当日出荷
自作用STP(RJ-45シールド付き)コネクタです。 エンハンスドカテゴリ5(ギガビットイーサネット)に対応しています。
適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T・100BASE-TX・10BASE-T)適合適合工具(かしめ)HT-500R、HT-568R、LAN-TL8
STPエンハンスドカテゴリ5ケーブル サンワサプライSTPエンハンスドカテゴリ5ケーブルサンワサプライ
699税込769
1本
当日出荷から4日以内出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 ギガビットに完全対応し、伝送速度1000Mbps(1Gbps)、伝送帯域100MHzを実現します。 性能をフルに引き出せる「単線」仕様の高品質エンハンスドカテゴリ5LANケーブルです。 RoHS指令に対応した製品です。
コネクタ形状RJ-45シールドコネクタ付き(ツメ折れ防止カバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダー(RJ45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスタンダードシールドSTPケーブル伝送速度(Mbps)1000対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
LANケーブル CAT5e 単線 STP モノタロウLANケーブル CAT5e 単線 STPモノタロウ
439税込483
1本
当日出荷
ノイズに強いシールド加工したSTPケーブル。 オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。 単線のケーブルなので通信が安定しやすくノイズに強い。
用途インターネットに接続するために使用ブルー規格CAT5e構造単線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)6.2シールドSTP結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止あり
STP・STP-A/K スラストパット NBK(鍋屋バイテック会社)STP・STP-A/K スラストパットNBK(鍋屋バイテック会社)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
STP用中継アダプタ サンワサプライSTP用中継アダプタサンワサプライ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
オス形状-メス形状RJ-45×2コネクタ形状STP(RJ-45シールドタイプ)メス - STP(RJ-45シールドタイプ)メス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×48×25シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線アズワン品番64-0889-17適合伝送帯域CAT5e(1000BASE-T)、CAT5(100BASE-TX)、CAT3(10BASE-T)変換タイプメス - メスコネクタ1RJ-45コネクタ2RJ-45
スラストパッド(STP) ナベヤスラストパッド(STP)ナベヤ
699税込769
1個
当日出荷から4日以内出荷
グラブスクリューSGTとセットでご使用ください。 ワークの表面が不均一あるいは傾いている場合などに効果的です。 5°まで傾きます。
材質SUM22L熱処理浸炭焼入HRC50~60RoHS指令(10物質対応)対応
ストラップ STPシリーズ タカチ電機工業ストラップ STPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷から5日以内出荷
CS、CCS、PSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。
LANケーブル_CAT5e_STPやわらか サンワサプライLANケーブル_CAT5e_STPやわらかサンワサプライ
639税込703
1本
当日出荷から9日以内出荷
ケーブルが柔らかく、取り回しがしやすい、スッキリ配線可能な「やわらかLANケーブル」です。 伝送速度1Gbps、伝送帯域100MHzを実現した、ギガビット対応LANケーブルです。 ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーした、ノイズに強いケーブルです。 ツメ折れ防止構造のへの字ラッチ形状をしたポリカーボネイトコネクタを採用しています。 ラッチカバーが無いので、コネクタ抜き差し際、スムーズな操作が出来ます。 ケーブル折れ曲げの際、ケーブル芯線を守るブーツ一体型です。 耐温度性能、耐油性能、対UV性能に優れたLANケーブルです。 火災の延焼原因になりにくい難燃素材を使用しています。
形状極細ケーブル規格1000BASE-T温度範囲(℃)-40~85構造STPコネクタ形状RJ-45シールドコネクタ周波数特性100MHz芯数8芯(4P)コネクタスリムコネクタ:有、ツメ折れ防止コネクタ:への字ラッチコネクタ通信速度1GbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート結線ケーブル径(Φmm)4.5ケーブル種類より線ケーブルサイズ(AWG)28カテゴリーCAT5e
RJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用 サンワサプライRJ-45用中継アダプタ_CAT6A_STP屋外用サンワサプライ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
10ギガイーサネットに対応したRJ-45中継アダプタ。カテゴリ6A準拠のアダプタです。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。使用するLANケーブルに応じて、2種類のパッキンサイズ(Φ6mm、Φ8.5mm)から選択できます。
付属品Φ6mmパッキン×2、Φ8.5mmパッキン×2※対応目安Φ6mm:LANケーブル コネクタ奥行き4~6mm対応Φ8.5mm:LANケーブル コネクタ奥行き6~8.9mm対応対応PoE規格:IEEE802.3af・at・bt対応PoE通称:PoE・PoE+・PoE++使用温度範囲(℃)動作時:-10~60、保管時:-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ:STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6(10GBSE-T)、カテゴリ6(1000BSE-TX)、カテゴリ5e、 (1000BSE-T)、カテゴリ5(100BSE-TX)、カテゴリ3(10BSE-T)適合
落下防止ストラップ カラビナ+カールコード ステンレスワイヤー入り TR-STPシリーズ トライメイト落下防止ストラップ カラビナ+カールコード ステンレスワイヤー入り TR-STPシリーズトライメイト
608税込669
1個
当日出荷から5日以内出荷
携帯電話や鍵、工具等を落下や紛失から守る。カラビナフック付きで作業用ベルトやベルト通しに取付可能。
CAT5e自作用LANケーブル_STPタイプ サンワサプライCAT5e自作用LANケーブル_STPタイプサンワサプライ
15,980税込17,578
1本
当日出荷
ツイストペアケーブルをさらにシールドでカバーしているノイズに強いケーブルです。 自作用STPエンハンスドカテゴリ5単線ケーブルです。 箱パッケージです。 RoHS指令に対応した製品です。
適合コネクタ/ADT-STP-10、STPコネクタ(単線用)、かしめ工具/HT-500R、HT-568R、LAN-TL8材質(本体)PVC(ポリ塩化ビニル)、銅、アルミケーブルスタンダードシールドSTPケーブルアズワン品番64-0884-84対数(P)4RoHS指令(10物質対応)対応適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)
真鍮製アダプター STP-58 STS真鍮製アダプター STP-58STS
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
お手持ちのSOKKIA・TOPCON・PENTAX整準台に装着できるアダプターです。 プリズム用です。
トラスコ品番807-2521材質真鍮質量(g)61ねじ径(inch)【上部】5/8、【下部】5/8
ストップピンSTP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)ストップピンSTPCHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)
128税込141
1個
4日以内出荷
材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHS エレコムLANケーブル cat5e 単線 STP(ノイズに強いシールド加工) コネクタ付 ブルー RoHSエレコム(2件のレビュー)
989税込1,088
1本
当日出荷
EU RoHS指令準拠(10物質)で「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したSTPケーブル。周囲からのノイズに強いので、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に最適。 ツイストペアケーブルをシールドでカバーしたSTPケーブルで、「エンハンスド・カテゴリー5」に対応したLANケーブルです。 周囲からのノイズに強いので、、オフィス、工場、市街地などノイズの影響を受けやすい場所での使用やADSL環境でのモデムとルータ・パソコン間のノイズ対策に適しています。 EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。 環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージタイプです。 PLC、ADSL回線、CATV回線、光通信回線、ISDN回線に対応しています。
仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】×、【スリムコネクタ】×、【ケーブル巻き取り】×材質(シース)PVC芯数8芯シールド有り(ScTP/フォイルテープシールド仕様)ケーブル径(Φmm)約0.52(AWG24)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100までケーブル太さ(mm)約6パッケージポリ袋(環境配慮タイプ)コネクタの有無両端コネクター付
(90045)STPランプSWクッション トヨタ(90045)STPランプSWクッショントヨタ(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
オーディオケーブル 3.5STPー3.5STP オーム電機オーディオケーブル 3.5STPー3.5STPオーム電機
539税込593
1個
3日以内出荷
iPodやMP3プレーヤーとステレオラジカセをΦ3.5ステレオミニプラグで接続する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
オプションハンドルスペーサー EHD-STP EFFEX(エフェックス)オプションハンドルスペーサー EHD-STPEFFEX(エフェックス)
999税込1,099
1個
4日以内出荷
メーカー名:エフェックスメーカー品番:EHD-STP販売備考:イージーフィットバーHARLEY用リペア。(シリーズ全てに採用されているわけではありません) 1台分(左右各1個とビス2個)入り。
メーターハーネス(STP) KITACOメーターハーネス(STP)KITACO
719税込791
1個
翌々日出荷
適合キタコ補修部品
STPケーブル イメージニクスSTPケーブルイメージニクス
7,298税込8,028
1本
7日以内出荷から8日以内出荷
STPケーブルイメージニクス社製HDBaseT準拠品で使用する伝送用STPケーブル。
RJ45-STP用コネクタ GB[制御機器]RJ45-STP用コネクタGB[制御機器]
129税込142
1個
5日以内出荷
PX0777/STP BULGINPX0777/STPBULGIN
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
STP用モジュラープラグ単線導体用 協和ハーモネットSTP用モジュラープラグ単線導体用協和ハーモネット
3,698税込4,068
1パック(10個)
当日出荷
STP/シールドLANケーブル0.5mmの単線導体専用のRJ-45モジュラープラグです。コアガイドと銅テープの採用によりこれまで困難だったプラグの取付け作業を容易かつ確実に行うことができます。カテゴリー5eに対応しています。
規格カテゴリー5e
リストストラップ STP-WS2 SONYリストストラップ STP-WS2SONY
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
特長〇簡単に、しっかり手首にフィットさせられるアジャスター付きリストストラップ
材質ポリウレタン長さ(mm)約255質量(g)8耐荷重(g)850
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル STPBUFFALO(バッファロー)
1,098税込1,208
1式
翌々日出荷
ツメのおれないCat5e対応LANケーブルシールドタイプ
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタあり結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100爪折れ防止
ツメ折れないCat5e LANケーブル STP BUFFALO(バッファロー)ツメ折れないCat5e LANケーブル STPBUFFALO(バッファロー)
14,980税込16,478
1式
翌々日出荷
Cat5e対応LANケーブル長尺タイプシールドタイプ
ブルー規格カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T)構造線体:単線コネクタ形状RJ-45コネクター(※100m以上は両端にコネクターのないドラムタイプです。)対応機種ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン保証期間保証:初期不良交換のみ。動作温湿度範囲温度0℃~40℃、湿度10%~85%コネクタありケーブル外径(Φmm)約6.0結線方式4対STPストレートケーブル通信速度1Gbps伝送帯域(MHz)100導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止
PLATE,NEUTRAL STP ホンダPLATE,NEUTRAL STPホンダ
2,098税込2,308
1個
4日以内出荷
ショルダーストラップ STP-SS5 SONYショルダーストラップ STP-SS5SONY
4,798税込5,278
1個
6日以内出荷
特長〇ロゴやラインが際立つ、シンプルなデザインのショルダーストラップ〇柔らかい素材で手に巻きつけて使用可能(肩当部640mm)〇最大幅40mmにより重量のある機材でも肩や首の負担を軽減して撮影可能〇裏地は滑り止め付き
材質ポリエステル質量(g)38寸法(幅W×長さL)(mm)40×1070
STP3N150 STMicroSTP3N150STMicro
729税込802
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVコード 3.5STP オーム電機AVコード 3.5STPオーム電機
549税込604
1個
3日以内出荷
ヘッドホンステレオどうしを接続し、ダビングする場合などに使用します。ヘッドホン端子とライン接続端子を使用して接続します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)1.5コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
RJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵 サンワサプライRJ-45用中継アダプタ CAT6A STP防水防塵サンワサプライ
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
パネルマウントに対応した、RJ-45中継アダプタです。カテゴリ6A準拠です。STPケーブル、UTPケーブルどちらにも使用可能です。キャップ使用時、防水防塵規格IP68に対応しており、屋外での使用が可能です。※付属キャップは着脱が可能です。PoE(IEEE802.3af)、PoE+(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)に対応可能です。動作温度-10~60℃に対応し幅広い環境下で使用が可能です。
付属品キャップ×1質量(g)35使用温度範囲(℃)動作時/-10~60、保管時/-40~70規格規格名:10GBASE-T構造アダプタ/STPコネクタ形状RJ-45シールドメス・メスコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×42.9×36防塵防水性能IP68結線方式ストレート結線RoHS指令(10物質対応)対応カテゴリーCAT6A、対応:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合PoE対応対応PoE規格/IEEE802.3af・at・bt、対応PoE通称/PoE・PoE+・PoE++
Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要) BUFFALO(バッファロー)Cat6A用STPタイプLANコネクター(工具不要)BUFFALO(バッファロー)
7,298税込8,028
1台
翌々日出荷
かしめ工具不要で圧着できる、Cat6A対応コネクターカシメ工具不要で圧着可能、成端作業がシビアなCat6Aに最適UTP/STP両対応単線/撚線両対応10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品コネクターキャップ、ロードバー、結束バンド、マニュアル質量(g)約20(1個分)適合規格カテゴリー6A端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約14.2×13.5×50AWG26AWG~23AWG適合ケーブル外径(Φmm)4.0~9.0動作環境温度 -10~60℃、湿度 10~90%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
STP80NF55-06 STMicroSTP80NF55-06STMicro
999税込1,099
1袋(2個)
7日以内出荷
長さ(mm)10.4幅(mm)4.6高さ(mm)9.15タイプ【パッケージ】TO-220シリーズSTripFETIIピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)80最大ドレイン-ソース間電圧(V)55最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)6.5最大ゲートしきい値電圧(V)4最小ゲートしきい値電圧(V)2最大ゲート-ソース間電圧(V)-20,+20トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ142nC@10V最大パワー消費300W最大動作温度(℃)175最小動作温度(℃)-55
STP20NM60FD STMicroSTP20NM60FDSTMicro
889税込978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
AVコード 3.5STP 延長 オーム電機AVコード 3.5STP 延長オーム電機
839税込923
1個
3日以内出荷
ステレオヘッドホンなどの3.5Φステレオミニプラグ付きコードを延長する場合に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)3コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック
(46584)STPランプSWクッション ニッサン(46584)STPランプSWクッションニッサン
389税込428
1個
3日以内出荷
外部温度センサ端子 STP-100型用 EYELA(アイラ/東京理化器械)外部温度センサ端子 STP-100型用EYELA(アイラ/東京理化器械)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
コード277060アズワン品番65-0569-52
(13765)BUTTON STP 三菱ふそう(13765)BUTTON STP三菱ふそう
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
STP型用センサホルダー EYELA(アイラ/東京理化器械)STP型用センサホルダーEYELA(アイラ/東京理化器械)
6,898税込7,588
1個
4日以内出荷
型式TS15/25径(Φmm)【センサ】3.2アズワン品番65-0583-30メーカー商品コード209340
ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプ BUFFALO(バッファロー)ツメの折れないCat5e対応LANコネクター STPタイプBUFFALO(バッファロー)
1,698税込1,868
1台
翌々日出荷
ツメの折れないCat5e対応シールドタイプのLANコネクター10個入り
仕様線体:単線、ヨリ線両用付属品ロードバー質量(g)約3(1個分)適合規格カテゴリー5e端子形状RJ-45コネクター外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約11.6×8.2×22.8(突起部を除く)AWG24AWG~26AWG適合ケーブル外径(Φmm)最大6.0動作環境0~40℃、湿度 10~85%保証期間保証:初期不良交換のみ。適合ケーブルUTPケーブル、STPケーブル両用入数10個
...