カテゴリ
- バイク部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「str3-60」の検索結果

プレセット型トルクレンチ 右ねじ・左ねじ両回転対応型
SK11(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷両回転対応型で右ネジ・左ネジのトルク測定が可能です。目を引く美しいブラックボディに金色の目盛り表示なので視認性は抜群です。ワイドレンジなトルク設定範囲で幅広い用途に使用いただけます。測定時のグリップロックはスリーブから手を離すだけの簡単操作で確実にロックできるオートロック機構搭載。トルク設定時のグリップ回転は滑らかなで操作性が良いです。ソケットの着脱はヘッド部のボタンを押すだけで簡単操作で確実に保持します。密閉度が高くゴミやほこりの侵入を防ぐゴムリングをヘッド部首元に採用。用途ボルト・ナットの規定トルク値での正確な締め付け作業。仕様検査成績表・専用ハードケース付き
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
SilverStone XE02-TR5B AMD sTR5/SP6 ソケット装備2Uスモールファクター・サーバー/ワークステーション用CPUクーラー
SILVER STONE(シルバーストーン)¥16,980税込¥18,6781台16日以内出荷・Φ6mm ヒートパイプ 5 本とアルミフィンを採用し、優れた冷却性能を実現。・60mm PWM デュアルボールベアリングファンを搭載。・AMD sTR5/SP6/TR4/SP3 ソケット対応