6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDは、100000時間以上の寿命があります。 テールキャップを回して点灯。プッシュボタンは間欠点灯用となっています。 フレキシブルリードを装備したスタイラスリーチは、狭い隙間の奥までLED光を届けます。 日常防水構造
付属品単6アルカリ乾電池×3 直径(Φmm)ボディ径:9.6先端部径:7.9 質量(g)48(含電池) 全光束(Lm)11 連続使用時間(時間)60 光源高精度LED1灯 連続点灯時間24時間 耐水性IPX4 RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)24 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品スモークカッタープラグクリップ装備バッテリー標準充電器ACアダプターアルカリ乾電池ホルダー トラスコ品番561-4044 材質スーパータフナイロン樹脂 全長(mm)179 レッド 保護等級IPX6 外径(mm)59 明るさ(Lm)175 RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間(時間)10
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間。
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/6000、低/38 アズワン品番67-9301-73 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

ストリームライトウェイポイント
使用電池単2アルカリ乾電池4本(別売) 明るさ(Lm)210 色(本体)イエロー 全長(mm)172 付属品DC12V電源コード、ストラップ 質量(g)816(電池装着時) 連続使用時間(時間)約8.5
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

小型のペンライトながら最大250ルーメン光学レンズの採用により散光からスポット光までズームインアルミ合金ボディーでIPX4防滴、1m落下テストをクリア30年以上前から販売されている「ストリームライトジュニア」ラインの最新モデル。僅かな価格差で大きく進歩した「ストリームライトジュニアF-Stop」には光学レンズを採用。ヘッド部を引き出すことにより散光から集光まで無段階でズームイン。散光は250ルーメン、最大照射距離38m。集光モードで220ルーメン、最大照射距離150m。ルーメン数の差は光学レンズによる光の減衰によるものです。丈夫なアルミ合金ボディーで防滴。mからの繰り返し落下試験にも合格したプロ仕様のライト。新モデルを選ばない理由は見あたりません。
明るさ(Lm)(集光)220、(散光)250 点灯時間(時間)6 全長(mm)165 外径(Φmm)28(ヘッド) 質量(g)125 光源C4テクノロジースーパーLED 使用電池単3形アルカリ乾電池×2本 材質(本体)航空機グレードアルミ合金 ブラック 仕様CDP:(集光)5600、(散光)360 アズワン品番63-2586-85
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

1400ルーメン、照射距離1,265mの充電式サーチライト。電子制御による安定した明るさ。落水しても浮く2m完全防水のIPX8。前モデル「ウェイポイント300充電式」よりさらに遠距離照射用に最適化し明るくパワーアップ。1.2km以上先を照らすことが可能になりました。リチウムイオン電池の採用による軽量化により、水に浮く構造となっていますので、万が一の落水時にも安心です。また、防水性能も大幅に強化されていますので、より広い分野での活用が期待できます。充電式バッテリーと電子制御の組み合わせにより、バッテリーの残量に影響されない安定した点灯も特徴の一つです。点灯モードは「高」、「低」、「緊急信号」の3モードをロータリースイッチで選択して、引き金タイプのスイッチで入切を行います。ボディーには耐衝撃性ポリカーボネイト樹脂を使用。ユーザーの疲労を軽減するために、ピストルグリップはクッション加工されていて、製品の重量バランスも配慮されています。付属のACアダプターは各国の電圧に対応していますので、海外の出張先などでも使用できます。※充電時間約4時間
仕様【CDP】高/400000、中/165000、低/10000 付属品バッテリー、100-240V ACアダプター、強化ストラップ 性能防水:IPX8 全長(mm)172 イエロー 材質(本体)耐衝撃性ポリカーボネート樹脂 質量(g)691 使用電池専用リチウムイオン電池 光束(Lm)高/1400、中/600、低/38 アズワン品番67-5249-16 点灯時間高/3.25、中/7.5、低/84 ヘッド寸法(mm)外径:92 最大点灯時間84 光源タイプ使用光源:ハイパワーLED
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷