カテゴリ

  • 照明(25)
    • ハンディタイプライト(9)
    • 防爆型ライト(13)
絞り込み
電球の種類
  • 電球の種類LED(5)
全長(mm)
  • 100~120未満(1)
  • 160~180未満(2)
  • 180~200未満(4)
防水性能
  • 防浸
  • その他(2)
  • 耐水(2)
  • 防水(2)
  • 防沫(14)
使用電池
  • 使用電池3.7(1)
  • 使用電池単3(4)
  • 使用電池専用充電池(11)
明るさ(Lm)
  • 50~100未満(1)
  • 100~200未満(5)
  • 200~300未満(11)
  • 300~400未満(2)
  • 500~600未満(1)
  • 600~700未満(1)
  • 1000~1500未満(1)
  • 3000~4000未満(2)
  • 10000~20000未満(1)
  • 色イエロー(9)
  • 色オレンジ(4)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(6)
  • 色レッド(3)
イエロー・オレンジ・ブラウン・ブラック・レッド
材質(本体)
  • アルミ(4)
  • 樹脂(15)
アルミ・樹脂
ブランド
  • ストリームライト(24)
  • エスコ(1)
ストリームライト・エスコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「streamlight」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズ ストリームライトプロポリマー4AA LED 米国防爆モデル 035シリーズストリームライト(1件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
軽量、小型ながら高輝度白色LEDを7灯も装備した防水ライト。多数のプロユーザーの方々にも「真に使えるLEDライト」と、絶大なるご支持をいただいているLEDライトの決定版です。LEDの寿命は約10万時間ありますので、実質的に交換は不要です。LEDモデルは比較的近距離で広範囲を照射することに優れ、自然光に近い白色の光で対象物を鮮やかに照らします。LEDモデルは連続点灯時間が非常に長いのも特徴で、1セットにアルカリ乾電池で150時間以上点灯し続けます。LEDと電球の相違点以外はキセノン電球モデルに同じです。
全長(mm)165材質(本体)耐衝撃性ポリマー樹脂使用電池単3形アルカリ乾電池 4本明るさ(Lm)67防水性IPX7電球の種類LED
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズエスコ
19,500税込21,450
1個
翌日出荷
防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)前方と足元を同時に照らすことができます。
付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5
防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AAカラーライト 米国防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、 単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池トラスコ品番573-9875材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)320RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX 乾電池モデルストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番560-8118セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Lo ストリームライト防爆型ヘッドライト エンデューロプロ Haz-Loストリームライト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
単4アルカリ乾電池3本使用のヘッドランプです
材質タフサーモプラスチック幅(mm)57高さ(mm)51奥行(mm)38電源4.5保護等級IPX7明るさ(Lm)235RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)5
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 充電式標準セット IEC防爆ストリームライト
35,980税込39,578
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコードトラスコ品番561-4033材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180レッド保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX USB充電セットストリームライト
19,980税込21,978
1個
当日出荷
米国防爆認証を取得したUSB充電可能なLEDハンドライトです。
用途引火・爆発等の危険性のある現場、消防用として煙や霧中での使用に適しています。付属品クリップ装備、SL-B26バッテリー、電池ホルダー、USB充電コード材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)75全長(mm)180高さ(mm)180奥行(mm)50保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆 ストリームライト防爆型ハンドライト デュアリー3AA IEC防爆ストリームライト
9,998税込10,998
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適なIEC防爆認証を取得した、単3アルカリ乾電池3本使用のLEDハンドライトです。
付属品テスト乾電池六角レンチトラスコ品番562-4075材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)180レッド高さ(mm)50奥行(mm)50保護等級IPX7明るさ(Lm)140RoHS指令(10物質対応)対応
LEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セット ストリームライトLEDサーチライト バルカン・クラッチ 標準セットストリームライト
47,980税込52,778
1個
当日出荷
充電式多機能LEDサーチライトです。首振りヘッド、クランプ機能付きハンドル、最新強力LED、パワフルなテールライトと機能が満載されています。
材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)239電源7.4充電時間(時間)5使用場所屋外明るさ(Lm)1700RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IPX7電球の種類LED点灯時間(時間)18
防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデル ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX ATEX 乾電池モデルストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適なIEC防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライト、単3アルカリ電池3本使用、専用リチウムイオン電池(品番:90340)も使用可能です。
トラスコ品番560-8122セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)180奥行(mm)70保護等級IPX7使用電池単3アルカリ乾電池(3本)明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED
ファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セット ストリームライトファイヤーバルカンLED 米国防爆モデル 標準セットストリームライト
54,980税込60,478
1個
当日出荷
最新のC4テクノロジースーパーLEDと大型反射鏡のコンビネーションがLED光源のサーチライトを実現しました。シャープな光軸により、LEDライトとは思えないほど遠くへ光を届けます。本体後部には高輝度青色LEDが2灯備えられており、視界不良時にもユーザー位置を同僚、走行車両等へ強力にアピールします。3ポジションスイッチには主灯と尾灯の点灯点滅を自在に設定することができます。出力を電子制御することにより、大光量と長時間点灯を両立。リチウムイオン電池の採用により、従来の電球モデルと比較して45%の軽量化を達成。充電時間も5時間に短縮されました。シートベルトタイプのクイックリリースショルダーストラップが標準付属。厚い消防服にライトをしっかりと巻き付けて火災現場に突入後、ワンプッシュで手持ちライトへと解放することが出来ます。IPX7(水深1m、30分)の優れた防水性能。バルカンシリーズは警察、警備、消防、レスキュー、エマージェンシーサービス、現場管理等のプロフェッショナル用として世界各国の企業、公的機関で採用されています。従来の電球モデルをご利用のお客様へ:充電器、ACアダプターは従来のバルカンシリーズと共通ですので、ライト単体のご購入でご利用いただけます。
付属品バッテリー、充電ラック、ACアダプター、DC12Vシガレットライターコード、クイックリリースショルダーストラップ材質耐衝撃性ABS樹脂全長(mm)190オレンジ質量(g)839保護等級IPX7屈折率(CDpt)(高):80000、(低):40000使用電池専用リチウムイオン電池44610バッテリー容量(Ah)2.3充電時間(時間)5外径(mm)ヘッド:110アズワン品番62-2930-26明るさ(Lm)(高):145、(低):70点灯時間(高):3、(低):6電球の種類C4スーパーLED1灯、高輝度ブルーLED2灯最大点灯時間6防爆認証USTC
防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジ ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX乾電池モデル(米国防爆Div.1)オレンジストリームライト
17,980税込19,778
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した90度角度のLEDハンドライトです。専用リチウムイオン電池(品番:90341)も使用可能です。
トラスコ品番573-9858セット内容クリップ装備、電池ホルダー(テスト乾電池付)材質スーパータフナイロン樹脂幅(mm)80高さ(mm)185奥行(mm)70保護等級IPX7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セット ストリームライト防爆型ハンドライト サバイバーX 充電式標準セットストリームライト
33,980税込37,378
1個
当日出荷
引火・爆発等の危険性のある現場の他、消防用に最適な米国防爆認証を取得した充電式LEDハンドライトです。
付属品クリップ装備バッテリー専用充電器ACアダプターシガレットライターコード材質スーパータフナイロン樹脂全長(mm)180保護等級IPX7外径(mm)59明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応点灯時間(時間)15
3AAデュアリー米国防爆 098シリーズ ストリームライト3AAデュアリー米国防爆 098シリーズストリームライト
8,598税込9,458
1個
当日出荷
前方と足下を同時に照らすことのできる優れもの。有りそうで、なかなか無かった、想像以上に便利なLEDライトです。前方用ビームのLEDにはパラボラ反射鏡が装備されており、最適化されたスポット光により前方を効率よく照らします。足下用ビームはLED独自の散光性能を利用して、広い範囲をムラ無く照らすことができます。前方LEDと足下LEDはそれぞれ独立したスイッチで操作します。何かと便利なクリップは、本体と一体化されているので、使用しないときにも邪魔になりません。胸ポケットやリュックの肩ベルトにクリップ留めするとハンドフリーライトに早変わり。両手での作業に大変重宝します。犬の散歩に、夜間のウォーキングやランに、そしてお仕事に。防爆性能も備わっていて、どのシーンにも大活躍するライトです。
種別デュアリー3AA 米国防爆全長(mm)178材質(本体)耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂保護等級IPX7使用電池単3形アルカリ乾電池3本明るさ(Lm)140(高)電球の種類LED
プロタックHL5-X CR123A ストリームライトプロタックHL5-X CR123Aストリームライト
28,980税込31,878
1個
8日以内出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。 ゴム製のグリップで、確実なグリップ。
電池リチウム電池CR123A(4本)またはリチウムイオンバッテリー18650(2本)明るさ(Lm)3500(High/18650)、2500(High/CR123A)、1000(Mid)、250(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウムイオン電池CR123A×4連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間(Mid)、11時間30分(Low)、1時間30分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、2時間30分(Mid)、10時間30分(Low)、1時間15分(Strobe)照射距離(m)452(High/18650)、385(High/CR123A)、237(Mid)、120(Low)
ペンライト 防爆型ハンドライト スタイラスプロ ハズロ(イエロー)米国防爆 ストリームライトペンライト 防爆型ハンドライト スタイラスプロ ハズロ(イエロー)米国防爆ストリームライト
47,980税込52,778
1箱(6個×1個)
4日以内出荷
引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。スイッチはテールキャップにあり、間欠点灯と通常点灯に対応しています。このサイズのペンライトとしては比類ない明るさを誇り、鮮やかなイエローのボディーは暗い場所でも目立ちますので、置き忘れや紛失のリスクを低減します。
付属品テスト乾電池トラスコ品番701-6975材質耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂幅(mm)20高さ(mm)150奥行(mm)20保護等級IPX7明るさ(Lm)105RoHS指令(10物質対応)対応
防爆型ヘッドライト USB Haz-Lo ヘッドランプ 米国防爆モデル イエロー ストリームライト防爆型ヘッドライト USB Haz-Lo ヘッドランプ 米国防爆モデル イエローストリームライト
99,980税込109,978
1箱(6個×1個)
4日以内出荷
米国防爆認証を取得したUSB充電式散光集光2灯式ヘッドランプです
付属品布ゴムヘッドストラップ、板ゴムヘルメットストラップ、USB充電用ACアダプター、強力マジックテープトラスコ品番561-2417材質耐衝撃性ABS樹脂幅(mm)83高さ(mm)45奥行(mm)44保護等級IP67使用電池3.7明るさ(Lm)250RoHS指令(10物質対応)対応最大点灯時間13時間
デュアリー リチャージブルマグネット ストリームライトデュアリー リチャージブルマグネットストリームライト
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
前方だけでなく、足元も照らせる充電式ライト前方ライトは180ルーメンの強力なSpotビーム、足元を照らす下方ライトはソフトで広いエリアを照らすFloodビーム。 2つのライトは別々のスイッチで、同時点灯も可能。 レンズは傷つきにくいスクラッチコーティング。 ポケットなどに取り付け可能なクリップ付き。 ライト後方にマグネット付き。
電源リチウムイオン電池明るさ(Lm)180(Spot)、105(Flood)、275(Spot/Flood)イエロー防塵防水性能IP67付属品ACアダプタ、充電スタンド、ストラップ、取扱説明書(英語)、充電スタンドスタンド取付用ネジ2本充電時間(時間)9照射距離(m)171(Spot)、18(Flood)
プロタックHL-X CR123A ストリームライトプロタックHL-X CR123Aストリームライト
26,980税込29,678
1個
翌日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、 low/medium/high)。 転がり防止ヘッドデザイン。 ガラスレンズ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)1000(High)、400(Mid)、65(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)航空機グレードアルミ合金付属品リチウム電池CR123A×2、ナイロンホルスター連続点灯時間18650:1時間30分(High)、3時間30分(Mid)、23時間(Low)、3時間15分(Strobe)、CR123A:1時間15分(High)、3時間(Mid)、20時間(Low)、2時間30分(Strobe)照射距離(m)330(High) 、200(Mid) 、80(Low)
ポータブルシーンライトⅡ100v ストリームライトポータブルシーンライトⅡ100vストリームライト
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
残り点灯時間をデジタル表示!ライトは360度回転!デジタルディスプレイで、光の強さレベルと残りの点灯時間を表示できます。 光の強さを5段階に変更可能。 ライトは360度回転します。 同型の機種を積み重ねて、ライトタワーにすることが可能です。 ドアやガードレール、フェンスにひっかけることができます。 18個のLEDが滑らかで高ルーメンのフラッドパターンを作り出します。 ハウジングは耐衝撃サーモプラスチック。フレームはパウダーコートされた高張力カーボンスチール リチウムイオンバッテリーが2つ内蔵されています。(10.89V、5.2Ahr、56.63Whr) C4LEDで寿命は約50000時間。 レンズは傷防止コーティング付きのポリカーボネート。
用途工場、建設現場、緊急医療、スポーツに。防水性IP7明るさ(Lm)10000(100%)、8300(80%)、6300(60%)、4500(40%)、2300(20%)質量(kg)6.1電源リチウムイオンバッテリー(AC100VとDC12Vでの2方式充電)寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)30.5×28.9×40.6充電時間(時間)約6連続点灯時間(時間)2(100%)、2.45(80%)、3.45(60%)、5.45(40%)、11(20%)
ポータブルシーンライト 100V 黄 ストリームライトポータブルシーンライト 100V 黄ストリームライト
249,800税込274,780
1個
翌日出荷
伸縮式バッテリー投光器ヘッドの角度は上下左右で首振り可能。 ヘッドの高さは620~1830mmまで伸縮可能。 折畳み式の脚で安定した設置。
電源鉛酸充電池(AC100VとDC12Vでの2方式充電)明るさ(Lm)3600(High)、2400(Medium)、1100(Low)防水保護等級IP67付属品ショルダーベルト、ACアダプター(22073+22077)、DCアダプター(シガーライターDC12V)、バッテリー(45630/本体内蔵)最大光度(cd)31000(High)、20000(Medium)、21000(Low)充電時間(時間)約10照射距離(m)352(High)、283(Medium)、210(Low)連続点灯時間(時間)5(High)、9(Medium)、18(Low)
バンテージ180 乾電池入 ストリームライトバンテージ180 乾電池入ストリームライト
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
消防仕様の多用途ライト消防仕様の多用途ライト。 ヘッド部は180度曲がる。 付属ブラケットでヘルメットに装着可能。耐衝撃性に優れた丈夫ナイロン耐薬品性エンジニアリングポリマー構造。 多機能ステンレス製ポケットクリップを内蔵し、さまざまな取り付け方法が可能。 ヘルメット用の高輝度青色LEDテールライトは煙の中でも可視性があります。 水深1Mまでの防水対応(30分間)。
用途ヘルメットライトとして、手持ち式懐中電灯として、前方・下方ライトとして。電源CR123Aリチウム電池×2個明るさ(Lm)250(High)、100(Low)防水保護等級IPX7付属品ヘルメットブラケット、六角棒レンチ光源C4 LED、高輝度青色LED照射距離(m)170(High)、103(Low)連続点灯時間(時間)4(High)、12(Low)
プロタック2L-X CR123A ストリームライトプロタック2L-X CR123Aストリームライト
16,980税込18,678
1個
当日出荷
2種類のバッテリー対応のハイルーメンフラッシュライトTEN-TAPR Programming 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/high) リチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)500(High)、40(Low)防水保護等級IPX7材質(本体)アルミニウム付属品リチウム電池CR123A、ホルスターLEDC4LED照射距離(m)165(High)、49(Low)連続点灯時間(時間)CR123A:2時間45分(High)、30時間(Low)、3時間15分(Strobe)、18650別売:3時間15分(High)、30時間(Low)、4時間30分(Strobe)
タクティカルLEDライト プロタック1L-1AA ストリームライトタクティカルLEDライト プロタック1L-1AAストリームライト
9,598税込10,558
1個
当日出荷
単3形アルカリ乾電池1本、またh単3形リチウム乾電池1本もアダプター無しで使用できます。
付属品ホルスター、乾電池付属材質航空機グレードアルミ合金全長(mm)108電源1.5V-3.0V保護等級IPX7光源色外径(mm)22明るさ(Lm)350RoHS指令(10物質対応)対応照射距離(m)160点灯時間(時間)14落下耐久(m)1
ポリタックX CR123A ストリームライトポリタックX CR123Aストリームライト
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
2種類のバッテリー対応でポリマータイプのプロフェッショナルフラッシュライトリチウム電池CR123Aまたはリチウムイオンバッテリー18650が使用可能です。 TEN-TAP 3種類のモードが選べます。(high/strobe/low、high only、low/medium/high) 確実なグリップのための「Rocky Stipple」、耐衝撃でスーパータフなナイロンポリマー。 Oリングシールガラスレンズ。 取り外し可能なマルチポジションポケットクリップ。
電池リチウム電池CR123A(2本)またはリチウムイオンバッテリー18650明るさ(Lm)600(High)、260(Mid)、35(Low)防水保護等級IPX7付属品リチウム電池CR123A×2連続点灯時間18650:3時間30分(High)、5時間30分(Mid)、36時間(Low)、8時間(Strobe)、CR123A:2時間45分(High)、5時間45分(Mid)、34時間(Low)、5時間30分(Strobe)照射距離(m)205(High)、135(Mid)、50(Low)