ペンライト 防爆型ハンドライト スタイラスプロ ハズロ(イエロー)米国防爆

ペンライト 防爆型ハンドライト スタイラスプロ ハズロ(イエロー)米国防爆 - ストリームライト

引火・爆発等の危険性のある現場などに最適な米国防爆認証を取得した、単4アルカリ乾電池2本使用のLEDハンドライトです。
スイッチはテールキャップにあり、間欠点灯と通常点灯に対応しています。
このサイズのペンライトとしては比類ない明るさを誇り、鮮やかなイエローのボディーは暗い場所でも目立ちますので、置き忘れや紛失のリスクを低減します。

付属品
テスト乾電池
トラスコ品番
701-6975
材質
耐衝撃・耐薬品ポリマー樹脂
幅(mm)
20
高さ(mm)
150
奥行(mm)
20
保護等級
IPX7
明るさ(Lm)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(6個×1個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78031050056HZ
¥72,000
¥47,980
¥52,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする