カテゴリ

  • 作業工具(9)
  • 制御機器(3)
  • 電気材料(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「stripax」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX

    ワイドミュラー(8件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    電線サイズの調整不要で縦に配列された独自のスライドする自動調整刃は、芯線の丸みに合わせてスライドし、芯線にダメージを与えることなくストリップ可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 0.08~6(10)mm2 (AWG28-7)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6019
  • STRIPAX用替刃 ERME ワイドミュラー

    STRIPAX用替刃 ERME

    ワイドミュラー(3件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷
    適合機種9005000000トラスコ品番449-5624質量(g)25
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX ULTIMATE

    ワイドミュラー(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1丁
    当日出荷
    独自の刃先形状により、ハロゲンフリーの固い被覆のケーブルでも簡単にストリップが可能です。 被覆を残すセミストリップにも対応しています。
    用途ハロゲンフリーの被覆の固い電線のストリップに。適合電線(mm2)0.25~6トラスコ品番497-4573全長(mm)190質量(g)221切断能力6mm2剥き幅(mm)25
  • ワイヤーストリッパー STRIPAX16 ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー STRIPAX16

    ワイドミュラー
    26,980税込29,678
    1丁
    当日出荷
    電線の丸みに合わせた形状のストリップ刃は芯線にダメージを与えることなく安定したストリップが可能です。ストリップした被覆を電線の先端に残す中間ストリップも可能です。グリップ・カバーを取り外すとハンドル部が小さくなり、手の小さな方にも快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用(※被覆の堅い電線の場合、ストリップできない場合があります)能力ストリップ能力 6~16mm2 (AWG10-6)切断能力0.08~6(10)mm2(AWG28-7)全長(mm)190質量(g)175トラスコ品番449-6035
  • ワイヤーストリッパー Multi Stripax ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー Multi Stripax

    ワイドミュラー
    62,980税込69,278
    1丁
    当日出荷
    金属部品で構成されており外皮の硬いケーブルにも対応します。 標準装備された1mm単位で調整できるゲージにより一定の剥き長さでストリップ可能です。
    用途PVC電線のストリップに全長(mm)250
  • STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL ワイドミュラー

    STRIPAX UL用替刃 ERME SPX UL

    ワイドミュラー
    7,798税込8,578
    1枚
    当日出荷
    1468880000の替刃です。
    トラスコ品番497-4581適合機種1468880000質量(g)20
  • ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX ワイドミュラー

    ワイヤーストリッパー M-D-STRIPAX

    ワイドミュラー
    86,980税込95,678
    1セット(5丁)
    欠品中
    ケーブルのカット&ストリップがこれ一台で可能です。 1.0mm2までのケーブルのストリップがワンタッチで行えいます。 ストリップ・ゲージ付で安定した仕上りと品質を提供します。 小型で軽量、作業負荷を低減し、長時間の快適な作業を提供します。
    用途PVCケーブル用仕様ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAXトラスコ品番820-4891質量(g)110
  • STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4 ワイドミュラー

    STRIPAX16用替刃 ERME 16# SPX 4

    ワイドミュラー
    10,980税込12,078
    1セット
    当日出荷
    トラスコ品番449-5632適合機種9005610000質量(g)20
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ ワイドミュラー

    Weidmuller ワイヤーストリッパー 9005610000 Stripaxシリーズ

    ワイドミュラー
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルタイプ:絶縁●ストリップ範囲:10 → 6AWG●最小サイズ:10AWG●全体長:190mm●シリーズ:Stripax●StripaxRストリッピング工具. Weidmuller STRIPAXストリッピング工具は、様々な絶縁体の断面積に対応するよう、ストリッピング長を調整できるように設計されています。 特別なブレードでコンダクタの損傷を防ぎます。
  • M-D-STRIPAX替刃 MEHA KP WS M-D-SPX ワイドミュラー

    M-D-STRIPAX替刃 MEHA KP WS M-D-SPX

    ワイドミュラー
    3,598税込3,958
    1丁
    18日以内出荷
    ワイヤーストリッパーM-D-STRIPAX(9001280000)の交換用の替え刃です。
    仕様ケーブルストッパー付トラスコ品番820-4893質量(g)13
  • 工具 ワイドミュラー

    工具

    ワイドミュラー
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000 ワイドミュラー

    Weidmuller ワイヤーストリッパー 902000

    ワイドミュラー
    46,980税込51,678
    1個
    7日以内出荷
    仕様ストリップ範囲:0.5 → 2.5mm2●Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール. Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm 2 のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除去が可能です。圧着はEN50027及びDIN6228に準拠しています。ワイヤエンドフェルールを自動供給できます。 ワイヤエンドフェルールは、500個パック(50個のストリップに分割)で提供しています(品番 ; 204-6682 204-6682 、 ; 204-6698 204-6698 、 ; 204-6705 204-6705 、 ; 204-6711 204-6711 、 ; 204-6727 204-6727 を参照) 品番 ; 204-6676 204-6676 は、キャリングケース、プライヤ x 1、1 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250、1.5 mm 2 ワイヤエンドフェルール x 250で構成されたキットです。 品番 ; 286-1009 286-1009 は、STRIPAX PLUS 2.5圧着工具です。
  • Weidmuller ワイドミュラー

    Weidmuller

    ワイドミュラー
    69,980税込76,978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Weidmuller 棒端子 ワイドミュラー

    Weidmuller 棒端子

    ワイドミュラー
    4,698税込5,168
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応