20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-2~) CKD CADデータあり
1個
29,774 税込32,751
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (263種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKD CADデータあり
1個
13,563 税込14,919
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (192種類の商品があります)

エアシリンダSTSシリーズ CKD CADデータあり
M.メタル軸受。・高精度・高剛性・省スペースを実現した用途多彩な先端アクチュエータ。
長さ(ストローク)ショート 作動方式複動・片ロッド形
1個
27,360 税込30,096
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)



STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-8~) CKD CADデータあり
1個
16,456 税込18,102
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (142種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD CADデータあり
1個
14,950 税込16,445
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (329種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-2~) CKD CADデータあり
1個
26,725 税込29,398
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (450種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-5~) CKD CADデータあり
1個
40,788 税込44,867
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-B-3~) CKD CADデータあり
1個
32,759 税込36,035
7日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)


STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-5~) CKD CADデータあり
1個
35,738 税込39,312
8日以内出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (166種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-4~) CKD CADデータあり
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (170種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD CADデータあり
1個
12,825 税込14,108
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (227種類の商品があります)

STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-3~) CKD CADデータあり
1個
29,700 税込32,670
8日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (303種類の商品があります)


ガイド付シリンダ すべり軸受 STG-M-40 CKD CADデータあり
寸法A(mm)66 寸法AA(mm)50以下:79、50を超え200以下:100 寸法B(mm)44 寸法C(mm)14 寸法D(mm)31 寸法DD(mm)10 寸法EE(mm)Rc1/8 寸法F(mm)54 寸法G(mm)120 寸法H(mm)44 寸法HD(mm)12 寸法HH(mm)M8深さ20 寸法I(mm)118 寸法JJ(mm)M8深さ16 寸法K(mm)86 寸法KA(mm)6.3貫通 寸法KC(mm)11座ぐり深さ7.5 寸法MM(mm)16 寸法N(mm)30 寸法NN(mm)M8貫通 寸法O(mm)50以下:13、50を超え200以下:34 寸法P(mm)25以下:24、25を超え100以下:48、100を超え200以下:124 寸法PA(mm)25以下:34、25を超え100以下:46、100を超え200以下:84 寸法PP(mm)22 寸法Q(mm)20 寸法R(mm)18 寸法RD(mm)13 寸法S(mm)38 寸法U(mm)104 寸法V(mm)40 寸法W(mm)50 寸法WW(mm)106 寸法X(mm)22-2 寸法XA(mm)4 寸法XB(mm)4.5 寸法XC(mm)3 寸法XL(mm)6 寸法Y(mm)12 チューブ内径(Φmm)40 作動方式復動形 接続口径Rc1/8 クッションゴムクッション付 使用ピストン速度(mm/s)50~500 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類Rcねじ 使用流体圧縮空気 保証耐圧力(MPa)1.6 最低使用圧力(MPa)0.1 給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用) ストローク長さの許容差+2.0mm 周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと) 許容吸収エネルギー(J)0.627 軸受種類すべり軸受
1本
34,747 税込38,222
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2B40~) SMC CADデータあり
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (189種類の商品があります)


関連キーワード
関連カテゴリ