カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(11)
  • 制御機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 物流用品(3)
  • 切削工具(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 作業工具(1)

「stw-12」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
STW12NK90Z STMicroSTW12NK90ZSTMicro
949税込1,044
1個
7日以内出荷
長さ(mm)15.75幅(mm)5.15高さ(mm)20.15タイプ【パッケージ】TO-247シリーズMDmesh,SuperMESHピン数(ピン)3RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプスルーホール1チップ当たりのエレメント数1チャンネルタイプN材質(トランジスタ)Siチャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)11最大ドレイン-ソース間電圧(V)900最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)880最大ゲートしきい値電圧(V)4.5最小ゲートしきい値電圧(V)3最大ゲート-ソース間電圧(V)-30,+30トランジスタ構成シングル標準ゲートチャージ113nC@10V最大パワー消費230W最大動作温度(℃)150最小動作温度(℃)-55
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)オチアイ(24件のレビュー)
469税込516特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質形状軸用C形止め輪
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP) オチアイ丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)オチアイ(5件のレビュー)
459税込505特価
1パック(15個)
当日出荷から6日以内出荷
材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
USB Type-C ドッキングステーション 3-in-1 ハブ PD 92W出力 急速充電 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1 エレコムUSB Type-C ドッキングステーション 3-in-1 ハブ PD 92W出力 急速充電 USB-C×1 USB-A×1 HDMI×1エレコム
3,198税込3,518
1個
当日出荷
ノートパソコンへ給電しながらHDMI(R)映像出力ができる、3ポート搭載のUSB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。必要最小限の機能をコンパクトにまとめたシンプルなモデルです。
用途USB Type-C(TM)プラグでパソコンに接続し、パソコンを充電しながらUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))機器やHDMI(R)ケーブルを接続できるドッキングステーションです。 USB Type-C対応AC充電器を接続してパソコン本体の充電が可能。最大100Wをデバイス・本体に供給するUSB Power Deliveryに対応しています。 USB Type-C・USB-AポートはいずれもUSB 5Gbpsでの高速データ転送が可能。サイズの大きなファイルもスムーズに転送できます。 USB-Aポートで7.5Wでの充電が可能。スマートフォン・ワイヤレスイヤホンなどの充電に使用できます。 パソコンから外部ディスプレイへ映像出力ができるHDMIポートを搭載。オフィスワークや資料作成に適した解像度最大4K/30Hzに対応。ディスプレイへ拡張、ミラーリングすることで作業効率を向上します。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。タブレットPC/2in1パソコンでもゆったり接続できるケーブル長約20cmです。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×40×14 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約20※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1<最大出力92W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】2:USB-Aポート×1・供給電力値:7.5W(5V/1.5A)コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ、USB Power Delivery対応(最大入力100W/最大出力92W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0接続時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート×1<対応解像度:最大4K/30Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※入力信号は標準のDisplayPort(TM)1.2に対応している必要があります
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品) オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(パック品)オチアイ(4件のレビュー)
459税込505特価
1パック(34個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
CS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品) オチアイCS止め輪(CSTW)(ステンレス)(パック品)オチアイ(10件のレビュー)
529税込582
1パック(17個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス形状CS形止め輪
C形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用 (鉄/ACP)(小箱)オチアイ
4,298税込4,728特価
1箱(500個)
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理ACP形状軸用C形止め輪
ナイロンストラップレンチ GROZナイロンストラップレンチGROZ
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
ハンドルはアルミ製で、非常に軽量です。 ストラップ部はナイロン製で、ワークを傷つけず締め付けができます。
用途オイルフィルタやシャフト、パイプなど大口径ワークの締め付けに。材質ハンドル:アルミ、ストラップ:ナイロン、ピン:スチール
3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ 大阪魂3カーWCガタトメワ(ジク(オチアイ大阪魂
667税込734
1セット(32個)
翌々日出荷
C形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用(鉄/ニッケル)(小箱)オチアイ
7,698税込8,468
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル形状軸用C形止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用(鉄/無電解ニッケル)(小箱)オチアイ
8,798税込9,678
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理無電解ニッケル形状軸用C形止め輪
C形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱) オチアイC形止め輪 軸用(鉄/スズコバ)(小箱)オチアイ
6,998税込7,698
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバ形状軸用C形止め輪
丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイ丸S形止め輪(ISTW)(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
7,098税込7,808
1箱(500個)
翌々日出荷
材質表面処理ACP形状丸S形止め輪
CS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱) オチアイCS形止め輪(CSTW)(鉄/ACP)(小箱)オチアイ
5,998税込6,598
1箱(1000個)
翌々日出荷
材質表面処理ACP形状CS形止め輪
T形ショートレンチ FPCT形ショートレンチFPC
999税込1,099
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
早回しや、力加減の微調整がしやすいです。
用途T形のソケットレンチです。
マンホール対応トイレテントセット MSシリーズ ユニトレンドマンホール対応トイレテントセット MSシリーズユニトレンド
99,980税込109,978
1セット
当日出荷から8日以内出荷
災害時のトイレ対策としてマンホールを活用する為のテントセットです。コンパクトに折りたためる為、省スペース保管が可能です。
セット内容ユニトイレ・安心(トイレ本体)、マンホールガイド(ガイドポリ×2枚付)、マンホール調整プレート(厚み18mm)、テント材質フレーム/ステンレス、テント/ナイロン
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 ユニオンティー三興マテリアルサプライ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
タワー型タップ 360°配線  雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付き ELPAタワー型タップ 360°配線 雷ガード 集中スイッチ AC12個口 USB4ポート 急速充電 スイングプラグ 取付用マグネット付きELPA
5,223税込5,745
1個
当日出荷
AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。4ポート合計4.8A ※上部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A) ※下部2ポート 合計2.4A(1ポートのみの使用 最大2.4A)ブレーカー内蔵集中スイッチ付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコード耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグAC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。
コネクタ形状USB Aタイプ(メス)使用可能電力(合計)(W)1400までスイッチブレーカー内蔵集中スイッチ付USBポート数4コンセント形状2Pコンセント個数12プラグ形状2P・スイングプラグ(180°回転・耐トラッキングカバー付)電源コード(m)2定格(ACコンセント)AC100V 14A、(USB)DC5V 合計4.8Aブラック使用温度範囲(℃)-10~40マグネット付き耐雷サージ付きアズワン品番65-0603-28
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールランティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールランティー(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 メールブランチティー(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
9,898税込10,888
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
重量TW型3トン作業台鉄天板1200×750 TRUSCO重量TW型3トン作業台鉄天板1200×750TRUSCO
99,980税込109,978
1台
7日以内出荷
本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分はすべて溶接で接合しています。簡単な踏み込み動作で、作業台が持ち上がり、移動ができます。スチール天板を使用し、汚れがひと拭きでとれ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番240-6641種別完成品材質(本体)スチールアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
重量作業台(前パネル・ホワイトボード付) TRUSCO重量作業台(前パネル・ホワイトボード付)TRUSCO
169,800税込186,780
1台
5日以内出荷
向かって左側がパンチングパネルで右側がホワイトボードです。 フックなどを用いてパンチングパネルに工具などを吊り下げることができます。
仕様前パネルホワイトボード付:SFP型材質本体:スチール
SUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ) 三興マテリアルサプライSUS316ステンレス製 ダブルフェルール継手 フィメールブランチティー(テーパーねじタイプ)三興マテリアルサプライ
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
ダブルフェルールタイプはフロントフェルールとバックフェルールの2つのフェルールによりチューブをサポートし、高圧から真空の広い範囲で高気密性を保持する構造です。ミリサイズはΦ2mmからΦ25mm、インチサイズはΦ1/16inchからΦ1inch、鋼管サイズは6Aから15Aまで、さまざまな規格のチューブ・パイプに適合する製品です。
材質SUS316使用温度範囲(℃)-196~360最高使用圧力(MPa)25.5
PGバリアスタンドトール シンエイ[店舗什器・備品]PGバリアスタンドトールシンエイ[店舗什器・備品]
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ウイルス感染対策、飛沫感染防止パーテーションです。 買い物カゴが通る高さ設計のため、レジ前カウンターなどの飛沫感染対策パーテーションに最適です。 下部の隙間から受け渡しが可能です。 4段階の高さ調節が可能です(下部開口355・400・450・500の4段階調整機能付き)。 フレーム開閉機能付きなので書類の掲示が可能です。 ポスターがセット可能なので飛沫対策が終わったらポスターパネルとして利用が可能です。
用途飛沫感染防止パーテーションとして材質フレーム:アルミ・コーナー・樹脂・背板:透明アクリル・スタンド:スチール奥行(mm)300開口寸法(mm)下部:355・400・450・500
表面実装用電線固定金具 MAC8(マックエイト)表面実装用電線固定金具MAC8(マックエイト)
17,980税込19,778
1袋(700個)
9日以内出荷から33日以内出荷
表面実装用基板上の電線を固定できる金具です。 リフロー後、電線を入れて上から押さえて固定して下さい。
材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
重量作業台(3段・4段キャビネット付) TRUSCO重量作業台(3段・4段キャビネット付)TRUSCO
239,800税込263,780
1台
5日以内出荷
深さの異なる引出しを用いて、各キャビネットに効率良く物を収納できます。 本体は構造用鋼管、圧延鋼材で、接続部分は全て溶接で接合。 耐久性抜群。 全て完成品出荷。 引出しはご希望の位置に取付けできます。 オプションバイス・引出しは同時発注時のみ取付けます。後付けは出来ません。
仕様キャビネット:1列3段 D-3Z カギあり・1列4段 D-4Z カギあり付属品引出し各段に縦仕切り1枚、横仕切り4枚付属材質本体:スチール
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッタ PSTW BORE (ボアタイプ)OSG(オーエスジー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ) OSG(オーエスジー)Phoenix(フェニックス) 6コーナ肩削りカッターPSTW-BORE (ボアタイプ)OSG(オーエスジー)
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
重切削向け高能率仕様の6コーナ肩削りカッタ。剛性を高めた厚みのあるチップやポジすくい角は、びびり振動に強く、L/D=5Dの突出しの長い加工を実現します。09サイズインサート、ストレートシャンクタイプを追加し、さらに幅広い用途で使用可能です。剛性を高める厚みと低抵抗なポジすくい角、経済的な両面6コーナ仕様。高能率加工を実現するボディ設計、最大切込み 09サイズインサート:9mm、12サイズインサート:12mm。
用途軟鋼・低炭素鋼・炭素鋼・合金鋼・ダイス鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・アルミニウム合金・超耐熱合金(湿式)・チタン合金(湿式)・プリハードン鋼・ダイカスト用鋼・調質鋼:平面、側面、溝加工切込み角度(°)90RoHS指令(10物質対応)対応
コフレルスリム壁付 1200手すりカウンター付キャビネットタイプ 温水自動水栓 INAX(LIXIL)コフレルスリム壁付 1200手すりカウンター付キャビネットタイプ 温水自動水栓INAX(LIXIL)
99,980税込109,978
1台
5日以内出荷
立ち座りの際に、ひじや手のひらでバランスをとれるカウンター付き手洗いキャビネット。縦手すりもちょうどよい位置に設置できます。バックガードを高く設計した手洗器なので壁への水ハネも防げます。収納もしっかりでトイレ空間を充実活用できます。
グリーン購入法適合間口(mm)1200
流し台(フットペダル式) アズワン流し台(フットペダル式)アズワン
250,000税込275,000
1個
16日以内出荷から23日以内出荷
ペダルを踏み込んでいる間のみ供給されます。フットペダルの位置は移動可能です。手を使わずに取水できますので、吐水口付近を清潔に保ちます。
高さ(mm)900奥行(mm)600仕様レベル調整用アジャスト付き(SUS製)種別水栓2個材質SUS430給水口15A メネジ(1口あたり)吐水口15A(1口あたり)
タッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65 シュナイダーエレクトリックタッチパネル ディスプレイ サイズ:12 インチ Harmony ST6 及び STW6シリーズ IP20、IP65シュナイダーエレクトリック
419,800税込461,780
1個
7日以内出荷
Schneider Electric タッチパネルスクリーン - 12 インチディスプレイ Schneider Electrics ST6 / STW6 HMI タッチパネルは、革新的なエンジニアリングの結果であり、トータルな統合オートメーションの鍵となります。より複雑な HMI タスク(ヒューマンマシンインターフェイス)を実行することが、このモジュールの主な機能です。多数のアプリケーションに
仕様●メーカーシリーズ:Harmony ST6 及び STW6●ディスプレイのタイプ:TFT LCD●ディスプレイのサイズ:12インチ●ディスプレイの解像度:1280 x 800 pixels WXGA●プロセッサのタイプ:ARM Cortex●オンボードメモリ:512 MB●バックライト:あり●電源電圧:24 V dc●IP保護等級:IP20、IP65●動作温度 Min:0℃アズワン品番65-7296-99
15型12型10型7型金具 シュナイダーエレクトリック15型12型10型7型金具シュナイダーエレクトリック
3,998税込4,398
1セット(2個)
5日以内出荷
適合機種ST/STW 15型ワイド・12型ワイド・10型ワイド・7型ワイド用取付け金具