カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(51)
  • 制御機器(42)
  • 自動車純正部品(29)
  • メカニカル部品(17)
  • 物流用品(15)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • バイク純正部品(11)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 建築金物(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • バイク部品(9)
  • カー用品(9)
  • 切削工具(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 電気材料(5)
  • 機構部品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 農業機械(3)
  • 電動工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 研磨材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su-15」の検索結果

関連キーワード
299件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ピックアップスケール TRUSCO

    ピックアップスケール

    TRUSCO(7件のレビュー)
    309税込340
    1本
    当日出荷
    先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
  • 直尺シルバー TRUSCO

    直尺シルバー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    259税込285
    1本
    当日出荷
    ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1JIS規格取得取得済
  • ウォーターポンプ(スバル用) GMB

    ウォーターポンプ(スバル用)

    GMB(51件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ウォーターポンプは、エンジンを冷やすクーラント(冷却水)を循環させる役割を担う大切な部品です。 エンジンの熱で高温になったクーラントはラジエーターで冷却され、再びエンジンへ戻されます。ウォーターポンプはラジエーターとエンジンの間に配置されており、プーリーを介してタイミングベルトやファンベルトにより駆動されることでクーラントを強制的に循環させる働きをしています。
  • 軒天換気孔(秋水1型) 真田化鋼(S・ROSE)

    軒天換気孔(秋水1型)

    真田化鋼(S・ROSE)(1件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    和洋関係なくお使い頂ける軒天換気孔
    用途自然換気孔付属品ビス付き材質スチロール樹脂種類角型ガラリ
  • ステンレス軸付エンドブラシ ヤナセ(柳瀬)

    ステンレス軸付エンドブラシ

    ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
    489税込538
    1本
    当日出荷
    耐酸性、耐アルカリ性、耐熱性に優れ、研磨後のワークにサビが発生しません。
    用途穴部、溝部など狭いところの研磨。底部のサビ取り、清掃、表面仕上げ。軸径(Φmm)6粒度220最高回転数(min-1[r.p.m])8000軸長(mm)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)27適合材ステンレス、アルミ筒径(Φmm)15筒長(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋼管用くい込み継手 世光ハイテック

    鋼管用くい込み継手

    世光ハイテック
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    一般油圧配管用の高圧用継手。ナットの締付により特殊熱処理したスリーブが管にくい込んで接続。接続部のねじ・寸法はJIS準拠
  • 引手 SYS(シブタニ)

    引手

    SYS(シブタニ)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
  • 海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ スワロー電機

    海外・国内兼用型 変圧器 SUシリーズ

    スワロー電機(2件のレビュー)
    35,980税込39,578
    1台
    当日出荷から62日以内出荷
    国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。 各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
    用途ビデオ・パソコン・オーディオ・電気毛布・食器乾燥器・冷蔵庫・コタツ・炊飯器・ホットプレート・電子レンジ等付属品入力コード 1.3m絶縁種別B保護機能ノーヒューズブレーカー
  • 上巻二ツ巻ラッパ スイセイ

    上巻二ツ巻ラッパ

    スイセイ(1件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 直尺 TRUSCO

    直尺

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
    用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
  • 兼用セーバーソー ステン用 ハウスビーエム

    兼用セーバーソー ステン用

    ハウスビーエム
    8,298税込9,128
    1袋(10枚)
    当日出荷
    用途ステンレス用。パイプ類、鋼材等の切断作業に。仕様マキタ・日立・リョービ・BOSCH兼用型全長(mm)150有効長(mm)130使用電動機セーバーソー・レシプロソー
  • TYSシリーズ 自在 ウレタン車 TRUSCO

    TYSシリーズ 自在 ウレタン車

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
    仕様プレート式、ダブルベアリング入荷重種別中荷重材質(車輪)ウレタンタイプ自在式表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げストッパーなし材質(金具)スチール車輪タイプ単輪
  • クールラインα/α III ダイワ

    クールラインα/α III

    ダイワ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック エレコム

    microHDMIケーブル HDMI-マイクロHDMI ハイスピード スーパースリム イーサネット対応 ブラック

    エレコム
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる。1本のケーブルで映像信号と音声信号をデジタルで高速伝送するスーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。 ケーブル直径約3.2mmで取り回しがしやすく、すっきり配線できる、スーパースリムタイプのイーサネット対応ハイスピードHDMIケーブルです。 HIGH SPEED with Ethernet認証済み製品です。 ハイビジョン対応の液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクターなどのHDMI入力端子(Type A)付きの機器と、デジタルカメラ、スマートフォン、タブレットなどのマイクロHDMI出力端子(Type D)を持つ機器を接続できます。 1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。 100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。 デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。 3DフルHD(1080p×2画面)、4K2K(4096×2160ドット)に対応しています。 色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。 サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。 外部ノイズの干渉から信号を保護する3重シールドケーブルを採用しています。 外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。
    ブラック規格HDMI (High Speed HDMI Cable with Ethernet)認証コネクタ形状HDMIプラグ(タイプA/19ピン) - HDMI-micro(タイプD/19ピン)対応機種HDMIプラグ(タイプA/19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI-microプラグ(タイプD/19ピン)側:HDMI-Micro出力端子を持つデジタルカメラ、スマートフォン、タブレット等プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K×2K対応イーサネット対応ケーブルタイプスーパースリムタイプ
  • ステンレス製精密バイス ファーステック

    ステンレス製精密バイス

    ファーステック
    82,980税込91,278
    1台
    当日出荷から30日以内出荷
    小さなワークを固定するのに最適です。 磁性あり
    材質SUS440平行度(mm)0.003/100以内
  • 替刃式精密鋸 折込 SK11

    替刃式精密鋸 折込

    SK11(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    折込式で携帯・収納に便利です。握りやすく、すべりにくいエラストマ樹脂グリップです。 ロックボタンに押さえやすいPCカバー付きです。180枚以上の細かい刃で正確に切断できます。
    用途竹・プラスチック・木材の細工や精密切断作業。適合機種(専用替刃)SK11替刃式折込鋸150mm替刃(細工精密用(SUB-150PR))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(一般木工用(SUB-21))、(替刃取付ネジから背金を外した場合、取付可能)SK11替刃式折込鋸210mm替刃(ALCボード窯業系サイディング用(SUB-21S)・塩ビ竹挽用(SUB-21P)・一般木工用細目(SUB-21F))刃数36枚目タイプ折込式材質(グリップ)エラストマー樹脂折込折りたたみ式刃厚(mm)0.3刃渡り(mm)150
  • 新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用) HDK

    新品ドライブシャフトAssy(軽自動車用)

    HDK(20件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    リビルトではないのでコアの回収が不要!
  • ステンレス製精密バイス ギガ・セレクション

    ステンレス製精密バイス

    ギガ・セレクション
    49,980税込54,978
    1台
    翌々日出荷
    GSVSU10は横、GSVSU15は縦と横にV溝が付いています。
    材質SUS440硬度HRC48-55平行度(mm)0.003/100以内直角度0.003/100mm以内
  • 1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター アズワン

    1/4-28UNFオスネジ付きSUSアダプター

    アズワン
    2,399税込2,639
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS303ねじ規格1/4-28UNF短オス
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU15SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU15SA

    brembo
    6,798税込7,478
    1個
    32日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SA(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU15SA。仕様:ロード。素材:シンタード。型番:07SU15
    仕様ロード材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド TT 07SU15TT brembo

    セリエオロ ブレーキパッド TT 07SU15TT

    brembo
    4,998税込5,498
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU15TT。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。
  • セブンロック SSシリーズ ミネベアショウワ

    セブンロック SSシリーズ

    ミネベアショウワ(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    親しみやすさを基調にした豊富なデザインと機能。 施工時間を短縮する取り付け簡単タイプ。 室内ノブを回すだけの閉じ込め防止機構。 扉に合わせて左右勝手を自由に設定。
    付属品ドアノブシリーズSSシリーズ取手握り玉
  • 埋込コンセント 3口 オーム電機

    埋込コンセント 3口

    オーム電機
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    プレートのコンセントを3口にできます。 埋込配線用
    定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
  • 嵌合蓋(OPS) エフピコ

    嵌合蓋(OPS)

    エフピコ
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚×18袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質OPS
  • 靴下 白 踵付き OP袋入 1箱 500足入 三和製作所

    靴下 白 踵付き OP袋入 1箱 500足入

    三和製作所
    42,980税込47,278
    1箱(500足)
    6日以内出荷
    踵付き。ゴム付き。個包装
    仕様●縦:28~30cm、幅:9.5cm、厚み:0.3cm●重さ:20g/足(袋入)●素材:コットン、ポリエステル●サイズ:ワンサイズフリー●色:白アズワン品番65-9967-38
  • リプレイスメント エアフィルター K&N

    リプレイスメント エアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    メーカー名:ケーアンドエヌ。メーカー品番:BM-1019。。K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。販売備考:純正品番 BMW:13729444643。。適合情報:。ビーエムダブリュー[BMW] S1000RR 19-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000R 21-24。ビーエムダブリュー[BMW] S1000XR 20-24。ビーエムダブリュー[BMW] M1000RR 21-24。タイプ:純正交換タイプ。重量[キログラム]:0.3。材質[素材]:エアフィルター:コットンガーゼ。仕様:スタンダード。対応純正番号:BMW 13729444643。内容量[数量]:1。付属品:エアフィルター x1。外径:135mm×246。高さ:25。備考:オイル塗布量 22 ml。商品区分:エアフィルター。関連商品:品番:99-0621,99-5050BK,99-0533,99-0606,99-0621,99-0635
  • 弁当容器 赤 SD(内装) エフピコ

    弁当容器 赤 SD(内装)

    エフピコ
    21,980税込24,178
    1ケース(50枚×18袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • MDSU 隔壁ユニオン イハラサイエンス

    MDSU 隔壁ユニオン

    イハラサイエンス
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質SUS316形状隔壁ユニオンシリーズメトリックシリーズ(ミリサイズ)
  • KHK 融着歯車 KHK(小原歯車工業)

    KHK 融着歯車

    KHK(小原歯車工業)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ナイロン製の歯部にS45Cのボスを融着固定して、キー溝、タップ等の安全性を高めています。
    種別平歯車材質MC602ST形状S1
  • リプレイスメントエアフィルター K&N

    リプレイスメントエアフィルター

    K&N(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から92日以内出荷
    オリジナルの特性を最大限に活かす、ビルトインエアフィルター。湿式4層フィルター(オイルを染み込ませた高品質コットンガーゼ)を採用し、吸入抵抗と濾過性能を高次元で両立。専用ケミカルによるメンテナンスを行うことでよりロングライフを実現しています。国産車、輸入車に関わらず幅広くラインナップしています。フィルターチャージャー効果。コットンガーゼ4層を2枚のアルミメッシュネットで挟み込んでいます。この時フィルター表面に形成されるマス目は通過する空気を整流する効果を生みだします。空気の流れには通常多くの乱流が含まれ、流速の抵抗となっていますが、マス目により整流された空気はこの乱流を持たないため、吸入空気量は増加します。濾過効果。優れた素材をプリーツ状にする事でフィルター面積を確保し、塵や埃の侵入を防ぎます。重ねられたコットンに染み込んだ特殊なフィルターオイルは塵を吸着し保持します。K&NではISO5011濾過性能テストを行いその結果を公開していますが、全てに於いて高い数値を出しており防塵効果と吸気性能を高い次元で両立しています。フィルター構造、オープンタックバリア効果。フィルターはオイルを染み込ませた高品質コットンガーゼを4層に重ねアルミメッシュネットで両面を挟んだものを使用しています。フィルターは塵や埃を吸着していきますが、その吸着物が2次、3次のフィルターを形成していくため、吸入抵抗にはなりません。非常に優れた防塵効果を持ちながらも吸入抵抗にはならない構造となっています。フィルターを通過することにより整流された空気は流量を増し、より多くの空気吸入を可能とします。フィルター表面に付着した埃や塵はフィルターオイルによって固定され2層3層と新たなマス目を形成していきます。この効果によって長期に渡り高次元でバランスした吸入効果と防塵効果を保持します。半永久的に使用可能。定期的にメンテナンスを行うことで何回でも繰り返し使用でき経済的です。汚れてきたらクリーナーで洗浄し、リチャージャーで油分を充填してください。
  • KSU 締付ユニオン イハラサイエンス

    KSU 締付ユニオン

    イハラサイエンス
    2,798税込3,078
    1個
    3日以内出荷から17日以内出荷
    材質JIS H3250 快削黄銅(C3604)または鍛造用黄銅(C3771)形状ユニオン材質(ナット)JIS H3250 鍛造用黄銅(C3711)、JIS H3260 黄銅(C2700)
  • 室町 SU 本体 HI エフピコ

    室町 SU 本体 HI

    エフピコ
    19,980税込21,978
    1ケース(50枚×18袋)
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質HI
  • ユニプラスミドルシャワーチェア 幸和製作所

    ユニプラスミドルシャワーチェア

    幸和製作所
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    全体幅は従来のミドルサイズでありながら、肘掛け内寸はワイドサイズなので、広々と座ることができます。ユニットバス等、新しい浴室スタイルにもマッチするシンプルなデザイン。座面後方のレバーを下げて、背もたれを持ち上げるだけの簡単折りたたみ。お尻が痛くなりにくい、やわらかいパッドを採用。「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れらくらく
    材質フレームパイプ/アルミニウム合金、座面・背もたれ/ポリエチレン、パッド・脚ゴム/EVA樹脂、肘掛け上カバー/エラストマー質量(kg)4.9組立寸法(mm)幅455×奥行480~500×高さ640~735 (座面高さ:360~460・6ポジション)折りたたみ寸法(mm)幅455×奥行220×高さ795最大使用者体重(kg)100
  • ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304 協育歯車

    ステンレス平歯車 モジュール0.5 SUS304

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    品番S50SU□□K*の商品は、ねじを2箇所(120°配)にし、締結力が1.6倍になっております。
    種別平歯車材質SUS304モジュール0.5圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘッドセット サンワサプライ

    ヘッドセット

    サンワサプライ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    マイクにアクティブノイズキャンセリング(ANC)機能を備えたUSBヘッドセットです。独自のノイズキャンセル技術「DeepOceanTM Technology 2.0」により周囲の騒音を低減したクリアな音声入力が可能です。2個のマイク(メインマイクは音声入力、サブマイクはノイズフィルター)を装備しています。イヤーパッドやヘッドアームパッドの表皮には手触り抜群の高品質PUレザーを採用しています。イヤーパッドは低反発ウレタン内蔵でやさしく耳を覆います。ヘッドアームは抜群のパワーバランスで長時間の使用に対応した軽い装着感を実現しました。マイクミュート+ボリューム調節が手元スイッチで簡単に行えます。Skype for Businessに対応した着信/切るボタン付きです。SKYPEやZOOMなどのインターネット通話に対応しています。
    用途デュアルマイク内蔵のアクティブノイズキャンセリングUSBヘッドセット質量(g)165形式ヘッドホン部/ダイナミック型(ステレオ)、マイクロホン/コンデンサー型ケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB Aコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)周波数特性ヘッドホン部/20~20000Hz、マイクロホン/100~8000Hzインピーダンスヘッドホン部/100Ω±20%、マイクロホン/2.2kΩ入力感度-42dB±3dB(0dB=1V/Pa、1kHz)、-62dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz)スピーカーユニットΦ40mm指向性単一指向性最大入力(mW)20装着方式両耳ノイズキャンセリング対応
  • エレガントプレートセット 3口 オーム電機

    エレガントプレートセット 3口

    オーム電機
    779税込857
    1個
    翌々日出荷
    表面にネジが見えない、スッキリとしたデザインです。 トリプルコンセント付き。 埋込配線用
    定格電圧(V)125電力(W)1500まで定格電流(A)15適合電線VVF Φ1.6、Φ2.0
  • GCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 清掃中 GCSU-15 グリーンクロス

    GCコーンサイン ウサギバージョン板のみ 清掃中 GCSU-15

    グリーンクロス
    4,998税込5,498
    1枚
    5日以内出荷
    コーンにかぶせるだけで、かわいい規制標示板になります。お子様にもわかりやすいように、読み仮名付きです。全面反射で夜間の視認性も抜群で、表示内容は「清掃中」となります。別売りのGCコーンサイン専用キャップが必要です。専用キャップを使用して、板2枚を前後に取付ることも可能です。
    用途カラーコーンに被せて、注意喚起や簡易看板に。材質発泡PVC製、白高輝度反射シート付厚さ(mm)4高さ(mm)570横幅(mm)355取付け方法GCコーンサイン専用キャップ(別売り)表示内容清掃中
  • 埋込コンセント オーム電機

    埋込コンセント

    オーム電機(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    種類埋込コンセント
  • ステンレス板 アズワン

    ステンレス板

    アズワン(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • ミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし) ジョインテックス

    ミーティングテーブル半楕円形(組立サービスなし)

    ジョインテックス
    69,980税込76,978
    1台
    4日以内出荷
    すっきりしたデザインのスタイリッシュな「KSシリーズ」会議用テーブル、半楕円型。サイド壁付けの際に効率的な片側がラウンドした半楕円型のホワイト天板。天板形状は3タイプから選べます。丸みのあるフォルムが上品な雰囲気のミーティングテーブル。天板下の桁部までの高さは595mm。
    材質天板=メラミン樹脂化粧板、芯材=パーティクルボード(枠組フラッシュペーパーハニカムコア)、エッジ=PVC、支柱=76.5×32mm楕円パイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、脚=直径50.8mmスチールパイプ(メラミン樹脂焼付塗装・シルバー色)、桁部=スチールパイプ高さ(mm)700(天板下595)天板厚さ(mm)28アジャスターあり