カテゴリ
- 機構部品(15)
- 科学研究・開発用品(12)
- 農業機械(11)
- 防犯用品(7)
- 建築金物(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 物流用品(3)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 作業工具(2)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農具(1)
絞り込み
ブランド
- ユニバーサル(12)
- BIGM(丸山製作所)(11)
- イマオコーポレーション(7)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- 栃木屋(3)
- ピカコーポレイション(2)
- リケン(2)
- ストロング金属(2)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(2)
- 矢崎化工(2)
- トヨタ(2)
- 東尾メック(2)
- ナカバヤシ(1)
- 富士電機(1)
- Yamato(大和製衡)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 大洋製器工業(1)
- 近正(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「su-sl」の検索結果

ステンレス鋼用通り穴用スパイラルタップ SU+SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(7件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工溝数3ねじの種類M
ステンレスクレセント
ジョー・プリンス竹下(4件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。用途サッシ等付属品M4トラス小ネジ×2本、M4丸皿小ネジ×2本材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)45仕上電解研磨RoHS指令(10物質対応)対応分野設備・機械
キャビネットヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥219税込¥2411個当日出荷ROHS対応品です。用途キャビネット材質ステンレス鋼板(SUS-430)勝手左仕上研磨推奨ねじM3皿小ネジ適合扉厚(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス小型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥279税込¥3071個当日出荷用途一般機器種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)20仕上鏡面研磨推奨ねじM3皿小ネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスストップ付軸吊蝶番
ジョー・プリンス竹下¥329税込¥3621個当日出荷から6日以内出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。用途防災設備、点検口等種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス角型抜差蝶番
ジョー・プリンス竹下¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 汎用抜差蝶番です。用途科学機器、厨房機器、船舶種別設備・機械材質ステンレス鋼板(SUS-304)質量(g)363RoHS指令(10物質対応)対応
エルボ ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥699~税込¥769~1個4日以内出荷から6日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状エルボJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
EWN・ENWN エルゴウイングナット(メネジ)
イマオコーポレーション¥729~税込¥802~1個当日出荷から9日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部めねじ
5543.SUSLGY エレクトロ絶縁スリムドライバーセット 5本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。 高速回転ゾーンおよび親指と人差し指用の滑り止め付きで手で使用する場合に安全です。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。 5本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
5542.SUSLGY エレクトロ絶縁スリムドライバーセット 5本組
PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)¥19,980税込¥21,9781セット翌日出荷IEC/EN 60900準拠。 1000V AC/1500V DCまで完全絶縁で安全に作業できます。 職場やご自宅、外出先などでの電工作業に最適なベーシックツール。 ブレードは刃先に向かって細いテーパー状で、深い位置のねじにもアクセスします。 精密で正確に適合する刃先なのでねじに最適フィット。 ハンドル後部に先端形状タイプ別のカラーシンボルマークとサイズの表示があるため、作業に適したドライバーをすぐに識別できます。 スリムなグリップで場所をとりません。 2イン1ロールアップケースは広げた状態で縦でも横でも掛けられ、持ち運ぶ際はコンパクトに丸めることができます。 5本の高品質ツールを見やすく整頓し、一目で必要な物がわかります。 ケースはポリエステル製の丈夫な素材と表面のビニール加工でお手入れが簡単です。
45° エルボ ZD(シール材付)継手(SUS)
リケン¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管形状45°エルボJIS規格JIS B 2308準拠品適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
EWN エルゴウイングナット(オネジ)
イマオコーポレーション¥869~税込¥956~1個翌々日出荷から5日以内出荷最大の力で締付けてもウイングの窪みが指にフィット感を与えます。材質(本体)ポリアミド種類ウイング形取付部おねじキャップキャップ付き
Φ42用コンクリートカバー NEXTAIL(ネクステイル)
矢崎化工¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷支柱パイプを埋め込んだ際の目隠しカバーです。15°までの一律の勾配に対応できます。。用途歩行時などの安定感向上したい場合など、屋外で手すりが必要な時にお使いいただけます。仕様屋外用材質プラスチック形状カバー色アーバンシルバー適合径(Φmm)Φ42用コンクリートカバー
エルゴウイングナット(メネジ) EWN・ENWN・EWN-SUS・ENWN-SUS
イマオコーポレーション¥679税込¥7471個5日以内出荷から8日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。タイプメネジ材質(キャップ)ポリアミド材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック材質(メネジ)EWN/ENWN:黄銅・EWN-SUS/ENWN-SUS:SUS303
スリーアームノブ TAKR-SUS
イマオコーポレーション¥1,698~税込¥1,868~1個5日以内出荷指の止まりが良い3本アームで強力な締付ができます。 RoHS指令適合製品です。使用温度範囲(℃)-30~130材質(キャップ)ポリアミド(つや消しブラック/つや消しオレンジ/つや消しグレー/つや消しイエロー/つや消しライトブルー/つや消しレッド)材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)SUS303
ステンレスガラス用グラビティヒンジ
ジョー・プリンス竹下¥10,998税込¥12,0981個7日以内出荷・自重で扉が閉まる自閉タイプのガラス扉用蝶番です。・軸の側面にあるネジを閉めることで、軸が抜けません。・60°以上扉を開くと開放状態になります。用途ガラス扉付属品パッキン(1mm厚)2個M5皿小ネジ3本六角レンチ(大・小2種類)1本材質ステンレス鋼(SUS-304)許容荷重(kg)【蝶番 2 個使用時)】40仕上鏡面研磨(MST)RoHS指令(10物質対応)対応適合扉幅(mm)~800適合厚さ(mm)【ガラス】8~12
エルゴウイングナット樹脂ボールチェーン付き EWN-LP
イマオコーポレーション¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷ボールチェーン付のため、ノブの紛失を防止できます。 ボールチェーンはボスの溝に接続されており、接続部が360°回転するため絡まりません。 RoHS指令適合製品です。材質【ボールチェーン】ポリアセタールブラック使用温度範囲(℃)0~60材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(メネジ)EWN-LP:黄銅(カドミウム低減材)・EWN-SUS-LP:SUS304材質(オネジ)EWN-LP/S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS-LP/SUS303
エルゴウイングナット(オネジ) EWN・EWN-SUS
イマオコーポレーション¥589~税込¥648~1個5日以内出荷人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。 キャップの取外しは、裏からボルトをネジ込んで押し出すと簡単に取外せます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。 キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定下さい。 キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為に、別々に梱包しますので、お客様にて組みつけてご使用ください。質量(g)9タイプオネジ寸法L(mm)16寸法H(mm)20寸法S(mm)4寸法D(mm)40材質(ねじ部)SUS寸法D1(mm)13.5材質(キャップ)ポリアミド寸法G(mm)6キャップキャップ付材質(ノブ)ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック寸法MM5×0.8材質(オネジ)EWN:S10C亜鉛メッキ・EWN-SUS:SUS303
ColorVu 防水・防塵 400万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型
bitstrong(ビットストロング)¥44,980税込¥49,4781台4日以内出荷自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、 従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り形状タレット型質量(g)約760メーカーHikvision保護等級IP67寸法(Φ×mm)138.3×115.4最大解像度2688×1520視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°焦点距離(mm)2.8使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)
AcuSense 防水・防塵 400万画素 Darkfighter搭載ネットワーク防犯カメラ タレット型
bitstrong(ビットストロング)¥49,980税込¥54,9781台4日以内出荷自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状タレット型質量(g)約825メーカーHikvision保護等級IP67寸法(Φ×mm)138.3×124.5最大解像度2688×1520視野角水平視野角:103°、垂直視野角:55°、対角視野:123°焦点距離(mm)2.8使用場所屋内・屋外
24時間カラー撮影 / 人・車両ターゲット分類 / ストロボライト・オーディオアラームにより警告 / バレット型防犯カメラ
bitstrong(ビットストロング)¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ) 4MPの高解像度 ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術 130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影 深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ) ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告 内蔵マイクで周囲の音を集音 IP67の防水防塵性能仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m~∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m形状バレット型保護等級IP67角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°、ロール:0°~360°最大解像度2688×1520視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6焦点距離(mm)2.8シャッター速度(秒)1/3~1/100000使用場所屋内外映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0レンズマウントM16イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS
オープンステンレスシューズボックス
三島精器¥219,800~税込¥241,780~1台30日以内出荷オープンタイプのステンレス製シューズボックスです。材質SUS304グリーン購入法適合アジャスター有り中棚有り
AcuSense 防水・防塵 200万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型
bitstrong(ビットストロング)¥35,980税込¥39,5781台31日以内出荷自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはストロボライトとアラームにより視覚的/聴覚的な警告を与えることができます。 小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状タレット型質量(g)約750メーカーHikvision保護等級IP67寸法(Φ×mm)138.3×115.4最大解像度1920×1080視野角水平視野:86°、垂直視野:47°、対角視野:102°焦点距離(mm)4使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)
AcuSense 防水・防塵 200万画素 ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型
bitstrong(ビットストロング)¥35,980税込¥39,5781台31日以内出荷自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です・DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。IP67の防水防塵性能を備えています。用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視形状タレット型質量(g)約750メーカーHikvision保護等級IP67寸法(Φ×mm)138.3×115.4最大解像度1920×1080視野角水平視野:107°、垂直視野:57°、対角視野:129°焦点距離(mm)2.8使用場所屋内・屋外最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)
AcuSense 防水・防塵 2MP ストロボライト/アラート警告機能つきネットワーク防犯カメラ タレット型 DS-2CD2326G2-ISU/SLシリーズ
bitstrong(ビットストロング)¥34,980税込¥38,4781台33日以内出荷人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。侵入者に対してストロボライトと音仕様●寸法: Φ138.3 mm x 115.4 mm●重量: 約750 g (1.7 lb.)●梱包重量: 約1010 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 4 mm, 水平視野: 86°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.02 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 白黒: 0 Lux (IR ON 時)●IP等級:IP67アズワン品番65-3658-22
ストロングラッチ ステンレス製
ストロング金属(14件のレビュー)¥599~税込¥659~1個当日出荷南京錠で施錠もでき、ストロークの長いラッチです。用途各種の扉、ロッカー、道具箱など付属品袋入ねじ、ヘッダー材質ステンレス(SUS304)
消防/特殊 車両用 60W LEDサーチライトセット
岩崎製作所¥14,980税込¥16,4781セット当日出荷消防車両等で周辺を照射するLEDライトです。 ライト背面部はアルミダイキャスト採用で放熱効果を強化しています。 取付ステーが付属しているのでライトの前後角度調整が可能です。 前方約200m先の家屋へも十分照射できます。 。 ボディ材質:アルミダイキャスト ステー材質:ステンレス 重量:1.84Kg(ステーを除く) 動作電圧:12V/24V 兼用タイプ 消費電力:60W 防水性能:IP68 明るさ:6,000LM バルブ寿命:30,000時間以上 配線長さ:約30cm 取付:M8 ノブボルト ライト部寸法:Φ180×奥行100mm ステーの軸長:400mm。長寿命・高程度LED寸法(mm)ライト部:Φ180×奥行100質量(kg)1.84(ステーを除く)軸長(mm)ステー:400消費電力(W)60取付ボルトM8ノブボルト材質(ボディ)アルミダイキャスト配線長約30cm動作電圧12V/24V兼用タイプLED寿命(時間)30000以上明るさ(Lm)6000防水保護等級IP68照射距離(m)約200材質(ステー)ステンレス
鋏ケース B3
近正(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷軽くて丈夫なポリエステル素材。ベルトをしていない方も付けやすいカラビナ付き。適合B-300 / B-300S / B-300SF / B-300SP / B-300SU / B-500S / B-500SF / B-500SL / B-500SLF / B-500SLMF / B-500H / B-200EX / CRI-360SFP / CRI-360SFY / CRI-360SFB / CRI-360SFW / CRI-360SFV / CRI-360SFBK / CRIL-360SFP / CRI-160SP / FG-1500 / FB-200全長(mm)210質量(g)120刃長(mm)0