カテゴリ

  • 制御機器(427)
  • 自動車純正部品(215)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
  • 配管・水廻り設備部材(113)
  • バイク純正部品(106)
  • 自動車補修部品(57)
  • バイク部品(55)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(28)
  • 物流用品(27)
  • 切削工具(27)
  • メカニカル部品(25)
  • 農業機械(21)
  • パソコン/周辺機器(17)
  • 照明(16)
  • 日用品(12)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 建築金物(11)
  • カー用品(9)
  • 電気材料(8)
  • 空調・電設資材(7)
  • 防災用品(7)
  • 保管用品(6)
  • 鈑金・塗装(5)
  • 電動工具(5)
  • 安全用品(4)
  • 医療(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • マスク(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「su-001」の検索結果

関連キーワード
1,460件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(18件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
超多用途シール スーパーシール(業務用) セメダイン超多用途シール スーパーシール(業務用)セメダイン(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に成分変成シリコーン系使用温度範囲-40~80℃主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性硬化時間速硬化
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から8日以内出荷
アモレSU1 オプション品 徳器技研工業アモレSU1 オプション品徳器技研工業
399税込439
1個ほか
翌々日出荷から10日以内出荷
SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴) FYH(日本ピローブロック)SU・SU-S6 ユニット用玉軸受(円筒穴)FYH(日本ピローブロック)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
SB形軸受をさらに軽量化した小型の軸受です。 球状外径面の外輪と円筒穴の止めねじ付き広幅内輪をもつ、無給油式グリース密封形深溝玉軸受です。 軸との固定は、内輪に取り付けられた2個の止めねじによっておこないます。 SU-S6シリーズは、軸受材料にステンレス鋼を用いた耐水性・耐食性に優れた軸受です。ステンレスユニットに使用されます。
RoHS指令(10物質対応)対応
エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉対応タイプ)PITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受 KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受KMT
1,798税込1,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質軸受SUS440C(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4250RY) SMCVQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4250RY)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(2) 2位置ダブル保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5650Y) SMCVQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5650Y)SMC
33,980税込37,378
1個
9日以内出荷
切換方式(6) 3位置パーフェクトタイプ(5) プラグリードサブプレート保護構造(-) 防塵シール方式(0) メタルシールねじの種類(-) Rc使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(G) 0.6ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)CE-対応品(Q) CE対応
VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4451R) SMCVQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4451R)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(03) 3/8切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタ保護構造(-) 防塵シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付コイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
VQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5401RY) SMCVQ5000_SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ5401RY)SMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタタイプ(0) プラグインサブプレート保護構造(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)シール方式(1) 弾性体シール使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管ランプ・サージ電圧保護回路(-) あり手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)コイル電圧(V)(5) DC24ファンクション(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロットCE-対応品(-) なし
VQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4350Y) SMCVQ4000-SU_1 - ベース配管形 プラグイン・プラグリード/単体ユニット(VQ4350Y)SMC
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷
切換方式(3) 3位置クローズドセンタ保護構造(-) 防塵管接続口径(03) 3/8シール方式(0) メタルシールねじの種類(F) G使用流体空気・不活性ガス配管(-) 横配管リード線(m)(H) 1.5ランプ・サージ電圧保護回路(-) ありコイル電圧(V)(5) DC24ボディ形式(5) プラグリードサブプレートファンクション(Y) 低ワットタイプ(0.4W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(-) なし
プッシュボタン 3SU1 黒 SIEMENSプッシュボタン 3SU1 黒SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3301アズワン品番65-7824-63
プッシュボタン 3SU1 黒 SIEMENSプッシュボタン 3SU1 黒SIEMENS
32,980税込36,278
1個
7日以内出荷
Siemens 3SU1 シリーズは、黒色の丸型プラスチック製 4 色押しボタンです。製品ラインはサイズ 22 mm のプラスチック製です。動作温度範囲は -25 → +70 ℃ です4 種類のプッシュボタンの取り付け径は 22.3 mm で、取り付け高さは 18 mm です。IP65、IP66 の保護クラスを備えています 保護等級: NEMA 1、2、3、3R、4、4X 最大動作周波数: 3 600 1/h
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●コード番号:197-3300アズワン品番65-7824-10
プレートラッチ ステンレス製 ストロング金属プレートラッチ ステンレス製ストロング金属
969税込1,066
1個
当日出荷
ラッチとしても使用できる便利な打掛金具です。
用途開きドアの戸締り補強に。 扉やふた部分の止め金具に。材質ステンレス(SUS304)仕様袋入ねじ付、ヘッダー付
ハブロックナット 1袋2個入り PITWORK(日産)ハブロックナット 1袋2個入りPITWORK(日産)(5件のレビュー)
739税込813
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
日産自動車の補修部品ブランドPITWORKです。1袋2個入りです。
関連資料適合表
シン・ウルトラシリーズ標準 介助用 NAH SU1 日進医療器(車イス)シン・ウルトラシリーズ標準 介助用 NAH SU1日進医療器(車イス)
129,800税込129,800非課税商品
1台
6日以内出荷
快適な座りを実現。シン・ウルトラシリーズ標準タイプ介助用。
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式押しボタンは、取り付け径が 22 mm で、ラッチ付きの丸形フラット白色ボディを備えています。作動エレメントはプラスチック製です。プラスチック製の白色標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ プッシュリリース機構コンタクトタイプ用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9476アズワン品番65-7810-82
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄SIEMENS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9489アズワン品番65-7805-27
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 白SIEMENS
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
照光式押しボタン、22 mm、丸形、金属、光沢、白色、押しボタン、フラット、ラッチ、プッシュツーリリース機構
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:白●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:29.5mm●コード番号:180-9488アズワン品番65-7805-34
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黄SIEMENS
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9481アズワン品番65-7808-57
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黄 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黄SIEMENS
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黄色、60 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黄●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:60mm●コード番号:180-9491アズワン品番65-7805-29
シン・ウルトラシリーズ標準 自走用 NA SU1 日進医療器(車イス)シン・ウルトラシリーズ標準 自走用 NA SU1日進医療器(車イス)
129,800税込129,800非課税商品
1台
6日以内出荷
快適な座りとこぎやすさ。シン・ウルトラシリーズ標準タイプ自走用。
CV50R/A 5SU1/2 パーツカタログ 5SU-28198-1B-J1 YAMAHA(ヤマハ)CV50R/A 5SU1/2 パーツカタログ 5SU-28198-1B-J1YAMAHA(ヤマハ)
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑SIEMENS
5,598税込6,158
1個
7日以内出荷
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、プラスチック、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9473アズワン品番65-7805-28
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒SIEMENS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、40 mm、ポジティブラッチ機構、回転してラッチ解除
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9482アズワン品番65-7805-67
押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 ラッチング 黒SIEMENS
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、黒色、30 mm、ラッチ、引いてラッチ解除機構
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:ラッチング●プッシュボタンの型:マッシュルーム形●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:30mm●コード番号:180-9480アズワン品番65-7808-55
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 緑SIEMENS
6,698税込7,368
1個
7日以内出荷
照光式マッシュルーム押しボタン、22 mm、丸型、金属、光沢、緑色、40 mm、モメンタリコンタクトタイプ
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:緑●プッシュボタンの形:丸型●押しボタンの作動:モーメンタリ●プッシュボタンの型:発光マッシュルーム型●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンの直径:40mm●コード番号:180-9490アズワン品番65-7809-93
3SU1シリーズ 3ポジション キースイッチヘッド SIEMENS3SU1シリーズ 3ポジション キースイッチヘッドSIEMENS
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
キー操作スイッチCES、22 mm、丸型、金属、光沢、ロック番号: SSG10、キー2個付き、3つのスイッチ位置: I-O
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:3●キー配列:2●コード番号:180-9487アズワン品番65-7808-24
ストロングラッチステンレス 120 ストロング金属ストロングラッチステンレス 120ストロング金属(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
一本の棒材成形。 12Φの強度な軸心。 ネジ穴が2本しか見えない防犯性。 軸心の長いストローク。
用途出入口、門戸の戸締りに南京錠と共にお使いいただけます。呼称120寸法A(mm)120寸法B(mm)46寸法C(mm)78寸法D(mm)26寸法E(mm)41寸法F(mm)Φ12寸法P1(mm)6トラスコ品番432-4293ストローク(mm)5~37寸法t(mm)3寸法G(mm)Φ10
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
7,998税込8,798特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黒/白 SIEMENS押ボタンヘッド 3SU1 モーメンタリ 黒/白SIEMENS
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Siemens プッシュボタンSiemens Sirius ACT 照光式ツインプッシュボタンは、取り付け径が 22 mm で、丸形(黒): O/white: I ボディです。作動エレメントはプラスチック製です。黒色のプラスチック製標準フロントリングが付いています。特長と利点 コンパクトサイズ モメンタリコンタクト作動エレメント 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途 工場 業界 発電所 トラクション認定 CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの色:黒/白●プッシュボタンの形:楕円●押しボタンの作動:モーメンタリ●押しボタンの素材:プラスチック●IP保護等級:IP66, IP67, IP69K●プッシュボタンのマーク:I, O●コード番号:180-9477アズワン品番65-7805-32
テンショナーベアリング PITWORK(日産)テンショナーベアリングPITWORK(日産)(1件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から7日以内出荷
スルリエ 自立支援型肌着 SU01Bシリーズ エナメディカルスルリエ 自立支援型肌着 SU01Bシリーズエナメディカル
3,598税込3,958
1枚
8日以内出荷
首回りがよく伸びる為、足を通して下から着ることも可能です。袖口も伸びる為、肘を曲げたままでも袖を通せます。女性らしさを意識した、くびれがあるシルエットです。自立支援はもちろん、更衣介助の際は介助者と被介助者双方の負担も軽減可能です。
材質綿100%着丈(cm)60洗濯方法洗濯機可(水温30度まで・弱水流・短時間脱水)/塩素系漂白剤不可/ドライクリーニング不可/乾燥機不可
3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
Siemens キーSiemens 3SUI シリーズは、ラッチ式のコンタクトキースイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。光沢仕上げの銀色の金属製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9486アズワン品番65-7810-93
3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
キー操作スイッチO.M.R、22 mm、丸型、プラスチック、ロック番号: 73037、赤色、キー2個付き、2つのスイッチ位置: O-I、ラッチ、作動角: 90 ° (10時30分 / 13時30分)、キー取り外し位置: O+I
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9474アズワン品番65-7805-93
3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチ SIEMENS3SU1シリーズ 2ポジション キースイッチヘッド ラッチSIEMENS
85,980税込94,578
1個
7日以内出荷
Siemens キーSiemens Sirius ACT シリーズは、ラッチ式コンタクトセレクタスイッチです。2 つのスイッチ位置キーと 2 つの Ronis キーです。黒色のプラスチック製フロントリングが付いています。特長と利点コスト効率に優れている エレガントなブラックの外観 高い耐久性と信頼性 業界標準に準拠 軽量用途 キャビネット 電気回路 電力アイソレータ 火災警報システム ヒューズボックス認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP66等級 IP67等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●アクチュエータタイプ:キースイッチ●カットアウト直径:22mm●ポジション数:2●スイッチ作動:ラッチ●投角:90°●キー配列:2●コード番号:180-9475アズワン品番65-7805-94
...