カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(104)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(93)
  • パソコン/周辺機器(67)
  • バイク部品(60)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(52)
  • 制御機器(34)
  • 自動車補修部品(34)
  • 切削工具(25)
  • 農業機械(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 物流用品(22)
  • フォークリフト・産機・建機用品(18)
  • 空調・電設資材(15)
  • オフィス家具(12)
  • 鈑金・塗装(9)
  • カー用品(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • マスク(6)
  • 建築金物(5)
  • 安全用品(4)
  • 介護用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 空圧工具(1)

「su002」の検索結果

659件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
999税込1,099
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
取替え式防じんマスク DR28SU2W 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2W重松製作所(1件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から58日以内出荷
ロングセラーのフィルタU2Wを使用しています。
区分RL2質量(g)235指定防護係数10
取替え式防じんマスク DR28SU2K 重松製作所取替え式防じんマスク DR28SU2K重松製作所(6件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から40日以内出荷
広面積で呼吸が楽なフィルタU2Kを使用しています。
区分RL2指定防護係数10
A型 ステンレス製 ストロング掛金 ストロング金属A型 ステンレス製 ストロング掛金ストロング金属(18件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷
掛け金の最重要部分でもある丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を取り付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。材質SUS304
オイルフィルター PITWORK(日産)オイルフィルターPITWORK(日産)(80件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から8日以内出荷
シン・ウルトラシリーズ多機能 介助用 NAH SU2W 日進医療器(車イス)シン・ウルトラシリーズ多機能 介助用 NAH SU2W日進医療器(車イス)
159,800税込159,800非課税商品
1台
6日以内出荷
快適な座りを実現し、移乗もしやすい多機能タイプ介助用。
超多用途シール スーパーシール(業務用) セメダイン超多用途シール スーパーシール(業務用)セメダイン(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(333mL)ほか
当日出荷から5日以内出荷
住宅内装やリフォームなどに適したシーリング材です。 既存のシーリング材と比較し、各種材料への接着性や耐汚染性、耐候性、耐薬品性に優れています。 部材の接合部や目地のシールに幅広く使用でき、抗菌・防カビ性・速硬化・VOC対策などの特長を備えています。 幅広い材料に良好な接着性とすぐれた耐久性で、屋内外での使用ができます。 シール後の表面硬化が速い速硬化タイプで作業性が良好です。 硬化後に水性塗料による塗装ができます。 作業時のにおいがなく、マスキングテープの粘着剤も、トルエンを使用していません。 摩擦や薬品、紫外線に強いので、防水性能がながもちします。
用途アクリルやポリカーボネートなど接着のしにくい材料のシールに。 塗装下地に。ガスケットや配管のジョイントに。 溶接部や重ね合わせ部のシールに。 部品の固定や防水に。汚れの付着が気になる目地に。 屋内での作業に。 インテリアのいろいろなシールに。 キッチン、浴室など水回りのシールに。 リフォームに。大理石などの目地に。 化粧目地等の意匠性が求められる目地に。 通路のジョイント目地に。 塗装目地やクラック補修などの塗装下地調整に成分変成シリコーン系使用温度範囲-40~80℃主成分変成シリコーン樹脂改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆、4VOC基準適合危険物の類別指定可燃物特性防カビ、塗装可能、速硬化、耐薬品性硬化時間速硬化
シン・ウルトラシリーズ多機能 自走用 NA SU2W 日進医療器(車イス)シン・ウルトラシリーズ多機能 自走用 NA SU2W日進医療器(車イス)
159,800税込159,800非課税商品
1台
6日以内出荷
こぎやすく、移乗もしやすい多機能タイプ自走用。
エアコンフィルター(花粉対応タイプ) PITWORK(日産)エアコンフィルター(花粉対応タイプ)PITWORK(日産)(79件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から13日以内出荷
軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受 KMT軽量形ステンレスベアリングユニット 偏心カラータイプインサート軸受KMT
1,898税込2,088
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質軸受SUS440C(相当)潤滑剤H1認証食品用グリース
O2センサー NTK(日本特殊陶業)O2センサーNTK(日本特殊陶業)(77件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
三元触媒を最も有効に機能させる為には、空燃比を制御する必要があります。O2センサーは排出ガスに含まれる酸素濃度を検知し、ECUにフィードバックしています。
ストロング掛金 ヒットハードウェアーストロング掛金ヒットハードウェアー
359税込395
1個(1セット)
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させていますので、商品により人間の重量をも支えることができます。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に、ドアや戸の内締り金具として。南京錠を付けることにより、いたずら行為の抑止にもつながります。シルバー材質/仕上ステンレス製(SUS-304)/研磨仕上
テンショナーベアリング PITWORK(日産)テンショナーベアリングPITWORK(日産)(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷から7日以内出荷
シングルショックアブソーバー OHLINSシングルショックアブソーバーOHLINS(1件のレビュー)
129,000税込141,900
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
性能本位の設計と精密微細加工技術を駆使し誰でもあらゆるシチュエーションに対応できるショックアブソーバー
ディスクパッド PITWORK(日産)ディスクパッドPITWORK(日産)(11件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1セット
当日出荷から8日以内出荷
日産自動車の第2純正ブランド「PITWORK(ピットワーク)」のブレーキパッドになります。
クランクオイルシール PITWORK(日産)クランクオイルシールPITWORK(日産)
589税込648
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
シールキット(スズキ) PITWORK(日産)シールキット(スズキ)PITWORK(日産)
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
ステアリングラックブーツ PITWORK(日産)ステアリングラックブーツPITWORK(日産)
1,098税込1,208
1セット
5日以内出荷から7日以内出荷
(AY520)ベアリング クラッチ レリ ニッサン(AY520)ベアリング クラッチ レリニッサン
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
ロッカーカバーガスケット PITWORK(日産)ロッカーカバーガスケットPITWORK(日産)
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
カップキット(スズキ) PITWORK(日産)カップキット(スズキ)PITWORK(日産)(1件のレビュー)
729税込802
1セット
5日以内出荷
ステン製ツカミ箸 24mm 盛光ステン製ツカミ箸 24mm盛光
25,980税込28,578
1個
8日以内出荷
全長(mm)240口幅(mm)24トラスコ品番853-4446
タイミングベルト(日産車以外) PITWORK(日産)タイミングベルト(日産車以外)PITWORK(日産)
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
自動車純正部品 ニッサン自動車純正部品ニッサン
8,298税込9,128
1個
5日以内出荷
スズキ専用フロアマット(エデングレー) ESTERAスズキ専用フロアマット(エデングレー)ESTERA
6,998税込7,698
1台
6日以内出荷から9日以内出荷
メーカースズキ
スズキ専用フロアマット(エコノミーブラック) ESTERAスズキ専用フロアマット(エコノミーブラック)ESTERA(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
メーカースズキ
スズキ専用フロアマット(シリウスブラック) ESTERAスズキ専用フロアマット(シリウスブラック)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカースズキ
スズキ専用フロアマット(エコノミーグレー) ESTERAスズキ専用フロアマット(エコノミーグレー)ESTERA
6,398税込7,038
1台
9日以内出荷
メーカースズキ
スズキ専用フロアマット(エデンブラック) ESTERAスズキ専用フロアマット(エデンブラック)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカースズキ
スズキ専用フロアマット(サクセスグレー) ESTERAスズキ専用フロアマット(サクセスグレー)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカースズキ
スズキ専用フロアマット(オスカレッド) ESTERAスズキ専用フロアマット(オスカレッド)ESTERA(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカースズキ
スズキ専用フロアマット(オスカグレー) ESTERAスズキ専用フロアマット(オスカグレー)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカースズキ
スズキ専用フロアマット(エデンベージュ) ESTERAスズキ専用フロアマット(エデンベージュ)ESTERA
6,998税込7,698
1台
9日以内出荷
メーカースズキ
SUウレタンプラサフ2 エコ 関西ペイントSUウレタンプラサフ2 エコ関西ペイント(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)
6日以内出荷
乾燥が速く、研磨作業性が良好です。空研ぎ、水研ぎにおいても軽いタッチの研磨感が得られます。 劇毒物を含まず、ベースは消防法で第2石油類に属します。
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコライトグレー適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10可使時間(時間)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1危険物の性状非水溶性
SUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤 関西ペイントSUウレタンプラサフ2 エコ 硬化剤関西ペイント
1,998税込2,198
1缶(0.4kg)
4日以内出荷
成分第2種有機溶剤等適合(上塗り)ウレタン系塗料 レタンPG80、2K、ハイブリッドエコ適合材自動車用鋼板(防錆鋼板)可使時間(分)プラサフ仕様(10℃)4、(20℃)3、(30℃)2、スプレーパテ仕様(10℃)3、(20℃)2、(30℃)1指触乾燥時間(分)(10℃)10、(20℃)5、(30℃)3危険等級色調ライトグレー危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類上塗塗装可能時間(10℃)5時間、(20℃)3時間、(30℃)2時間、(60℃)30分硬化剤比率(プラサフ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/20~40(I.H.S粘度 11~20S/20℃)(スプレーパテ仕様)ベース/硬化剤/シンナー=100/10/0~10危険物の性状非水溶性
ウインカーステーベース2P(SU POSH Faithウインカーステーベース2P(SUPOSH Faith
599税込659
1セット(2個)
翌々日出荷
主な適合車種CB400SS・CL400
GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続   [3.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台]玄人志向
3,298税込3,628
1個
当日出荷
USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース
インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0ブラック付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/電源専用ACアダプター本体質量(g)260対応OSWindows 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
Wi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質) エレコムWi-Fiルーター 無線LAN 子機 433+150Mbps 11ac/n/a/g/b USB2.0 EU RoHS指令準拠(10物質)エレコム
3,098税込3,408
1個
当日出荷
戸建て3階部分での実測通信速度が3.5倍に改善された11ac(Wi-Fi5)対応433Mアンテナ付き無線LANアダプターです。※WDC-433SU2M2シリーズとの比較 高感度180度可動アンテナを搭載し、利用場所に合った最適な環境をつくることができます。 最新OSに対応するドライバーインストールCDを同梱し、インターネット接続環境が無くても設定が可能です。 電波干渉に強い5GHz帯(11ac/n/a)は433Mbps、一般的な通信帯域である2.4GHz帯(11n/g/b)は150Mbpsの高速通信が可能です。(規格値) EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)し、法人でも安心して使用いただけます。
用途無線LAN機能がないパソコンで宅内のルータや、Wi-Fiスポットやポケットルータなど幅広い環境に接続したいときに最適なアンテナ付の無線LANアダプタです。伝送速度【USB】USB 2.0 ハイスピード / 480Mbps(理論値)伝送方法【無線】IEEE802.11ac : OFDM / IEEE802.11n : OFDM / IEEE802.11g : OFDM /IEEE802.11b : DS-SS / IEEE802.11a : OFDM付属品セットアップガイド、CD-ROM ※Windows 11をご使用の場合は、Webよりドライバーをダウンロードしてください。材質【筐体】プラスチック【筐体】ブラック質量(g)約14備考※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。消費電力(W)2.5(最大)電源USBバスパワー対応OSWindows 11(64bit)/Windows 10(32bit/64bit)/8.1(32bit/64bit)/7(32bit/64bit)(SP1)、macOS Catalina 10.15 / macOS Mojave 10.14 / macOS High Sierra 10.13 / macOS Sierra 10.12 / OS X El Capitan 10.11 / OS X Yosemite 10.10チャンネル数2.4GHz帯 : 1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56) : 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch設定方式WPS (ソフト/ボタン方式)対応【ビームフォーミング機能】非対応、【MU-MIMO機能】非対応、【IEEE802.1X対応方式】非対応、【IEEE802.1X対応サプリカント】非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×15×154消費電流(mA)最大500インターフェース【USB】Type-A(オス)×1ポート周波数帯域(MHz)2.4GHz帯 : 2400~2484 / 5.2GHz帯(W52) : 5150~5250/ 5.3GHz帯(W53) : 5250~5350 / 5.6GHz帯(W56) : 5470~5725動作環境温度 : 0~40℃、湿度 : 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC / VCCI ClassB / JATEアンテナ外付けアンテナ 送受信 1本 (2.4GHz/5GHz共用)セキュリティ【無線】WPA2-PSK(AES : 128bit) ・WPA-PSK(TKIP)・WEP(128/64bit)伝送速度(Mbps)IEEE802.11ac:最大433、IEEE802.11n:最大150、IEEE802.11g:最大54、IEEE802.11b:最大11、IEEE802.11a:最大54※無線アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE802.11ac / IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b / IEEE802.11a入力電圧DC 5VUSB規格USB2.0※本製品はパソコンに直接取り付けてください。USBハブに取り付けてのご使用は非対応となっています。
オイルフィルター UNION(ユニオン産業)オイルフィルターUNION(ユニオン産業)(633件のレビュー)
789税込868
1個
当日出荷から5日以内出荷
自動車用カートリッジエレメントです。
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
...