カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「su003-00127」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(SU003)GASKET トヨタ(SU003)GASKETトヨタ
66税込73
1個
当日出荷から4日以内出荷
(SU003)BOLT FLG 14X127 トヨタ(SU003)BOLT FLG 14X127トヨタ
569税込626
1個
5日以内出荷
ブレーキホースガスケット ミヤコ自動車ブレーキホースガスケットミヤコ自動車(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10枚)
当日出荷から3日以内出荷
自動車のブレーキホース用ガスケットです。
防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット 土牛防火シャッター用 着脱式 巻上ソケット セット土牛(1件のレビュー)
46,980税込51,678
1セット
当日出荷
防火設備検査後のシャッター巻上を効率的に。ビット着脱式のため、電動工具に取り付けて巻上可能となりました。
用途防火シャッター点検後のシャッターの巻上げ。仕様セットセット内容TO/BU-127(3/8ビットなし)、SU-134(3/8ビットなし)、SA-117(3/8ビットなし)、SA-152(3/8ビットなし)、OM-161(3/8ビットなし)、着脱式ビット3/8、アルミケース
軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000) サカエ軽量高さ調整作業台(TKK8/耐荷重200kg/ステンレス天板/H800~1000)サカエ
99,980税込109,978
1個
翌々日出荷
高さ800~1000mmの範囲で任意の高さに調整可能!!脚部伸縮自由、目盛り付!! ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。 本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。仕様組立式高さ調整範囲(mm)800~1000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式) サカエ軽量作業台(KK/耐荷重400kg/ステンレス天板/H740/固定式)サカエ
77,980税込85,778
1台
翌々日出荷
ステンレス天板を使用していますので、錆びにくく、耐食性、耐熱性、強度に優れています。本体はスチール製ですのでオールステンレスの作業台よりコストダウンが可能です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合取扱説明書(0.44MB)アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
ステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-EC)付 サカエステンレス作業台キャビネットワゴン(SS-EC)付サカエ
429,800税込472,780
1個
3日以内出荷
サビに強く、耐薬性、耐食性に優れたステンレス作業台です。脚部に角パイプを使用していますので、非常に堅牢でホコリが溜まりません。キャビネットワゴンが付属していますので、書類や備品の収納に大変便利です。
用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質SUS304キャスター(キャビネットワゴン)75Φナイロンウレタン車、ステンレス金具材質(支柱)SUS304(ヘアライン仕上げ)天板厚さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)(キャビネットワゴン)445×570×630取扱説明書(0.67MB)
アルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2020- : GSX-S125 2020- U-KANAYAアルミビレットレバーセット GPタイプ 【ツヤあり】GSX-R125 2020- : GSX-S125 2020-U-KANAYA
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
レバー本体の肉抜きによる軽快なデザインアジャスト機構のツマミデザインの変更による操作性の改善レバーエンド形状の最適化によりバーエンドへの接触を極力おさえる構造※注意事項 車種により調整がご使用出来ない場合がございます。フォルダー位置を変更する場合がございます。
タイプ艶あり適合車種GSX-R125 2020- : GSX-S125 2020-