6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材料の開発から製造・品質管理・販売までを担う、摩擦材料専門メーカー。純正OEM供給も行っており安心してお使い頂けます。 新品シューに小型車用ブレーキライニングを接着アッセンブリしたもので、安全確実な制動効果をお約束致します。
1セット(2枚)
3,298 税込3,628
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (339種類の商品があります)

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM 形状絶縁ユニオン(ライニング鋼管用) 最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0) 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~80 関連資料(0.32MB)
1個
5,798 税込6,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス配管用の拡管式メカニカル継手です。1驚愕の低トルク:業界トップクラスの低トルクを実現し、従来よりも小型の工具で施工が可能です。2信頼の緩み止め機能:座金がガッチリとナットを固定し、施工後のナット緩みを防止します。一目でわかる緩み止め機能を採用しました。3安全な施工機能:供廻り防止、配管の芯ズレ矯正、ガスケット脱落防止、施工後の角度調整機能を織り込み、施工時のストレスを軽減します。4確実な施工確認:本体ねじ部のオレンジラインがナットを締付けることで隠れ、施工完了が一目で確認できます。
材質本体SCS13(SUS304相当)、ナットSCS13(SUS304相当)、座金ばね用ステンレス鋼、ガスケット耐熱・耐塩素EPDM 形状絶縁ユニオン(SGP管用) 最高使用圧力(MPa)1.0(使用圧力範囲0~1.0) 適合流体給水、給湯、冷温水、冷却水 適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115) 適合温度(℃)0~80 関連資料(0.33MB)
1個
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BIGM(丸山製作所)ベン 16X1.5
規格16X1.5 部品名称ベン 16X1.5 関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.91MB) 展開図3(0.91MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(1.07MB) 展開図8(0.99MB) 展開図9(0.99MB) 展開図10(1.03MB) 展開図11(1.03MB) 展開図12(1.15MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.91MB) 展開図16(0.92MB) 展開図17(0.64MB) 展開図18(0.64MB) 展開図19(0.65MB) 展開図20(0.86MB) 展開図21(0.72MB) 展開図22(0.6MB) 展開図23(0.73MB) 展開図24(0.77MB) 展開図25(0.6MB) 展開図26(0.75MB) 展開図27(0.67MB) 展開図28(0.76MB) 展開図29(0.67MB) 展開図30(0.75MB) 展開図31(0.69MB) 展開図32(0.68MB) 展開図33(0.64MB) 展開図34(0.64MB) 展開図35(0.66MB) 展開図36(0.68MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(0.68MB) 展開図39(0.68MB) 展開図40(0.74MB) 展開図41(0.8MB) 展開図42(0.6MB) 展開図43(0.6MB) 展開図44(0.77MB) 展開図45(0.6MB) 展開図46(0.95MB) 展開図47(0.65MB) 展開図48(0.55MB) 展開図49(0.69MB) 展開図50(0.64MB) 図解NoMW2HP35ER5-U 部品_No.41、MBW270E-K ポンプ部品_No.43、MKW1413MD ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP50EL6 部品_No.43、MW3SF22ELP ULツキ(2004) 部品_No.40、MW3SF30EE(2004) 部品_No.41、MW2HP35EL6(2004) 部品_No.41、MKW1513B 動力噴霧機部品_No.37、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.40、MW290 工業用ポンプ部品_No.49、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.40、MW230 部品_No.44、MKW270E-2M-1 エンジンツキ ポンプ部品_No.43、MW3SF22ELH 本体部品_No.14、MKW1413MD-1 60HZ ポンプ(MW2HP35ER6)部品_No.41、MW2HP35ER6-U 部品_No.41、MW2HP35EL6 部品_No.41、MKW1413MD-1 50HZ ポンプ(MW2HP35ER5)部品_No.41など
1個
1,098 税込1,208
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)ガイド
部品名称ガイド 関連資料(0.78MB) 図解NoMW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.49
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格3/8-16UNCX35 部品名称6カクボルトSW 関連資料展開図1(0.64MB) 展開図2(0.64MB) 展開図3(0.65MB) 展開図4(1.01MB) 展開図5(0.81MB) 展開図6(0.68MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.71MB) 展開図9(0.78MB) 展開図10(0.71MB) 図解NoMW2SF30G(SDK)(2004) ポンプ部品_No.59、MW3SF32G 部品_No.48、2SF30E(RR) 工業用ポンプ部品_No.64、2SF22E(RR) 工業用ポンプ部品_No.71、MW3SU79G(チョウアツベンツキ)(2004) 部品_No.64、MW3SF25G(SDK)W 部品_No.79、MW3SF53G(SDK) 部品_No.49、MW3SU79G(チョウアツベンナシ)(2004) 部品_No.46、2SF35E 工業用ポンプ部品_No.73、MW3SF34G(2004) 部品_No.44
1セット(5個)
1,198 税込1,318
7日以内出荷