″UVレス″ D65/D50 標準光源の置換えに最適
平均演色評価数Ra97 すべての演色評価数で高い数値を達成。
演色性に加え明るさ・省エネ性能も高次元で実現しております。
天候や時間に左右されることなく太陽光に近い光を演出。
目視で検査作業を行う染色・調色現場で活躍します
用途色味を重視するあらゆる環境に
印刷・繊維・アパレル・写真・自動車業界の工場、検査室、校正室、色見台、店舗、塗装ブースに最適
口金G13
使用温度(℃)-20~50
定格寿命(時間)50000
平均演色評価数Ra97、特殊演色評価数:JIS Z 9112:2019 クラス4準拠
色温度(K)6500
光源色昼光色
EMI規格(ノイズ対策)CISPR 11/15/32
配光角度(°)200(ピーク照度50%のとき120)
RoHS指令(10物質対応)対応
入力電圧100V-242V AC50/60Hz
電球の種類LED
関連キーワード