カテゴリ

  • 機構部品(26)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「suj-2 鋼球」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(68件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
クローム鋼球 アズワンクローム鋼球アズワン
1,891税込2,080
1個ほか
当日出荷
耐摩耗性に優れています。
材質クロム鋼(SUJ-2)硬度HRC 62~67
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
鋼球(ステアリングステムなど) NTB鋼球(ステアリングステムなど)NTB(22件のレビュー)
99税込109
1パック(10個)
当日出荷
ステアリングステム用鋼球
鋼球 クローム アズワン鋼球 クロームアズワン
8,490税込9,339
1個
当日出荷
陶器製品(セラミック等)・ガラス(強化ガラス・ペアガラス等)・建材(石膏ボード・フローリング・瓦・外壁等)の強度検査に。ゴム・エラストマー・塗料等の衝撃吸収力検査に。
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球 アズワン鋼球アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1箱(1kg)
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 インチサイズノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304硬度HRB80~95
鋼球 WINTEC(ウインテック)鋼球WINTEC(ウインテック)(13件のレビュー)
409税込450
1パック(144個)
当日出荷
補修用の鋼玉
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(500個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
NBシャフト 中実軸 軸受鋼 NB(日本ベアリング)NBシャフト 中実軸 軸受鋼NB(日本ベアリング)(3件のレビュー)
799税込879
1本
当日出荷から31日以内出荷
材料はSUJ2(高炭素クロム軸受鋼)を使用、焼なまし、焼入れ、焼戻しを行っています。 熱処理技術により軸方向、円周方向において有効硬化層が一定です。
材質SUJ2形状中実
おどしパチンコ コアミおどしパチンココアミ(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
有害鳥獣の被害に対して対抗意識をなくすと、鳥獣は田畑や庭先に出没し、いろいろな被害を発生させます。 簡便なおどしパチンコを使って、被害を及ぼさないように追い払ってください。
対象動物鳥類セット内容おどしパチンコ本体1セット、玉100個
ステンレスベアリング 両シールド形 NSK(日本精工)ステンレスベアリング 両シールド形NSK(日本精工)(9件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
ステンレス軸受はNSK特殊環境用軸受スペーシアTMシリーズの基本製品で、主に高湿度環境用として最適です。お求め易くラインアップしました。軸受鋼より優れた耐食性。大気専用、グリース潤滑。保持器は高耐食性能、低騒音作動、長寿命化のため、ガラス繊維強化仕様。SUS440C相当材のため、磁性あり。高湿度環境等にての高耐食性能。化学溶剤に対する優れた抵抗力と安定性。SUJ2標準品に相当する低騒音作動、長寿命。
用途食品機械、洗浄装置、化学用設備、漁業用機械その他、高湿度環境下で使用される装置シールド形状両側シールド形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列JIS等級0荷重方向ラジアル
SAP ねじ込み形エア抜きバルブ イハラサイエンスSAP ねじ込み形エア抜きバルブイハラサイエンス(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
温度範囲(℃)-20~250
金属球(ミリサイズ) ケニス金属球(ミリサイズ)ケニス
929税込1,022
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズの金属球です。
【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプ YSK[リニアシャフト]【オーダー】リニアシャフト ストレート YSAAタイプYSK[リニアシャフト](24件のレビュー)
2,694税込2,963
1本
35日以内出荷
軸径3~50のシャフトを、長さ1mm単位で指定できます。公差変更や、スパナ掛け・平削りの追加工も可能です。
材質SUJ2軸径(Φmm)3~50長さL(mm)10~2000焼入硬度HRC60~(D部のみ)サービス分類オーダー・加工
鋼球 10個入 TRUSCO鋼球 10個入TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
加工性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質スチール(SUJ2)
ボール 93501-04011 YAMAHA(ヤマハ)ボール 93501-04011YAMAHA(ヤマハ)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
主な適合車輌型式(ヤマハ)YZF-R1(4XV7_4XV8)
ボールプランジャー(軽荷重用) BP-L MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(軽荷重用) BP-LMIYOSHI(小西製作所)
319税込351
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
豆ジャッキ 46mm~54mm ニューストロング販売豆ジャッキ 46mm~54mmニューストロング販売(1件のレビュー)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型ワークのビビリ止めに最適です。
用途加工物のサポート材材質鋼球:SUJ2(HRC62°)、本体:S45C高さ(mm)46~54質量(g)54ねじ径(mm)8二面幅(mm)14傾斜角度(°)9高さ調整範囲(mm)46~50皿径(Φmm)(上部受皿)7台座径(Φmm)20
小豆ジャッキ ニューストロング販売小豆ジャッキニューストロング販売
5,998税込6,598
1個
当日出荷
省スペースでのビビリ対策に最適です。
材質本体:スチール(S45C)、鋼球:スチール(SUJ2)高さ(mm)33~39質量(g)40ねじ径(mm)8二面幅(mm)14面径(mm)8台座径(Φmm)20
ボール 93503-16003 YAMAHA(ヤマハ)ボール 93503-16003YAMAHA(ヤマハ)(3件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
主な適合純正品番93503-16010主な適合車輌型式(ヤマハ)YP125FI(5CAE)
ボールプランジャー(重荷重用) BP-H MIYOSHI(小西製作所)ボールプランジャー(重荷重用) BP-HMIYOSHI(小西製作所)
319税込351
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度60~66HRC材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ステンレス鋼線SUS631J
クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBFタイプ
クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AFタイプ)ニューストロング販売
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球が平坦になっています。 平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。 面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ
クランピング スクリュー(BRタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BRタイプ)ニューストロング販売
959税込1,055
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプBRタイプ
クランピング スクリュー(BWタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(BWタイプ)ニューストロング販売
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプBWタイプ
Qロックエレメント(クランプブッシュ) ナベヤQロックエレメント(クランプブッシュ)ナベヤ
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプクランプブッシュRoHS指令(10物質対応)対応
クランピング スクリュー(ARタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(ARタイプ)ニューストロング販売
899税込989
1個
当日出荷から60日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。 凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。 点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプARタイプ
クランピング スクリュー(AWタイプ) ニューストロング販売クランピング スクリュー(AWタイプ)ニューストロング販売
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
加工物の位置決めに便利です。 尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。 黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。 セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。
用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAWタイプ
クイックボールロケートエレメント(ノブタイプ) ナベヤクイックボールロケートエレメント(ノブタイプ)ナベヤ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具が不要で、ノブ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レバータイプ) ナベヤクイックボールロケートエレメント(レバータイプ)ナベヤ
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 工具を使わずレバー操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2、レバー:亜鉛ダイカスト熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
クイックボールロケートエレメント(レンチタイプ) ナベヤクイックボールロケートエレメント(レンチタイプ)ナベヤ
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
ジグプレートの位置決めとクランプを同時に行う位置決めユニットです。 ジグプレートの着脱作業の時間短縮ができます。 レンチ操作により、組込まれた精密球が3方向に広がりロックします。 回り止め機能により、ワンハンドで操作ができます。 ピンは取外しができるのでジグプレート変更後も使用できます。 ジグプレートに案内ブッシュ、機械側のプレートにはテーパマウントをセットしてください。 フランジ端面の一部をカットし、2種類の取付方法に対応します。 繰返し位置決め精度は30μm以内になります。(複数個使用の場合)
材質本体:SCM440、鋼球:SUJ2熱処理HRC53±3、鋼球:HRC60RoHS指令(10物質対応)対応
Qロックエレメント(ロケートピン) ナベヤQロックエレメント(ロケートピン)ナベヤ
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から18日以内出荷
治具の交換作業及び位置決めにおいて「ハイスピード」「高精度」「高剛性」3拍子揃った、2面拘束式治具セットアップエレメントです。 既存の治具に組み込んで使用できます。 治具の自動交換に対応できます。
材質本体:SCM440鋼球:SUJ2熱処理本体:焼入HRC55鋼球:焼入HRC62タイプロケートピンRoHS指令(10物質対応)対応
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKL MIYOSHI(小西製作所)パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKLMIYOSHI(小西製作所)
4,898税込5,388
1個
3日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6材質(取付部)鋼材SUM22L取付部おねじ(段付)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L
リテラルプランジャーシングルボール LP-H MIYOSHI(小西製作所)リテラルプランジャーシングルボール LP-HMIYOSHI(小西製作所)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
材質(ボール)鋼球SUJ2・硬度65~60HRC材質(ボディ)鋼材S50C・黒色四三酸化鉄皮膜材質(バネ)ウレタン樹脂PUR
パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKF MIYOSHI(小西製作所)パームグリップアクシャルベアリングタイプ ACKFMIYOSHI(小西製作所)
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜材質(ボール)ベアリング鋼球SUJ2取付部めねじ(段付)色(本体)黒色材質(スラストベアリング)鋼材SUM22L材質(取付部)鋼材SUM22L