カテゴリ

  • 切削工具(20)
  • 学童・教育用品(4)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「sumi small」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホルダ 住友電工ハードメタルホルダ住友電工ハードメタル
12,980税込14,278
1本
翌日出荷
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU住友電工ハードメタル(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(10個)
当日出荷
形状ひし形80°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
ホルダ S-STUP 住友電工ハードメタルホルダ S-STUP住友電工ハードメタル
9,998税込10,998
1本
当日出荷から8日以内出荷
適合チップ正三角形60°クランプシステムスクリューオン切込み角Kr(°)93チップ逃げ角(°)11
GSミルハード 住友電工ハードメタルGSミルハード住友電工ハードメタル
19,980税込21,978
1本
6日以内出荷
材質ACF07C
チップ SFKN 住友電工ハードメタルチップ SFKN住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷
SEC-バイト 住友電工ハードメタルSEC-バイト住友電工ハードメタル
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN住友電工ハードメタル
7,798税込8,578
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質:超微粒のダイヤモンド粒子を高密度に焼結した画期的な材種。超硬合金に強敵する強度と優れた耐摩耗性を両立し、刃立ち性も優れている。
用途アルミ合金の粗・断続・仕上げ加工木工・木質ボードなどの切断・端面加工材質DA2200形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ SPCH 住友電工ハードメタルチップ SPCH住友電工ハードメタル
9,498税込10,448
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
形状90°正方形厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.875内接円直径(Φmm)15.875逃げ角(度)11
チップ SPMN 住友電工ハードメタルチップ SPMN住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)11穴の形状-チップブレーカなし形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ CNMG-GU 住友電工ハードメタルチップ CNMG-GU住友電工ハードメタル
5,698税込6,268
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
形状ひし形80°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状円筒穴厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ NF-TEEN 住友電工ハードメタルチップ NF-TEEN住友電工ハードメタル
8,498税込9,348
1個
翌日出荷
材質DA1000形状正三角形逃げ角(度)20穴の形状無しチップブレーカ無し
チップ 内径加工用 住友電工ハードメタルチップ 内径加工用住友電工ハードメタル
21,980税込24,178
1箱(5個)
6日以内出荷
PVD新コーティング Absotech Bronzeと専用強靭超硬母材を採用。 高品質な刃先品位により溶着、マイクロチッピングを抑制し、優れた加工面品位を実現。
用途内径加工用
チップ NF-SNEW 住友電工ハードメタルチップ NF-SNEW住友電工ハードメタル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴+片面取(40°~60°)チップブレーカ無し
チップ DCGT-AG 住友電工ハードメタルチップ DCGT-AG住友電工ハードメタル
11,980税込13,178
1箱(10個)
8日以内出荷
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)7.7逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質H1形状ひし形55°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CSNH 住友電工ハードメタルチップ CSNH住友電工ハードメタル
9,698税込10,668
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
厚さ(mm)4.8(±0.025)切刃長さ(mm)12.7(±0.07)
Coromant Capto(R) CoroBore(R) 820ツールボディ サンドビックCoromant Capto(R) CoroBore(R) 820ツールボディサンドビック
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
高精度ボーリング工具です。 コロマントキャプトの高精度、高剛性とクイックチェンジ。 内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。 2μm単位で加工径を調整することができます。
用途ファインボーリング加工用
ホルダ C-SCLC 住友電工ハードメタルホルダ C-SCLC住友電工ハードメタル
52,980税込58,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
適合チップひし形80°勝手クランプシステムスクリューオンチップ逃げ角(°)7
スパナ 住友電工ハードメタルスパナ住友電工ハードメタル
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
GS ミル ハード NACHI(不二越)GS ミル ハードNACHI(不二越)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
GSハードコートにより高硬度材の超高速加工に最適です。
材質超硬合金表面処理GS(TiAlN)コートねじれ角強ねじれシャンク径公差(mm)h6
チップ SDKN 住友電工ハードメタルチップ SDKN住友電工ハードメタル(8件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
AxyPrep MAG プラスミドキット AXYGENAxyPrep MAG プラスミドキットAXYGEN
89,980税込98,978
1個
4日以内出荷
保管環境冷蔵
Poke Home Connector - 2-Pin SPARKFUNPoke Home Connector - 2-PinSPARKFUN
189税込208
1個
33日以内出荷
DescriptionPoke Home Connectors have been featured on a number of our boards over the last few years by providing a simple screw-terminal-type connector for easy wire connection purposes. Similar to screw terminals, Poke Home Connectors grasp a wire entered into the receiving area of the pin-out by pressing down on the small plastic strip at the end of the housing. Doing so raises the internal clamp and, upon release of the button secures the wire in place without any soldering required.Poke Home Connectors work better in environments with a lot of vibrations(i.e. automotive applications)or when a wire is expanding or contracting due to temperature cycling. Additionally, the tension in the connector is automatically adjusted to the wire gauge(assuming it is within the accepted wire thickness)as opposed to variances in tension when a user tightens the screw terminal.
アズワン品番67-0425-83
Enclosure - Aluminum 112x61x31mm SPARKFUNEnclosure - Aluminum 112x61x31mmSPARKFUN
2,798税込3,078
1個
33日以内出荷
DescriptionThese are our small, beefy aluminum enclosures, which have been built tough enough to withstand a truck. This 2mm-thick, die-cast enclosure is rated IP54 against dust and splashing water. Because it's aluminum, it's easy to cut and drill so that you can add LCD screens, buttons and cable connections. If you want to "pretty up" your project, hit this with some fine-grit sand paper and buff it or just spray paint it!These enclosures are perfect for producing "stomp box" style effects pedals. Try combining this with a stomp switch and some of your own secret sauce circuitry to build a sweet custom pedal.The lid mates nicely to the top of the enclosure and is secured with 10mm long #6-32 screws(included). This aluminum enclosure version features a smoother metal finish as well as a more structurally sound design.Features112x61x31mm
アズワン品番67-0425-20
SparkFun Atmospheric Sensor Breakout - BME280 SPARKFUNSparkFun Atmospheric Sensor Breakout - BME280SPARKFUN
7,498税込8,248
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun BME280 Atmospheric Sensor Breakout is the easy way to measure barometric pressure, humidity, and temperature readings all without taking up too much space. Basically, anything you need to know about atmospheric conditions you can find out from this tiny breakout. The BME280 Breakout has been design to be used in indoor/outdoor navigation, weather forecasting, home automation, and even personal health and wellness monitoring.The on-board BME280 sensor measures atmospheric pressure from 30kPa to 110kPa as well as relative humidity and temperature. The breakout provides a 3.3V SPI interface, a 5V tolerant I2C interface(with pull-up resistors to 3.3V), takes measurements at less than 1mA and idles less than 5μA. The BME280 Breakout board has 10 pins, but no more than six are used at a single time. The left side of the board provide power, ground, and I2C pins. The remaining pins which provide SPI functionality and have another power and ground, are broken out on the other side.Note:The breakout does NOT have headers installed and will need to purchased and soldered on yourself. Check theRecommended Productssection below for the type of headers we use in the Hookup Guide!FeaturesOperation Voltage:3.3VI2C SPI Communications InterfaceTemp Range:-40C to 85CHumidity Range:0 - 100% RH, =-3% from 20-80%Pressure Range:30,000Pa to 110,000Pa, relative accuracy of 12Pa, absolute accuracy of 100PaAltitude Range:0 to 30,000 ft(9.2 km), relative accuracy of 3.3 ft(1 m)at sea level, 6.6(2 m)at 30,000 ft.Incredibly Small
アズワン品番67-0426-57
Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite SPARKFUNRaspberry Pi Compute Module 3+ LiteSPARKFUN
10,980税込12,078
1個
33日以内出荷
DescriptionThe Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite contains the guts of a Raspberry Pi 3 Model B+(the BCM2837 processor and 1GB LPDDR2 RAM). This module allows a designer to leverage the Raspberry Pi hardware and software stack in their own custom systems and form factors. In addition this module has extra IO interfaces over and above what is available on the Raspberry Pi model A/B boards, opening up more options for the designer.This is all integrated onto a small(67.6mm×31mm)board that fits into a standard DDR2 SODIMM connector. You get the full flexibility of the BCM2837 SoC(which means that many more GPIOs and interfaces are available than with a standard Raspberry Pi), and designing the Module into a custom system should be relatively straightforward because all the tricky bits have been put onto the Module itself.The CM3+ Lite product is the same as CM3+ except the eMMC Flash is not fitted, and the SD/eMMC interface pins are available for the user to connect their own SD/eMMC device. Note that the CM3+ is electrically identical and, with the exception of higher CPU z-height, physically identical to the legacy CM3 products.Note:The CM3+ modules require a software/firmware image dated November 2018 or newer to function correctly.FeaturesBroadcom BCM2837B0, Cortex-A53(ARMv8)64-bit SoC @ 1.2GHz1GB LPDDR2 SDRAMOperating Supply Voltage:1.8V, 3.3VMinimum Operating Temperature:-25CMaximum Operating Temperature:+80CHDMI, MIPI, USB, and GPIO interfaces on edge connector
アズワン品番67-0423-17
SparkFun MicroMod Environmental Function Board SPARKFUNSparkFun MicroMod Environmental Function BoardSPARKFUN
44,980税込49,478
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun MicroMod Environmental Function Board adds additional sensing options to the MicroMod Processor Boards. This Function Board includes three sensors to monitor air quality(SGP40), humidity temperature(SHTC3), and CO2 concentrations(STC31)in your indoor environment. To make it even easier to use, all communication is over the MicroMod's I2C bus!The SGP40 measures the quality of the air in your room or house. The SGP40 uses a metal oxide(MOx)sensor with a temperature controlled micro hotplate and provides a humidity-compensated volatile organic compound(VOC)based indoor air quality signal. Both the sensing element and VOC Algorithm feature an unmatched robustness against contaminating gases present in real world applications enabling a unique long term stability as well as low drift and device to device variation.The SHTC3 is a highly accurate digital humidity and temperature sensor. The SHTC3 uses a capacitive humidity sensor with a relative humidity measurement range of 0 to 100% RH and bandgap temperature sensor with a temperature measurement range of -40℃ to 125℃. The SHTC3 builds on the success of their SHTC1 sensor with higher accuracy(±2% RH, ±0.2℃)than its predecessor, enabling greater flexibility.The STC31 measures CO2 concentrations based on thermal conductivity and has two CO2 measurement ranges:0 to 25 vol%; and 0 to 100 vol%. The measurement repeatability is 0.2 vol%, with a stability of 0.025 vol% / ℃. The measurement accuracy depends on the measurement range:0.5 vol% + 3% measured value; 1 vol% + 3% measured value. Using measurements from the SHTC3, the STC31 is able to provide humidity-compensated measurements together with improved temperature compensation. The STC31 can compensate for atmospheric pressure too - which is handy if, like us, you're up in the mountains!The outstanding performance of these three sensors is based on Sensirion's patented CMOSens(R)technology, which combines the sensor element, signal processing, and digital calibration on a small CMOS chip. The well-proven CMOS technology is perfectly suited for high-quality mass production and is the ideal choice for demanding and cost-sensitive OEM applications.Utilizing our handy M.2 MicroMod connector, no soldering is required to connect it to your system. Simply match up the key on your processor and function board's beveled edge connector to their respective key on the M.2 connector, then secure them to the main board with screws. The MicroMod Environmental Function Board can then be read via the I2C port. The board is equipped with the AP2112 3.3V voltage regulator, I2C pull-up resistors, power LED, jumper to disable the LED, and jumpers for alternative STC31 addresses.Note:A MicroMod Processor and Main Board are not included with this MicroMod Environmental Function Board. These boards will need to be purchased separately.MicroMod is a modular interface ecosystem that connects a microcontroller "processor board" to various "carrier board" peripherals. Utilizing the M.2 standard, the MicroMod standard is designed to easily swap out processors and function boards on the fly. Pair a specialized carrier board for the project you need with your choice of compatible processor!Get Started with the MicroMod Environmental Function BoardFeaturesInput voltage range2.5V to 6.0VTyp.5Vvia Main Board's USB connectorTyp.~3.7V to 4.2Vvia Main Board's LiPo battery ConnectorI/O voltage3.3VAP2112 3.3V voltage regulator(rated 600mA)Power LEDI2C pull-up resistorsSensirion SGP40 Air Quality SensorUses I2C interfaceAddress:0x59(default)Operating voltage range1.7V to 3.6V(Typ.3.3V)Operating temperature range-20℃ to +55℃Typical current consumption2.6mAduring continuous operation(at 3.3V)34μAwhen idle(heater off)Output signalDigital raw value(SRAW):0 - 65535 ticksDigital processed value(VOC Index):0 - 500 VOC index pointsSwitch-on behaviorTime until reliably detecting VOC events:<60sTime until specifications are met:<1hRecommended sampling intervalVOC Index:1sSRAW:0.5s - 10s(Typ. 1s)Sensirion SHTC3 Humidity and Temperature SensorUses I2C interfaceAddress:0x70(default, non-configurable)Operating voltage range1.62V - 3.6V(Typ.3.3V)Operating temperature range-40℃ to +125 ℃Relative HumidityMeasurement range:0% to 100%Typical accuracy:±2 %RHResolution:0.01 %RHTemperatureMeasurement range:-40℃ to +125 ℃Typical accuracy:±0.2 ℃Resolution:0.01 ℃Typical current consumption(varies based on mode)4.9μA to 430μA(Normal Mode)0.5μA to 270μA(Low Power Mode)Allows the STC31 to compensate for humidity and temperatureSensirion STC31 CO2 SensorUses I2C interfaceAddresses:0x29(default), 0x2A, 0x2B, 0x2COperating voltage range2.7V to 5.5V(Typ.3.3V)Operating temperature range-20 ℃ to +85 ℃Calibrated for CO2 in N2 and CO2 in airMeasurement ranges0 to 25 vol% in N20 to 100 vol% in airAccuracy0.5 vol% + 3% measured value in N21 vol% + 3% measured value in airConcentration and temperature resolution:16-bitRepeatability:0.2 vol%Temperature stability:0.025 vol% / ℃Start-up time:14 msThermal conductivity sensor provides calibrated gas concentration and temperature outputJumpersPWR LEDI2C pull-up resistorsSTC31 address selectionNote:The I2C addresses that are reserved for each sensor is 0x59(SGP40), 0x70(SHTC3), 0x29(STC31). A multiplexer/Mux is required to communicate to multiple SHTC3 sensors on a single bus. The SHTC3 uses the same address as the Qwiic Mux(0x70). For advanced users that are using multiple SHTC3's with the Qwiic Mux, you will need to adjust the Qwiic Mux's default address.
アズワン品番67-0427-60