「sumichu-bu」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(91件のレビュー)
459税込505
1巻(1m)ほか
当日出荷から11日以内出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 黒タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
819税込901
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(28件のレビュー)
509税込560
1パック(5m)
当日出荷
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 各種パイプ類の防食、電食防止材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)5仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 一般用 透明タイプ住友電気工業(スミチューブ(R))(15件のレビュー)
799税込879
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 耐油性、耐薬品性に優れています。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1透明使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115収縮率(%)内径/40(115℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))(8件のレビュー)
869税込956特価
1本ほか
当日出荷から102日以内出荷
UL及びCSA規格品難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDEs、PBBs)不使用)柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂仕様難燃性 VW-1合格熱衝撃:250℃×4時間、クラックなし低温曲げ:-30℃×1時間、クラックなし銅腐食性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし銅安定性:湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 伸びが100%以上適合規格UL224(認定ファイルNo.E48762)、CSA C22.2 No.198.1(認定ファイルNo.LR33298)、電気用品安全法、RoHS指令対応構造一層耐電圧老化前:AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後:158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前:200%以上老化後:100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前:AC2.5以上老化後:AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮完了温度(℃)90引張強度(MPa)老化前:10.4以上老化後:7.3以上(158℃×7日)収縮温度90℃以上収縮率(%)内径収縮率:50%以上長さ変化率:0±5%比率2:01特性難燃性、柔軟性、絶縁
スミチューブW3F2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブW3F2住友電気工業(スミチューブ(R))(11件のレビュー)
2,098税込2,308
1パック(1本)ほか
当日出荷
UL224規格品 難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能 耐油性、耐薬品性に優れる。
用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤長さ(m)1.22仕様【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応構造二層耐電圧老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)老化前/200%以上老化後/100%以上(158℃×7日)体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上連続使用温度(℃)-55~125絶縁破壊電圧(kV)老化前/AC2.5以上老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)収縮開始温度(℃)60収縮完了温度(℃)110引張強度(MPa)老化前/10.4以上老化後/7.3以上(158℃×7日)収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/60以上長さ変化率/-15以上比率3:1特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁
W3F2スミチューブ 協和ハーモネットW3F2スミチューブ協和ハーモネット(7件のレビュー)
728税込801
1袋(5本)
当日出荷
収縮率が60%以上あり比較的段差の大きい部分の保護に適しています。 内層の熱溶融性の接着剤により加熱することで接着、固定することが可能です。 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能です。 定格温度125℃ 定格電圧600V 連続使用可能温度 -55℃~125℃ UL224 CSA認定品です。
用途比較的段差の大きい電子部品の防水 電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護長さ(mm)100特性防水、絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(10件のレビュー)
3,398税込3,738
1巻
当日出荷から6日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる。
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。 電線の色識別、結束。 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂仕様【燃焼性】非難燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮完了温度(℃)115引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率1.5:1特性耐油性、耐薬品性、絶縁
スミチューブC 協和ハーモネットスミチューブC協和ハーモネット
759税込835
1パック(3本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
比較的低温で収縮するので作業が容易です。 環境に優しい架橋軟質ポリオレフィン樹脂を使用しています。 RoHS認定品です。
用途電線の端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 ケーブルラベルの固定、保護 抵抗、コンデンサー等の保護、絶縁特性絶縁RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブF(Z) 1m品 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z) 1m品住友電気工業(スミチューブ(R))
1,298税込1,428
1袋(10本)ほか
当日出荷
RoHS指令適合製品です。 UL224規格品です。柔軟性に優れ、難燃性です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1使用温度範囲(℃)-55~105収縮完了温度(℃)100収縮率(%)内径/50(90℃加熱時)RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟性、難燃性、絶縁
収縮チューブ スミチューブA 住友電工ファインポリマー収縮チューブ スミチューブA住友電工ファインポリマー(4件のレビュー)
239税込263
1本(1m)
当日出荷
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護。各種パイプ類の防食、電食防止。材質電子線架橋軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)1収縮温度115℃以上収縮率(%)約40
スミチューブC 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブC住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
2,290税込2,519特価
1巻(50m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
低温で収縮(90℃) 柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・ケーブルラベルの固定、保護・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護
スミチューブA 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブA住友電気工業(スミチューブ(R))(2件のレビュー)
299税込329
1パック(1本)
当日出荷から12日以内出荷
耐油性、耐薬品性に優れる
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強 電線の色識別、結束 抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質性ポリオレフィン樹脂長さ(m)1仕様【燃焼性】可燃適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180)、RoHS指令対応品構造一層耐電圧AC2.5kV×60秒、破壊なし伸び(%)200%以上体積抵抗率(Ωcm)1.0×1016以上連続使用温度(℃)-55~105収縮開始温度(℃)75収縮完了温度(℃)115難燃性可燃引張強度(MPa)10.4以上収縮温度115℃以上収縮率(%)内径収縮率/40%以上長さ変化率/-15%以上吸水率(%)0.10以下(23℃×24時間)比率2:1長さ変化率(%)-15以上特性耐油性、耐薬品性、絶縁
熱収縮チューブ 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ住友電気工業(スミチューブ(R))
1,269税込1,396特価
1セット(10本)
当日出荷
電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。柔軟性に優れ、難燃性です。RoHS指令適合製品です。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂RoHS指令(10物質対応)対応2018年トラスコ掲載ページ3 0996
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
5,298税込5,828
1袋(100本)
当日出荷から8日以内出荷
特長:・UL規格品・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・抵抗、コンデンサー等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブ 25 イチゴ 住化農業資材スミチューブ 25 イチゴ住化農業資材(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
コンピューターで長尺均一性、散水量、孔径、孔ピッチなどを製品設計しているので、末端まで均一に散水できます。レーザー光線で穿孔していますので、丸い孔でバリも全くありません。目詰まりが起きにくい秘訣はここにあります。ヒートシール方式のチューブですので、折り目がなく、安心してマルチフィルムの下で使用できます。
長さ(m)200材質黒色特殊ポリエチレン穴径(Φmm)0.4使用圧力範囲(MPa)0.01~0.04折径(mm)58(相当径:Φ32)穴ピッチ(mm)片側60(30mm千鳥)適合作物イチゴ本圃用、ネギなどの密植作物他
滅菌済みチューブスリーブ インプラント・オペ用 25本入 プレミアムプラスジャパン滅菌済みチューブスリーブ インプラント・オペ用 25本入プレミアムプラスジャパン
6,798税込7,478
1箱(25本)
翌々日出荷
先端を押さえてリングを引っ張るだけで容易にスリーブの装着が可能です。チェアユニットのハイスピード・ロースピード・バキューム等各種ハンドピースから下のホース類をカバーします。インプラント、オペ時の感染予防に適しています。
材質PE(ポリエチレン)アズワン品番7-8141-01スリーブ長(mm)1450リング径(Φmm)59
Sumitomo スミチューブ 住友電気工業(スミチューブ(R))Sumitomo スミチューブ住友電気工業(スミチューブ(R))
1,598税込1,758
1袋(5個)
翌々日出荷
熱収縮チューブ(SMF) スミチューブ ユーボン熱収縮チューブ(SMF) スミチューブユーボン
629税込692
1袋(2本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
電線端末、接続部の絶縁、保護、補強や抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護に使用する熱収縮チューブ。 UL224規格品。 材質:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂。 収縮温度:90℃以上。 内径収縮率 50%以上。 連続使用可能温度:55℃~105℃。
特性絶縁、難燃
スミチューブ ウエシタ小水量(200m) 住化農業資材スミチューブ ウエシタ小水量(200m)住化農業資材
48,980税込53,878
1セット(5巻×200m)
4日以内出荷
スミチューブ ウエシタ小水量(200m)
用途1本で2役をこなす上・下同時散水の潅水チューブ主にイチゴ用として開発した潅水チューブです。製品特性上(噴霧散水)面で定植期の活着促進・不定根の発根促進のための葉水潅水に使用、更に下(水平散水)面はマルチフィルムを敷設した後の潅水に有効です。1本で2役をこなす潅水チューブです。用途イチゴトマト、キュウリ、ピーマン、ナスなど果菜類※こちらの商品は個人宅への配送不可となりますので、ご注意ください。材質黒色特殊ポリエチレン使用圧力範囲(MPa)0.02~0.04ホース径(Φmm)相当径32機能長尺均一性:80m折径(mm)58散水範囲(m)~1.8適合フィルター推奨80メッシュ以上散水量(L/m・分)~0.59孔径(Φmm)散水孔:(上)0.25(8cm千鳥/片側16cmピッチ)(下)0.35(12cm千鳥/片側24cmピッチ)
スミチューブF2(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF2(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
5,298税込5,828
1袋(100本)
5日以内出荷から7日以内出荷
特長:・UL及びCSA規格品・難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE、PBB)不使用)・柔軟
用途用途:・電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強・電線の色識別、結束・抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護RoHS指令(10物質対応)対応
スミチューブSA2 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブSA2住友電気工業(スミチューブ(R))(1件のレビュー)
75,980税込83,578
1セット(1.22m×100本)ほか
5日以内出荷から44日以内出荷
低温高収縮の接着剤付きチューブ 高倍率に収縮する「複数本のハーネスジョイント」。「電線とコネクター部等、段差の大きい部位」の防水保護が可能 金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有する 耐摩耗性に優れる 難燃 (塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE, PBB)不使用)
用途自動車・電子機器のハーネスジョイントの防水絶縁保護、機械的保護 取り回しを必要とする電線接続部の防水絶縁保護、機械的保護 段差の大きい自動車部品・電子部品の防水処理材質(外層)電子線架橋半硬質難燃性ポリオレフィン樹脂、(内層)熱溶融性接着剤適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-B100)構造二層連続使用温度(℃)-40~130収縮温度115℃以上収縮率(%)(内径)75以上、(長さ)-10以上RoHS指令(10物質対応)対応特性低温収縮特性、防水、耐摩耗性、難燃、絶縁
スミチューブF(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
87,980税込96,778
1巻(50m)
5日以内出荷
北米の安全規格に適合する汎用的な難燃チューブ(105℃定格)規格品難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)柔軟RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強電線の色識別、結束抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂長さ(m)単長:50規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012)温度(℃)収縮:90以上収縮前内径(Φmm)43.0±1.5連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105長さ変化率(%)-15以上RoHS指令(10物質対応)対応収縮率50%以上グリーン購入法適合収縮後内径(Φmm)20収縮前肉厚(mm)0.5収縮後肉厚(mm)0.97グリーンマーク認定
熱収縮チューブ 収縮前 6.5mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 6.5mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
659税込725
1袋(5個)
5日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:6.5mm●シュリンク径:3.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1717アズワン品番65-7472-90
HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付) 近藤科学HVコネクタセット(オス/メス 5セット入/スミチューブS付)近藤科学
699税込769
1個
5日以内出荷
HVシリーズ用コネクターのセット。 HVバッテリーの充電用コードや延長コードなどの作成に。
対応製品HVシリーズ内容【5セット入り】コネクタ:B3P-VH ×5、ハウジング:VHR-3N ×5、コンタクトピン:SVH-21T-P1.1 ×10
(270)スミ チューブ スバル(270)スミ チューブスバル
429税込472
1個
5日以内出荷
スミチューブF4(Z) 住友電気工業(スミチューブ(R))スミチューブF4(Z)住友電気工業(スミチューブ(R))
29,980税込32,978
1巻(200m)
5日以内出荷
(246)スミチューブ スバル(246)スミチューブスバル
379税込417
1個
5日以内出荷
熱収縮チューブ 収縮前 10.9mm 収縮後 2.4mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 10.9mm 収縮後 2.4mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
8,598税込9,458
1袋(5個)
5日以内出荷
熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:10.9mm●シュリンク径:2.4mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-54
熱収縮チューブ 収縮前 16.4mm 収縮後 10.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 16.4mm 収縮後 10.5mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:16.4mm●シュリンク径:10.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1830アズワン品番65-7467-57
熱収縮チューブ 収縮前 4.6mm クリア 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 4.6mm クリア 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
819税込901
1袋(5個)
5日以内出荷
熱収縮チューブW (熱溶融チューブ入)外層に内層を挿入した二層構造 起伏の大きい被覆物の充填に効果的
仕様●スリーブ径:4.6mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:5:2●スリーブ長さ:300mm●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:490-3155アズワン品番65-7422-25
熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 4.2mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 7.5mm 収縮後 4.2mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
729税込802
1袋(5個)
5日以内出荷
熱収縮チューブA (汎用)優れた耐油性及び耐薬品性の汎用熱収縮チューブ 配線の端子、配線コネクタの絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗、コンデンサの絶縁及び保護、パイプの防食、電線の防食などの用途に最適
仕様●スリーブ径:7.5mm●シュリンク径:4.2mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●コード番号:320-1723アズワン品番65-7467-59
熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 16.8mm 収縮後 8mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
6,798税込7,478
1袋(5個)
5日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:16.8mm●シュリンク径:8mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8600アズワン品番65-7464-11
熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 5.4mm 収縮後 2.5mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
3,198税込3,518
1袋(5個)
5日以内出荷
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:5.4mm●シュリンク径:2.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8262アズワン品番65-7474-26
熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
10,980税込12,078
1袋(5個)
5日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:21.2mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7422-34
熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 9.5mm 収縮後 3mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
3,998税込4,398
1袋(5個)
5日以内出荷
UL / CSA 準拠熱収縮チューブ W3F2 (接着剤付き)段差の大きい被覆物体の防水に効果的 金属、ポリオレフィン、PVC に対し接着性を有し、防水加工が可能 難燃、フレキシブルタイプ
仕様●スリーブ径:9.5mm●シュリンク径:3mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:471-0177アズワン品番65-7472-57
熱収縮チューブ 収縮前 7.4mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 7.4mm 収縮後 3.5mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
4,998税込5,498
1袋(5個)
5日以内出荷
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:7.4mm●シュリンク径:3.5mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-02
熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 2.5mm 収縮後 1mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
1,398税込1,538
1袋(5個)
5日以内出荷
UL224、CSA熱収縮チューブ F2 ( Z )( UL/CSA 規格品)125℃ 定格難燃熱収縮チューブ 難燃性、柔軟性 塩素系難燃剤や特定臭素系難燃剤は使用されていません 電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強、電線の結束、抵抗やコンデンサの絶縁、保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:2.5mm●シュリンク径:1mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:ありアズワン品番65-7421-05
熱収縮チューブ 収縮前 17.8mm 収縮後 4.45mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 17.8mm 収縮後 4.45mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
13,980税込15,378
1袋(5個)
5日以内出荷
熱収縮チューブSA2 (高収縮比/高防水性)高倍率に収縮し段差の大きい製品の防水加工に効果的 接着剤が隙間を埋めるため複数の電線が接続された部分の防水保護が可能 難燃 (塩素系難燃剤/特定臭素系難燃剤不使用)
仕様●スリーブ径:17.8mm●シュリンク径:4.45mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:あり●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:490-3111アズワン品番65-7422-55
熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入 住友電気工業(スミチューブ(R))熱収縮チューブ 収縮前 21.2mm 収縮後 10mm 黒 1袋 5個入住友電気工業(スミチューブ(R))
8,198税込9,018
1袋(5個)
5日以内出荷
UL224熱収縮チューブF(Z)(一般UL用途向け)105 ℃定格不燃性熱収縮チューブ 不燃性、柔軟性 塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤不使用 電線端末、電線接続部の絶縁・保護・補強、電線の色識別・結束、抵抗、コンデンサ等の絶縁・保護などの用途に最適
仕様●スリーブ径:21.2mm●シュリンク径:10mm●色:黒●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●収縮率:2:1●スリーブ長さ:1m●材質:架橋ポリオレフィン●難燃性:あり●コード番号:453-8408アズワン品番65-7474-57