7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住友電工スミチューブF(Z)
エコ商品
北米の安全規格に適合する。汎用的な難燃チューブ(105℃定格)。規格品。難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤PBDE、PBB不使用)。柔軟。RoHS10物質対応済み
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強。電線の色識別、結束。抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護 材質電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂 長さ(m)単長:50 規格UL224 認定ファイルNo.E48762 カタログNo.SUMITUBE F(Z)又は939 温度定格 105℃、電圧定格、600V、難燃グレード VW-1電気用品安全法 電気用品に使用される部品・材料登録制度 機器内被覆電線の難燃性試験(-F-)登録 (登録No.F-STS3-009~F-STS3-012) 温度(℃)収縮:90以上 収縮前内径(Φmm)43.0±1.5 連続使用温度(℃)(可能)-55 ~ 105 長さ変化率(%)-15以上 RoHS指令(10物質対応)対応 収縮率50%以上 グリーン購入法適合 収縮後内径(Φmm)20 収縮前肉厚(mm)0.5 収縮後肉厚(mm)0.97 グリーンマーク認定
1巻(50m)
87,980 税込96,778
5日以内出荷

住友林業緑化人工芝 トリックフィールド
エコ商品
頑強・高耐久なスタンダードタイプです。トリックフィールドシリーズにおける最古参商品で、多彩な納品実績があります。パイル長40mmで高級感があり、ラインナップの中でも一番「重厚感」を演出する商品です。
高さ(mm)芝:約40 規格2.0×10m 質量(g/m2)3700 素材パイル:ポリエチレン&ポリプロピレン カーリー&ストレート/4色タイプ 関連資料カタログ(2.04MB) グリーン購入法適合
1巻
159,800 税込175,780
4日以内出荷

国内生産の製品です。密度高くパイルを打ち込んでおり、クッション性があります。また、芝糸の断面が扁平形状になっており、触り心地にも留意した商品です。
高さ(mm)芝:約40 質量(g/m2)2850 素材パイル:ポリエチレン ストレートタイプ2色、ポリプロピレン カーリータイプ2色 関連資料カタログ(2.04MB) グリーン購入法適合
1巻
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に個人住宅向けでの実績が多い商品です。パイル長30mmとし経済性を持たせつつ、その名の通り軽量で施工性も良い商品になります。
高さ(mm)芝:約30 質量(g/m2)2100 素材パイル:ポリエチレン&ポリプロピレン カーリー&ストレート/4色タイプ 関連資料カタログ(2.04MB) グリーン購入法適合
1巻
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

住友林業緑化人工芝 トリックフィールド
エコ商品
頑強・高耐久なスタンダードタイプです。トリックフィールドシリーズにおける最古参商品で、多彩な納品実績があります。パイル長40mmで高級感があり、ラインナップの中でも一番『重厚感」を演出する商品です。
高さ(mm)芝:約40 規格1.0×10m 質量(g/m2)3700 素材パイル:ポリエチレン&ポリプロピレン カーリー&ストレート/4色タイプ 関連資料カタログ(2.04MB) グリーン購入法適合
1巻
79,980 税込87,978
4日以内出荷

トリックフィールドシリーズ唯一の「カーリー葉ショートタイプ」です。すっきりとした印象と、軽量で取り回しが非常に簡単です。
高さ(mm)芝:約10 規格1.0×10m 質量(g/m2)2000 素材パイル:ポリエチレン カーリー葉のみ グリーン購入法適合
1巻
39,980 税込43,978
4日以内出荷

国内生産の製品です。密度高くパイルを打ち込んでおり、よいクッション性があります。また、芝糸の断面が扁平形状になっており、触り心地にも留意した商品です。
高さ(mm)芝:約30 質量(g/m2)2500 素材パイル:ポリエチレン ストレートタイプ2色、ポリプロピレン カーリータイプ2色 関連資料カタログ(2.04MB) グリーン購入法適合
1巻
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ