5-in-1 (for Surface)。
USB3.0からデュアルモニターを拡張できる5つ機能内蔵のドッキングステーションです。
拡張ポート:USB3.0×2、HDMI、VGA、ギガビット有線LAN、Micro-B power in。
USB3.0ポートから簡単にHDMIとVGAをデュアルモニター拡張できます。
デスクトップ範囲を一気に拡張して仕事効率を向上します。
HDMI:1080p@60Hz、2048×1152。VGA:1080p@60Hz、2048×1152。
ギガビットイーサネットポートを増設します。
出張や会議する場合に、有線LANに接続して安定したインターネットが実現します。
4種Displayモード対応「ミラーモード」「拡張モード」「プライマリーモード」「ローテーションモード」
環境にやさしい素材使用、無毒性でリサイクル可能。
USB MicroB給電をサポートします。
ドライブなど高消費電力デバイスを使用しても安定に動作することができます。
コンパクトなサイズで、スタイリッシュなアルミ筐体。
このマルチポートアダプターを使用すれば、必要なポートをどこにでも持ち運ぶことが出来ます。
プロフェッショナルが持ち運ぶために設計されており、USB-Cを含むネットワーク、ディスプレイなど5つのポートを提供します。
アクセサリ用の高速データ転送とパススルー充電 (USB-A および USB-C 3.2 Gen 2 ポート、最大 10 Gbps 転送速度)。
より高速なインターネット速度を実現するギガビット イーサネット接続。
HDMI 2.0 ポートを搭載したデスクトップのシングルモニタに接続できます。
ビデオ解像度は最大 4K、リフレッシュレートは 60Hzで、市販されている他のポータブル コンパクト ハブよりも優れています。
ビデオ出力との互換性をさらに高めるために、付属の VGA ポートを介して大画面に投影できます。
寸法(mm)89 x 48 x 15
色ブラック
機能1 USB-C3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 USB-A 3.2 Gen 2 ポート (10 Gbps データ転送とパススルー アクセサリ充電) /1 Gbps イーサネット ポート /4K (60Hz)ビデオ アウトポート付き 1 HDMI 2.0 ポート /1 VGA ポート Android のサポート /USB Power Policy /HDMI 優先 /CFU ファームウェア アップデート
保証期間1年
互換性USB-Cポート付き最新 PC /USB-Cポート付き全 Surface デバイス /Google Chrome OS 73.0.3683.88 /Google Chrome OS 76.0.3809.136 /Windows 10 Home /Windows 10 Pro /Windows 7 Professional /Windows 8 /MacOS 10.14.1 /MacOS 10.14.6 /MacOS 10.15.1 /Android 9.0.0 /Android 8.1.0
インターフェイスUSB-Cキャプティブ ケーブル (Travel Hub の末端に格納されている 200mm のケーブル付き)
メッキニッケル メッキ
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
USB Type-Cケーブル1本でディスプレイ最大2台へ映像出力ができる、HDMI映像出力端子を2ポート搭載したコンパクトなUSB Type-Cドッキングステーションです。HDMIを使用したディスプレイ1台出力時は最大4K(3840×2160)解像度に対応しています。※2台接続時の最大解像度は4K(3840×2160)+フルHD(1920×1080)までサポートします。映像出力の他に、各種USBデバイス、有線LANの拡張接続にも対応します。USB Power Delivery(USB PD)規格の最大20V/5A(100W)までの入力に対応し、別途USB PD規格に対応したACアダプタを接続することで本製品から映像出力、データ通信を行いながら同時に接続のノートパソコンへ給電を行うことができます。自宅やオフィスなどではType-Cケーブル1本の接続で大画面ディスプレイとUSBデバイスで快適に操作し、外出や会議など移動時にはType-Cケーブル1本を抜くだけでさっと持ち運ぶことができます。USB Type-C接続でのディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応する為、ソフトウェアのインストールなしで簡単に使用することができます。Gigabit Ethernet(1000BASE-T)に対応していますので、Gigabitネットワーク環境にも対応でき、USB Type-Cケーブル1本で有線LAN接続をすることができます。コンパクトサイズで圧迫感を与えにくく、デスクに省スペースに設置することができます。※USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Mode(DP1.4以上)に対応しているパソコンでご使用いただけます。※すべての機器で動作を保証するものではありません。
仕様PD対応:対応、デュアルディスプレイ出力:対応、ACアダプタ:無
セット内容USB Type-Cケーブル(USB3.2/5A対応)、取扱説明書(保証書)
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX )、IEEE802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。1000BASE-Tでの通信をご利用になる場合には、接続するハブやモデム、ケーブルなどの機器も1000BASE-Tに対応している必要があります。
ポート数合計4ポート
ケーブル長(m)約1
対応OSWindows11、10、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15
コネクタ形状(PC接続側)USB Type-C
対応機種USB3.2 Type-Cコネクタを標準装備しており、DisplayPort Alt mode(DP1.4以上)に対応しているWindows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
通信方式フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ変換先:RJ-45、HDMI
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)10~85(結露なきこと)
電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応
伝送速度(Mbps)(理論値)1000、100、10
供給電流(mA)USB3.2 Type-Cコネクタ(パソコン接続用)/USB PD対応(最大85W)、USB3.2 Type-Cコネクタ/最大900、USB3.2 Aコネクタ/1ポートあたり最大900、USB2.0 Aコネクタ/最大500
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
ポート【LANポート】RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応、【映像出力ポート】HDMIタイプA(19pin) メス×2
アクセス方式CSMA/CD
対応解像度1台接続時最大解像度:3840×2160(60Hz)、2台接続時最大解像度:3840×2160(30Hz)+1920×1080(60Hz) ※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。最大:4K/60Hz
対応プロトコルIPv4、IPv6
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0) Type-Cコネクタ メス×1、USB3.2 Gen1(3.1/3.0) Aコネクタ メス×2、USB2.0 Aコネクタ メス×1
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
適合メーカーSurface
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
USB Type-C(メス)からSarface Connector(オス)への変換アダプタです。
用途USB Type-CとSurface Connectorの変換用として
質量(g)4
電圧(V)15
コネクタ形状USB Type-C(メス) - Surface Connector(オス)
変換タイプオス - メス
汎用性の高い127ワット電源装置を使用すると、Surface Book 3 を簡単かつ迅速に充電できます。
この電源装置には、別のデバイスを同時に充電できるUSBポートが追加されています。
15 インチの Surface Book 3 に付属。
寸法(mm)(AC アダプター)101 x 57 x 28 /(USB ケーブル)1400
質量(g)(AC アダプター)390/(AC ケーブル /北米)39
消費電力(W)127 AC
保証期間1年
接続端子USB 2.0 コネクター (7.5W)/C8 AC コネクター
互換性Surface Book 3、Surface Book 2、Surface Book、Surface Laptop 3、Surface Laptop 2、Surface Laptop、Surface Pro X、Surface Pro 9、Surface Pro 8、Surface Pro 7、Surface Pro 6、Surface Pro (5th Gen)、Surface Pro 4、Surface Pro 3、Surface Go 2、Surface Go
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
超高速データ転送を実現する Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック でワークスペースをグレード アップしましょう。多様な使い方を実現する 8 つの接続方法があるので、4K ディスプレー 2 台に接続しながら、ウェブカム、スマホなどのアクセサリも充電できます。
仕様アクセシビリティ:ポートを識別しやすい触覚インジケーター
付属品Surface Thunderbolt(TM) 4 ドック・165 W 電源アダプター
質量(g)410 (0.9 lb)
本体寸法(mm)150×75×21.3
互換性【USB 4.0/Thunderbolt(TM) 4 ポートを搭載した USB-CFootnote(R) 搭載デバイス向けに設計】Surface Laptop 5・Surface Laptop Studio・Surface Pro 8・Surface Pro 9 (Intel/Wi-Fi)[Thunderbolt(TM) 4 接続は、2 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【USB-CFootnote(R) ポート搭載機器に対応】5G 対応 Surface Pro 9・Surface Pro 7+・Surface Pro 7・Surface Pro X・Surface Laptop 4・Surface Laptop 3・Surface Laptop Go 2・Surface Laptop Go・Surface Go 3・Surface Go 2・Surface Book 3・Surface Studio 2+ (充電非対応)[USB-CFootnote(R) 接続は、1 台の 4K 外部ディスプレイを最大 60 Hz でサポート (デバイスとディスプレイが対応している場合)]【非対応機器】Surface Duo・Surface Duo 2
外部端子165 W 電源(パススルー 96 W まで)・LED 充電インジケーター付き Thunderbolt(TM) 4 ケーブル (80 cm)・前面 USB-A x 1 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・前面 USB-C(R) x 1 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・背面 USB-A x 2 (USB 3.1 Gen 2、7.5 W)・背面 USB-C(R) x 2 (USB 4 Thunderbolt(TM) 4、ビデオ ディスプレイ対応、15 W)・イーサネット x 1 (2.5 Gbit/s)・3.5 mm オーディオ ジャック・セキュリティ ロック対応 (Kensington 互換)・机取り付け用ネジ
1台
¥44,980
税込¥49,478
欠品中
無限の創造性。 Surface ペンがさらに進化しました。精密なペン先と消しゴム、さらにシェーディング用のチルトを備えているので、より繊細で正確な操作ができます。
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、HDDなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
色ブラック
質量(g)約44
対応OSWindows 11/10/8.1/8/7(SP1)/Vista(SP2)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/Mac OS X 10.6~10.6.8/10.7~10.7.5/10.8~10.8.3/10.9/10.10 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.0×36.0×13.5(ケーブルを除く)
インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
ケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクターを除く)
供給電流(mA)4ポート合計720以内(各ポート180未満)
データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
コネクタ形状-アップストリーム【パソコン側】USB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリーム【USB機器側】USB A(メス)×4
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
Surface Go タイプ カバーと Surface Go.1 のペアでいつでも快適なタイピングを実現。完全なバックライト付きキーセットと大きなトラックパッドが付いてます。 アイスブルー、ポピー レッド、プラチナ、ブラックが購入可能です。
仕様トラックパッド:メカニカル クリックパッド 、フェイスシート
材質マイクロファイバー
寸法(mm)248×190×4.6(9.76×7.48×0.18インチ)、トラックパッド:99.2×56.5(高さ)
色ブラック
質量(g)245(0.54ポンド)
センサー加速度センサー
保証期間1年間
互換性Surface Go 2、Surface Go
インターフェイス磁石
キーライセンス認証:可動式(メカニカル)キー、レイアウト:QWERTY、全ファンクションキー(F1~F12)、Windowsショートカット、メディアコントロール専用ボタン、画面の輝度、右クリックボタン1.0mmトラベル、バックライト
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
薄く、軽く、携帯性に優れた Surface アーク マウスは手にしっくりとなじむデザインです。フラットに伸ばすことができるため、バッグでの持ち運びにも便利です。 Bluetooth で接続します。
MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。
純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。
SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。
材質PVC、PC
質量(kg)260
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×20×250
対応機種Microsoft Surface Go
アズワン品番64-0907-34
特性スタンド機能
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。
Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。
Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。
Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。
そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。
Wi-Fiルーター接続
無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。
iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。
スマホのアプリも大画面で観れます。
(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz
通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応
最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)
通信距離(m)最大約10
端子HDMI端子
電源USB-A 5V/0.5A
対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
付属品アンテナケーブル
ケーブル長(cm)約50
本体質量(g)18
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Androidスマートフォン/タブレット、Windows搭載パソコンの画面を無線でテレビの大画面に映し出せるワイヤレスHDMIレシーバー。
Wi-Fiダイレクト(Miracast)接続とアクセスポイント接続が選べるので幅広い用途に使用できます。
仕様【映像/音声形式】MPEG-2/H.264/VC-1/AVS/MPEG4 ※Miracast対応端末でサポートされるコーデックに依存します。再生環境によってはコマ落ちが発生する事があります。
付属品HDMIケーブル、USB TypeーC(TM) to USBーAケーブル(給電用)、取扱説明書
色【筐体】ブラック
質量(g)約43(本体のみ)
使用温度範囲(℃)5~35
外形寸法(mm)約65.1×約65.1×約15.0
電源DC5V ※USB-Aポートを搭載したテレビより電源供給可能(テレビのUSBポートが複数ある場合は、録画用USBポートを選択してください)、必要に応じてUSB-ACアダプタを購入して下さい(PD対応充電器は使用できません)
対応OSAndroid 12/11/10、Windows 11/10 ※iOS、iPadOS、MacOSではご利用いただけません。
インターフェース【入力】Wi-Fi/USB Type-C(TM)給電用、【出力】HDMI Type-A
最大解像度FullHD(1920×1080)対応 ※一部のテレビやモニターによっては正しい画面サイズで出力できない場合があります。
到達距離(m)【無線LAN】約10(障害物なきこと) ※使用している端末や電波環境条件により、映像や音声が途切れたりする場合があります。また壁越しでの通信はご利用いただけません
保証期間1年間
対応機械Miracast対応のAndroidスマートフォン、タブレット、Windows PC ※接続手順は端末によって異なります。詳しくは端末の取扱説明書をご確認ください。
各種認証TELEC / JATE
使用湿度範囲(%RH)20~80(ただし結露なきこと)
LAN【無線】IEEE802.11b/g/n 周波数:2.4GHz、チャネル数:1~13ch(Auto)、アクセス方式:Wi-Fi Direct、Access Point
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
ピタッとケーブル収納できて、持ち歩きに便利。 ノートパソコンへ給電できるPower Deliveryに対応し、USB Type-C搭載パソコンにケーブル1本でさまざまな周辺機器を一括接続できるUSB Type-C接続モバイルドッキングステーション。
USB Type-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、パソコンを充電しながら、周辺機器をまとめて接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:Type-C×1ポート(給電専用)、Type-C×1ポート(データ転送用)、USB3.0×2ポート、HDMI×1ポート、VGA×1ポート、LANポート×1、SDカード×1、microSDスロット×1
ケーブルが本体にピタッと収納でき、軽量でスリムな設計なので、持ち歩きに便利です。
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応しています。
USB Type-Cコネクタを経由して最大100Wの大電力をデバイス/パソコン本体に供給するPower Deliveryに対応しています。
USB Type-C電源アダプターを接続することで、本製品を経由し、パソコン本体を充電することができます。
USB3.0に対応したUSBポートを搭載しています。
パソコンから外部モニターへの映像出力として、HDMIポートとVGA(D-sub)ポートを搭載しています。
パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
※パソコン充電用のUSB Type-C電源アダプターは付属しておりません。パソコン本体付属のUSB Type-C電源アダプタをご使用ください。
※USB Type-Cコネクタを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。
※本製品で充電を行う際は機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。
※本製品で映像出力を行う際は機器がAlt Mode対応していることを確認してください。
質量(g)約90(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約122×14×70(ケーブル含まず)
動作環境0~40℃/10~90%RH
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。
スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)
付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)
色ブラック
質量(g)40
電源(V)USB電源 5/500mA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16
最大解像度Full HD (1920×1080)
無線通信方式IEEE 802.11b/g/n
アクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point
通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)
音声出力HDMI端子
動作温度範囲(℃)0~40
映像出力HDMI端子(RCA)
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
ケーブル1本で周辺機器をまとめてノートパソコンに接続できるドッキングステーション、LANポートのないパソコンも有線LAN環境へ、USB Power delivery(USB PD)対応、HDMIの映像出力に対応、USB 3.2(Gen 1)対応のハブ搭載、Windows・Macに対応、ケーブルが邪魔にならないショートケーブル
対応機種USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0 端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook
電源供給方式バスパワー/USB PD3.0給電 ※USB PD3.0給電でご使用の場合は、パソコンに付属(または純正)のACアダプターか、バッファロー製USB PD対応ACアダプターを本商品のUSB Type-Cポートへ接続します。
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
規格VCCI classB
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約102×約16×約41(※ケーブル・突起部除く)
ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く)
質量(g)約62
保証期間1年間
付属品取扱説明書/保証書
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器を使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。
USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。
搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート
パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。
USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。
パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。
USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
樹脂素材を採用した小型軽量タイプなので、持ち運び使用も可能です。
置き場所を選ばないコンパクトサイズです。
その他パッケージ内容(本体) 、HDCP 1.4対応
質量(g)約41.2(ケーブル含む)
外形寸法(mm)約88×14×42(ケーブル含まず)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境5~40℃/10~90%RH
保証期間1年間
環境環境配慮パッケージ
電源供給方式バスパワー
USBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)<Gen1(5Gbps)>、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
関連キーワード