Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。
開錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。
仕様パッケージ形状:ビニール袋 ワイヤーカラー:シルバー
セット内容本体×1、鍵×2
対応機種Surfaceシリーズ
色(本体)シルバー
取扱説明書あり
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。解錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り外しができます。4桁の暗唱番号を設定可能。
セット内容本体×1、取扱説明書×1
材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
形状パッケージ形状:ビニール袋
ワイヤー径(Φmm)4.4
桁数暗証番号:4桁設定した暗証番号にすれば、何度でも変更可能です。
ワイヤー長さ(m)2
対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
対応タブレット専用・汎用:専用
本体形状一体型
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
Surface ProおよびGo専用に設計 デバイスにしっかりと装着できる設計でプロフェッショナルレベルのセキュリティでデバイスの盗難を防ぎます。
デバイスを改良することなく設置できるロッキングテクノロジー Surface ProおよびGoデバイスを改良することなくロックを装着できるので、美しい外観とデバイスの保証を損なうことなく使用できます。
破壊されにくい堅牢なロックヘッド、Kensingtonの厳しい業界基準をクリアしたピッキング防止構造で信頼性と耐久性のあるロックヘッド構造です。
5mmキーシステム、ピッキング防止構造の回転防止ピン技術を持つ5mmキーシステムで、マスターキー(K68135M)、スーパーバイザーキー(68135S)などのオプションでITマネージャーが様々なロックの種類が入り混じった環境でも最小限のキーの数で管理を行うことができます。
カーボンスチールケーブル、カーボンスチールケーブルなのでペンチなどによるケーブルの切断に耐性があります。
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器の角に設置しても邪魔になりにくい、薄型仕様です。
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)22
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×52×12(薄い方はH5)
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-88
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
iPadなどのタブレット、Surface、ノートパソコンなどに貼り付けてセキュリティスロットを増設できる、セキュリティ部品です。
セキュリティスロットを内蔵していない機器に貼り付けて、盗難防止ワイヤーを取り付けできるセキュリティスロットを増設できます。
本製品と、別途盗難防止ワイヤーを用意すれば、展示会など不特定多数の方がいる環境で、機器の盗難を防止します。
3M社製の強力な両面テープで、機器にピタッと貼るだけの簡単設置です。
機器に取り付けても邪魔になりにくい、小型仕様です。
材質亜鉛合金
寸法(mm)セキュリティスロットサイズ:約3×7
質量(g)14
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15×38×6
対応機種11インチiPad Pro 2018/11インチiPad Pro 2018 + Cellular/12.9インチiPad Pro 2018/12.9インチiPad Pro 2018 + Cellular/9.7インチiPad 2018/9.7インチiPad 2018 + Cellular
アズワン品番64-0908-89
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
本体に12.3インチSurface Proをはめ込み、ストッパーをロックし、裏面に別売りのセキュリティワイヤー(サンワサプライ製SLE-6Sシリーズなど)を取り付けて、盗難を防止します。
着脱が簡単なので、会議や出張など、持ち運ぶことが多い方に最適です。
Surface Proをケースに入れた状態では本製品を取り付けできません。
本製品に12.3インチSurface Proを取り付けたままで、タイプカバーを装着できます。
スタンド部分は90度まで無段階に角度調整ができます。
スタンド部を90度にすれば縦方向でも使用可能ですが、点で支えるため、ご使用には注意お願いします。
本体は衝撃吸収、冷却機能もありますが、使用環境によって性能は発揮されない場合もあります。ご注意ください。
本体側面にペンホルダーがあり、Microsoft Surface ペンを取り付けできます。
材質TPU、PC、アルミ
色ブラック
質量(g)514
対応機種Microsoft Surface Pro 6/Microsoft Surface Pro 2017/Microsoft Surface Pro 4
アズワン品番64-0909-48
1個
¥8,998
税込¥9,898
3日以内出荷
Surface ProおよびSurface Goのためにデザインされたロック プロフェッショナルレベルのセキュリティを提供するために、Microsoftと協業してデバイスを盗難から守るロックを開発。Surface Pro 8、7+、7、6、5、4 およびSurface Go 3、Go 2、Go 対応。デバイスの保証を損なわないデザイン 工具や接着剤を使ってディバイスに装着しないデザインで、Surfaceのキックスタンドに簡単に装着できます。Surface ProやSurface Goの美しい外装や、改良を加えてディバイスの保証を損なうということがありません。検証テスト済み、10000通りのコンビネーションの設定が可能 厳しい業界基準に従い、ねじれ、引っ張り、異物挿入、ロックのプロダクトサイクル、腐食、鍵の強度、および他の環境条件などに関する業界水準を上回った基準で検証テストしています。またユーザーの選択した4桁のコンビネーションコードは10000通りの組み合わせが可能、リセットをすることもできます。1.8mのカーボンスチールケーブル 耐切断性の強いカーボンスチールケーブル採用。プラスチックでカバーしているので、デスクやディバイス、取付しているデスクの脚などを傷つけません。
ケーブル長(m)1.8
適合機種Surface Go、Surface Go 2、Surface Go 3、Surface Go 4、Surface Pro 4、Surface Pro 5、Surface Pro 6、Surface Pro 7、Surface Pro 7+、Surface Pro 8、Surface Pro 9
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)4.5
材質鉄
質量(g)139
対応機種3mm~3.8mm×7mm~8mmのセキュリティスロットを持つパソコン(本体厚み対応サイズ:2.5mm~4mm、内部奥行対応サイズ:2.5mm以上)セキュリティスロットのサイズが対応していても、スロット内部の奥行きが対応しない場合があります。
ロックダイヤル式(4桁/回転式)
取扱説明書(0.8MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取付けできます。(スロットサイズ:標準の3×7mmです。)
仕様■取り付け可能スロットサイズ:3×7mm■セット内容:本体×1、取扱説明書×1■入数:1個■パッケージ形状:ビニール袋■取り付け可能スロット名称:ケンジントン(標準)■対応機種:Surface Pro 8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
本体をスライドさせて、タブレットの対角線方向を固定します。
スイッチをスライドさせたまま伸ばすことができます。
タブレットを固定した状態で、付属のセキュリティワイヤーをスロットに
取り付ければ、本体を伸ばすことはできなくなります。
薄型のタブレットに使用できる厚み調整シール付属。
セット内容取り付け金具・シリンダー錠付ワイヤー・鍵×2・厚さ調整シール
質量(g)380
ワイヤー径(Φmm)4
ワイヤー長さ(m)約1.4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)209~329×24×54
対応機種10.5インチ iPad Pro/9.7インチ iPad Pro/9.7インチ iPad(2018/2017)/iPad Air(2019)/iPad Air 2/iPad Air/iPad mini(2019)/iPad mini 4非対応機種:初代iPad/Surface Pro
対応サイズ:対角線210~325mm、厚み11mm
色(本体)シルバー
取扱説明書なし
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
セキュリティスロットにセットすることによりノートパソコン、液晶モニタ、ハードディスク、NASなどのPC周辺機器を盗難から守ります。
ワイヤー本体にカバーを巻いているためディスク等にキズがつきません。
シリンダー先端にゴムが付いているためパソコンを傷つけません。
ワイヤーをデスクに取り付け、PCに付いているスロットと接続するだけの簡単仕様。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)1.7
ワイヤー径(Φmm)4
付属品鍵×2個、ワイヤー結束テープ 1本(全長:150mm・2mm厚)、調節パッド 3枚(1.6mm厚1枚、0.8mm厚1枚、0.4mm厚1枚)
適合3~3.8×7~7.5mmのセキュリティスロットを持つパソコンなど
トラスコ品番539-3019
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。
付属品両面テープ(本体裏面に貼り付けています)
穴径(Φmm)20
対応機種(対応ワイヤー)SLE-1Wシリーズ、SLE-2W、SLE-3W、SLE-6W、SLE-11Wシリーズ、SLE-12W、SLE-13W
アズワン品番64-0888-89
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
ノートパソコンやデスクトップパソコン等、セキュリティスロットが付いている機器に取り付けが簡単にできます。金具の穴にマウス・テンキーなどのコードを通す事で同様にロックできます。
ワイヤー長さ(m)1.8
ワイヤー径(Φmm)2.4
材質(ワイヤー)鉄、(南京錠)真鍮、(金具)ステンレス
対応機種3~4×6.5~8mmのセキュリティスロットを持つOA機器等
ロック南京錠(キー式)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.7MB)
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
Surface Pro 7~4 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。
タイプケース
対応機種Surface Pro 7~4
特性耐衝撃
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
好きな番号に設定可能手のひらサイズで持ち運び便利旅行カバン スキー スノーボード 自転車 等あらゆる場面で
ワイヤー長(mm)850
ワイヤー径(Φmm)1.8
材質ABS・鉄・PVCカバー
寸法(縦×横)(mm)85×55
衝撃からSurface Goを守る ※サーフェスGo向けデザイン
用途PCケース
規格TAA準拠、MIL-STD-810G 落下試験済み, MIL-STD-810H 504.3 液体汚染
機能持ちやすいハンドストラップ付き
保証期間2年
保護機能落下保護バンパー搭載
特性ハンドストラップ
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけでロックがかかります。施錠ボタンを押すだけで、ワンタッチで取り付けができます。付属の鍵を差し込んで取外します。
セット内容本体×1、鍵×2、取扱説明書×1
材質ワイヤー部:亜鉛(ビニールコーティング加工あり)
形状パッケージ形状:ビニール袋
ワイヤー径(Φmm)4.5
ワイヤー長さ(m)1.8
対応機種Surface Pro 第11世代/10/9/8/7+/7/6/2017/4/3Surface Go 4/3/2/1Surface 3※Surface Pro Xには対応しません。
対応タブレット専用・汎用:専用
本体形状一体型
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
Surface Pro 9 耐衝撃保護ケース。ペンホルダー、ハンドベルト、タイプカバーの固定フックなど使いやすい機能が搭載。保護ケースをつけたままタイプカバー、スタンド機能がそのまま使えます。
タイプケース
対応機種Surface Pro 9
特性耐衝撃
1個
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
小型セキュリティスロットの Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応のセキュリティスロットにセットすることで、盗難から守るセキュリティワイヤーロック。
90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。
用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー太さ(mm)4.4
セット内容本体×1、子鍵×2
材質シリンダー:亜鉛合金
寸法(mm)26×11.6×21.3
質量(g)118.6
材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
ロックシリンダー錠
対応寸法(mm)スロット:3.2×4.5
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード