1,075件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
249 税込274
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

適合グリーンフレームN 材質SS400、SU304 長さ(mm)100 質量(g)153 耐荷重(N)5000
1個
279 税込307
当日出荷

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 表面処理サテン仕上 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(底部)エラストマー(黒色)
1個
899 税込989
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
409 税込450
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨カバー:ブラック 材質(カバー)エラストマー
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)小径アジャスタ
ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
1個
373 税込410
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。豊富なサイズバリエーションをそろえているため、用途に合わせてお選びいただけます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304) 仕上本体:電解研磨ねじ部:電解研磨
1個
659 税込725
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

樹脂カバー付きの一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 材質(カバー)TPU
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最も標準的なアジャスターボルトで、許容荷重も大きいため、各種用途に適合します。
用途工作機械、自動販売機、コンベアー、作業台、コンピューターラック、制御盤、理化学機械 許容荷重(kg)600 仕様ISO14001認証取得工場製 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アジャスタA
材質SPCC/SPCC/SWCH、底部:ネオプレンゴム 表面処理Zn黒
1個
704 税込774
9日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


SUS(エスユーエス)小径アジャスタ M12-100T
ダブルコネクタで連結したフレームでも使用できるアジャスタです。
適合グリーンフレームN 材質SS400 質量(g)132 耐荷重(N)2000
1個
399 税込439
欠品中

寸法D(mm)80 寸法h(mm)22.5 材質ステンレス 種別樹脂付アジャスター 材質(樹脂部)塩ビ 耐荷重(N)5884(参考値)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製のアジャスターフットです。 太径のアジャストボルトを使用しているので重量用機械にも適しています。フット内部にスラストベアリングを使用したことにより、スムーズな動作で高さの調整が可能となっています。
用途OA機械・自動販売機・工作機械・その他 材質アジャスタボルト/SUSXM7、ワッシャー(A)/PP、フット・ワッシャー(B)・スラストベアリング・ナット/SUS304 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明) 質量(g)26 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
364 税込400
当日出荷

アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。理化学、医療関係など 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)ステンレス鋼 材質(ボルト)ステンレス鋼棒(SUS304) 表面処理サテン仕上(底部は素地) 材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(底部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
899 税込989
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用 材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
794 税込873
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アジャスタA
エコ商品
底部に十字穴があり、電動ドライバーなどで取り付けが可能です。
材質SS400/SPCC/シリコンゴム 質量(g)170 耐荷重(N)5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)アジャスタブラケットM12
材質アルミ押出材 質量(g)80 表面処理アルマイト表面処理
1個
329 税込362
欠品中

筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質本体:PA/ネジ:SWCH 質量(g)11 シリーズGF 耐荷重(N)980
1個
110 税込121
当日出荷

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×35(3価クロメートメッキ)×2、Tスロットフレームキャップ1540(ブラック)×2 材質アルミ押出材 質量(g)269 耐荷重(N)1900
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質本体:PA/ネジ:SWCH 質量(g)11 シリーズGF 耐荷重(N)980
1個
110 税込121
当日出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×6、六角穴付ボルトM5×15(ユニクロ)×6 材質アルミダイカストADC12 質量(g)322 表面処理-
1セット
1,199 税込1,319
当日出荷

セット内容アジャスタプレートDCSS-S×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×18)×4、アジャスタBM12×1 材質ADC12(アルミダイカスト) 質量(g)345
1セット
1,200 税込1,320
当日出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート60×1、アジャスタAM16×1、TナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×15)×8
1セット
4,389 税込4,828
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート50×1、アジャスタAM16×1、TナットS(M6)×8、六角穴付ボルト(M6×15)×8
1セット
3,511 税込3,862
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート80×1、アジャスタAM20×1、平ワッシャー(M8)×8、TナットL(M8)×8、六角穴付ボルト(M8×25)×8
1セット
5,492 税込6,041
9日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セット内容アジャスタプレートS×1、アジャスタBM12×1、TナットS(M6)×4、六角穴付ボルト(M6×12)×4
1セット
1,199 税込1,319
9日以内出荷

フレームにアジャスタを取りつけた場合のキャスター取付用コネクタです。
付属品六角ナットM12(3価クロメートメッキ)×1、TナットS(M6)×2、六角穴付ボルトM6×40(3価クロメートメッキ)×2 材質アルミ押出材 質量(g)223 耐荷重(N)900
1個
1,310 税込1,441
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートSS×1、アジャスタBM12×1、TナットSS(M5)×4、六角穴付ボルト(M5×10)×4
1セット
1,309 税込1,440
9日以内出荷

セット内容アジャスタプレートL×1、アジャスタAM16×1、TナットL(M8)×4、六角穴付ボルト(M8×20)×4
1セット
3,181 税込3,499
9日以内出荷

1個
727 税込800
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,530 税込1,683
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)アジャスタ押さえ金具M12
M12アジャスタ専用の押さえ金具です。 振動や衝撃による移動を防ぎます。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質SPCC 質量(g)70 シリーズGF
1個
738 税込812
9日以内出荷

セット内容アジャスタキャスタープレート40×1、STナットSS(M5)×8、アジャスタAM16×1、六角穴付ボルト(M5×14)×8
1セット
3,509 税込3,860
9日以内出荷

セット内容レベルアジャスタプレート100×1、アジャスタAM20×1、TナットL(M8)×8、六角穴付ボルト(M8×25)×8、平ワッシャー(M8)×8
1セット
5,821 税込6,403
9日以内出荷