113件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
99 税込109
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

1本
68 税込75
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)




グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
329 税込362
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Lスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)25
1個
232 税込255
当日出荷


対象フレーム:10mm溝フレーム(GFF-004、SFF-424、SFF-434など)
材質ポリミアド 耐荷重(kg)2
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
98 税込108
当日出荷

セット内容DブラケットSS×1、六角穴付ボルト(M5×10)×2、TナットSS(M5)×2 材質アルミダイカスト、回転防止機能付 質量(g)11
1セット
239 税込263
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
318 税込350
9日以内出荷

筐体のデザインを損ねない、薄型構造のアジャスタです。 底部には取り付けに便利な十字穴が付いています。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質本体:PA/ネジ:SWCH 質量(g)11 シリーズGF 耐荷重(N)980
1個
110 税込121
当日出荷

グリーンフレームLスロットの溝に挿入することで、マルチコネクタ等を取り付けることが可能となります。
用途グリーンフレームLスロット端面にアウター型のコネクタを使用する場合の補強としてご使用ください。 材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄 質量(g)20
1個
179 税込197
当日出荷

SUS(エスユーエス)滑り止め付アジャスタM8
滑り止めシートが付いたアジャスタです。 設置部とノブが別々に回転できるため、設置したままでの調整が可能です。 滑り止めシート部を水拭きすると粘着力が戻ります。
適合グリーンフレームN/SFシリーズ 材質ネジ:ステンレス/座:POM/滑り止めシート:PU(透明) 質量(g)26 シリーズGF 耐荷重(N)490
1個
364 税込400
当日出荷

SUS(エスユーエス)KFジョイントキット30H
セット内容KFジョイント・ピン×1、KFジョイント・ホルダ×1、セットスクリューとがり先(M8×12)ステンレス×1 材質SUS304 質量(g)20.3
1セット
699 税込769
当日出荷

グリーンフレームSとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。 ロングタイプは、コネクタで連結した後でもボルトを緩めて位置調整が可能なGF-SFコネクタです。
材質アルミ押出材、(ボルト・ナット部)鉄
1個
165 税込182
当日出荷

適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM6
1個
52 税込57
当日出荷

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
45 税込50
当日出荷

1個
94 税込103
当日出荷

1個
129 税込142
当日出荷

適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM6
1個
79 税込87
当日出荷

SUS(エスユーエス)Tナット S(M4)
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)8 タイプM4
1個
52 税込57
当日出荷

適合SF4045シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)14 タイプM8 ねじの呼びM8
1個
59 税込65
当日出荷

1個
83 税込91
当日出荷

1個
99 税込109
当日出荷

SUS(エスユーエス)SF-20・40・1F
エコ商品
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5) 表面処理アルマイト 断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4 RoHS指令(10物質対応)対応 抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル) 断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103 単位質量(kg/m)0.93
1本
70 税込77
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (196種類の商品があります)

適合SF4045シリーズ 材質アルミダイカスト(ADC12)、回転防止機能付 質量(g)53.3
1個
150 税込165
当日出荷


1個
109 税込120
当日出荷

適合SF20シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)2 タイプM4
1個
48 税込53
当日出荷

SUS(エスユーエス)GF-SFコネクタ Sスロット
グリーンフレームとSFフレーム(角型アルミ構造材)を連結するためのパーツです。
材質アルミ押出材 質量(g)19
1個
199 税込219
当日出荷

ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ 材質(本体)S10C相当、無電解ニッケルメッキ、(保持部)ステンレス 質量(g)3 ねじの呼びM5
1個
79 税込87
当日出荷


アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF30シリーズ 材質S10C相当、ユニクロメッキ 質量(g)7 タイプM6
1個
56 税込62
当日出荷

アフターナットサポートを併用することでスベリ防止になります。
適合SF20シリーズ(溝幅6mm)全て 材質/仕上S10C相当/ユニクロメッキ 質量(g)2
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合SF30シリーズ 材質A6N01S-T5、アルマイト表面処理、直角面機械加工仕上げ 質量(g)44
1個
165 税込182
当日出荷

適合SF30シリーズ、AZ30シリーズ 材質(本体)ステンレス導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)6.6 タイプM5 ねじの呼びM5
1個
72 税込79
当日出荷

1個
59 税込65
当日出荷

ワンタッチで後入れ、しかもすべり防止
適合SF20シリーズ 材質(本体)ステンレス、導電機能付、(保持部)ステンレス 質量(g)3 タイプM4
1個
70 税込77
当日出荷