アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様棚板付・作業ボード付き
トラスコ品番456-5711
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥28,980
税込¥31,878
12日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
アルミ材使用により、リサイクルに優れた製品です。
さびによる発じんの心配がなく、クリーンな環境に適しております。
仕様フレームのみ
トラスコ品番456-5703
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
1台
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付
トラスコ品番456-5673
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)
厚さ(mm)作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥56,980
税込¥62,678
12日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様傾斜棚付・作業ボード付き
トラスコ品番456-5631
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板・棚板・作業ボード:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)棚板・作業ボード:16.5
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥58,980
税込¥64,878
14日以内出荷
棚の傾斜角度を自由に調節可能です。
仕様フレームのみ
トラスコ品番456-5622
種別組立式
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
1台
¥39,980
税込¥43,978
12日以内出荷
アルミ製のため腐食にも強く長い間美観が保たれます。
ボードレベラーにより、作業ボードの角度高さが調節可能です。
仕様ボードレベラー(角度調整機能)付・作業ボード付・LED照明付
材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト処理)、天板:合成ラバーマット張り 端面化粧保護テープ仕上げ
厚さ(mm)作業ボード:16.5
質量(kg)29
高さ(mm)1800
奥行(mm)757
間口(mm)986
電源(V)AC100
タップの種類AC125V(15A・コード3mプラグ付)
照明LED照明(スイッチBOX付)
アズワン品番67-5589-56
作業面寸法(mm)900×700(間口×奥行)
1台
¥83,980
税込¥92,378
21日以内出荷
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番460-1246
種別組立式
材質ABS樹脂(導電ブラック)
キャスター自在式(ストッパー付) 導電性ゴム車50mm 4個
天板寸法(mm)800×600
電源コード(m)5
作業床高さ(m)912
表面抵抗値(Ω)(パイプ)104~105
蛍光灯20W
天板形状ベニヤ合板12t+導電マット張り
1台
¥72,980
税込¥80,278
10日以内出荷
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.939
適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY
フレーム幅(mm)30
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)30×30
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)347.6
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
サービス分類オーダー・加工
シンプルなワークデスクです。
汚れに強く、高強度のメラミン化粧板を使用しています。
パソコン本体やプリンタ等を並べて設置することが出来ます。
横揺れを防ぐバックフレーム(筋交い)を採用しています。
天板のたわみを防ぐために2本のリーンフォースメントを装備しています。
フレームには耐久性の高いスチールを使用しているので、マグネット電源タップやフックを取り付ける事が出来ます。
アジャスター付きなので、高さの微調整が出来ます。
高さ(mm)700
キャスターなし
材質(フレーム)スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
材質(天板)木(メラミン化粧板)
ホース、ケーブル、工具などを吊り下げできるハンガー付です。
仕様(ツールハンガー)TH-N型
トラスコ品番467-1724
種別組立式
材質(本体)スチール
色グリーン
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
作業台上のスペースを有効活用して頂けます。
パネル30mmを前面に、ハンガーボード75mmを後面に取り付けて頂く事も可能。
仕様組立式
付属品ハンガーボード用フックHF-11(5コ)
材質(本体)スチール
均等耐荷重(kg)40
簡単な作業台としての使用可能なフラットタイプのデスクです。
取扱説明書(0.5MB)
耐荷重(kg)70
材質棚板:合成樹脂化粧繊維板(MDF)、脚部:スチール
表面処理棚板:塩化ビニル樹脂(PVC)、脚部:粉体塗装
高さ(mm)約700
キャスターなし
材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(MDF)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
総耐荷重(kg)70
蛍光灯、天板付のスタンダードタイプです。
トラスコ品番460-1408
種別組立式
材質AAS樹脂
キャスター自在式(ストッパー付) ゴム車 50mm 4個
天板寸法(mm)800×600
電源コード(m)5
作業床高さ(m)912
蛍光灯20W
天板形状ベニヤ合板(グリーンマット張り)
1台
¥63,980
税込¥70,378
10日以内出荷
長さ(mm)2000
適合グリーンフレームN
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
抵抗値109~11Ω
1本
¥1,057
税込¥1,163
当日出荷
サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
GFシリーズの標準フレーム。機能性と強度を両立したもっとも汎用性のある28mmタイプ。
材質アルミ押出材アルマイト表面処理
質量(kg/m)0.37
断面2次モーメントlx=1.16×104mm4 ly=1.16×104mm4
抵抗値109~11Ω(帯電防止レベル)
断面係数(mm3)0.83×10
軽作業、座り作業におすすめの汎用作業台、基本タイプ。天板:ポリエステル天板、脚部:スチール製です。天板色:木目柄/アイボリー色、脚部色:アイボリー色/グリーン色の組み合わせからお選び頂けます。軽作業に最適な均等耐荷重300kg。高さ740mmで座り作業におすすめです。天板表面材にポリエステル化粧板を使用。オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすい!。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。
用途軽作業全般、各種作業用テーブルとして。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。
材質(本体)スチール(粉体塗装)
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
グリーン購入法適合
総耐荷重(kg)300
こんなお得な商品も!

作業用PVCチェア 昇降機能付き
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
座面が水拭きできるPVCレザー張り。
座面直径390mmのゆったりサイズのラウンドチェア。
仕様ガススプリング上下昇降機構
材質脚・キャスター/ナイロン、張地/PVCレザー、クッション/ウレタンフォーム
幅(mm)535
高さ(mm)425~555
キャスターあり
背もたれなし
本体質量(kg)5.2
座幅(mm)Φ390
素材レザー
グリーン購入法適合
ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。
ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。
抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。
クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。
クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。
イオン発生方式交流高周波コロナ放電式
付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個)
トラスコ品番829-0728
材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304
質量(kg)2.9
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165
フィルターラフフィルター(CF-300F)
消費電流(mA)500(max)
最大風量(m3/min)2.5
使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと)
保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A
イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm)
騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定)
設置場所屋内
除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大)
入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下
除電距離(mm)150~900
オゾン発生量(ppm)0.05以下
異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
関連キーワード