40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)

1パック(5個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1個
289 税込318
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
399 税込439
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

パック単位の小口販売です。
材質SUS304 種別全ネジ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1パック(5個)ほか
特価
1,098 税込1,208
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1パック(17個)ほか
619 税込681
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (193種類の商品があります)

ANSI B18.3に準処しています。
用途インチねじ仕様の機器・装置 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2・50
1パック(10個)
特価
479 税込527
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (106種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別全ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(2個)ほか
130 税込143
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

材質SUS316L 長さ(mm)16 ねじピッチ1.5 有効断面積(mm2)58 寸法t(mm)(Min.)5 寸法S(mm)(呼び)8 寸法e(mm)(Min.)9.15 頭部形状六角穴付き 寸法K(mm)(最大)10/(最小)9.64 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM10 寸法ds(mm)(Max.)10/(Min.)9.78 ねじ山種類メートル並目
1個
899 税込989
翌日出荷

種別半ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUSXM7(SUS304相当) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル細目
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(25個)ほか
59,980 税込65,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (219種類の商品があります)

1パック(1個)ほか
419 税込461
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)SNSJ 六角穴付きボルト(SUS310S)
種別全ねじ 材質SUS310S 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個
749 税込824
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。 種別半ねじ 材質SUS304相当 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
198 税込218
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ねじの呼び3/8 材質SUS316 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴
1パック(1個)ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質SUS310S 長さ(mm)15 表面処理生地(または標準) 穴の形状六角穴 ねじの呼びM5
1パック(1個)ほか
719 税込791
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS316L 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴
1箱(1本)
3,898 税込4,288
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質SUS430 長さ(mm)30 ねじピッチ1.25 寸法t(mm)(最小)4 寸法r(mm)(最小)0.4 寸法S(mm)(呼び)6 寸法e(mm)(最小)6.863 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)28 寸法K(mm)(最大)8 寸法da(mm)(最大)9.2 寸法v(mm)(最大)0.8 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)13 ねじの呼びM8 寸法ds(mm)(最大)8 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)
539 税込593
翌日出荷

材質SUS316L 長さ(mm)130 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじの呼びM24
1パック(1個)ほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS310S 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
47,980 税込52,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

種別- 材質SUS316L 表面処理生地(または標準) 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 ねじ山種類UNC
1パック(1個)ほか
409 税込450
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

種別全ねじ 材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1パック(5個)ほか
3,398 税込3,738
翌日出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

材質SUS316L 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
材質SUS304CUN 表面処理パシペート 穴の形状六角穴 強度A2-100
1パック(4本)ほか
499 税込549
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

材質SUS316L ねじピッチ1 寸法t(mm)(最小)3 寸法r(mm)(最小)0.25 寸法S(mm)(呼び)5 表面処理ブラック 寸法e(mm)(最小)5.723 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)24 寸法K(mm)(最大)6 寸法da(mm)(最大)6.8 寸法v(mm)(最大)0.6 穴の形状六角穴 寸法dk(mm)(最大)10 ねじの呼びM6 寸法ds(mm)(最大)6 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ穴の底に溜まった空気やガスを排出するための貫通穴が開いています。真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などで使用されています。
用途真空装置、真空容器、半導体製造装置、電子顕微鏡などでの使用に。 種別全ねじ 材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等) 頭部形状六角穴付ボルト 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)ほか
17,980 税込19,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
材質SUS304CUN 強度A2-100 引張強度(N/mm2)1000min 耐力(N/mm2)800min 熱処理時効処理 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート
1パック(4本)ほか
599 税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)

ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上本体:ステンレス(SUSXM7)、ワッシャー、スプリングワッシャー:SUS304 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1パック(10個)ほか
609 税込670
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当材) 仕様JIS B1176規格品 頭部形状六角穴付 穴の形状六角穴 強度区分A2-70相当
1セット(500本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。 十字穴に比べ強い締付けが可能、めねじに入り易いねじ先端形状(M5以上)
材質SUS304相当 強度A2-50相当 引張強度(N/mm2)500以上 耐力(N/mm2)210以上 ねじ精度(JIS)6g 表面処理パシペート ねじの種類全ねじ
1パック(2本)ほか
489 税込538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)


座面積が大きいことにより、物体座面部の陥没防止・締付トルクと軸力の安定・キリ穴径を大きくできることによる取付作業のスムーズ化を発揮。 座面部がボルト本体と一体成形されていることにより、ヘタリゼロ、部品点数減少効果大。
材質SUS304相当 表面処理パシペート 耐力(N/mm2)450以上 ねじ精度(JIS)6g 引張強度(N/mm2)700以上 強度A2-70
1本ほか
519 税込571
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (93種類の商品があります)

材質SUSXM-7相当(A2) 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1パック(10個)
特価
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

種別全ねじ 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1個ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (200種類の商品があります)

イマオコーポレーション六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴
1袋(10個)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

優れた耐食性と卓越した強さを兼ね備えた二相系ステンレス鋼を採用し、ステンレスでありながら12.9強度クラスを実現!! 比類のない強度と高延性、高耐食性を誇る当製品は要求の厳しいアプリケーションにおいて理想的な選択となります。
材質二相系ステンレス鋼:EN 1.44462(欧州規格)、UNS S32205(米国規格)、UNS S31803(米国規格) ※SUS329J3L(JIS規格)相当 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 引張強力(N/mm2)最小1200 伸び0.3d PRE値(孔食指数)>34 最高耐熱温度(℃)300 降伏点(N/mm2)最小1080 ねじ山種類メートル並目
1本ほか
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)