材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
材質SUS XM-7
種別全ねじ
ねじの種類極低頭六角穴付ボルト
頭部形状極低頭
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質/仕上SUS316L
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。
JIS規格JIS B1177規格品
穴の形状六角穴
強度区分A2-70相当
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質ステンレス
先端形状平先
穴の形状すりわり
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
種別全ねじ
材質ステンレスSUS304
頭部形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
種別全ねじ
材質/仕上SUS316L
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質ステンレス
タイプRタイプ
規格2種
材質ステンレス
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質/仕上SUS316L
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
とがり先で相手部材に深く食い込み半永久的な取り付けに適しています。
六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上ステンレス(SUSXM-7)
先端形状トガリ先
材質ステンレス
頭部形状スリムヘッド
穴の形状十字穴
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
材質ステンレス
表面処理アロック
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
圧造蝶ナットの技術を活かした蝶部を独自のセッティング技術でボルトにセットしています。
保証トルクはJISに準拠しており、手で締めるねじとしては十分な強度があります。
材質ステンレス(SUS304相当)
材質ステンレス(SUS304相当材)
先端形状平先
頭部形状六角穴付き
強度区分A2-21H
材質ステンレス
表面処理ブラック
穴の形状六角穴
寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
材質ステンレス
ねじ長さ(mm)50
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ