六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。
ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ
材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)
穴の形状六角穴
頭部形状六角穴付き
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
材質SUS316L
種別半ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
材質SUS316L
種別全ねじ
頭部形状六角
ねじ山種類メートル並目
一般的な六角ボルトです。
ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
小箱単位での販売です。
用途あらゆる締結に使用。
材質ステンレスSUS304
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ
材質ステンレス(SUS304)
穴の形状六角穴
めねじの補強 軽金属,鋳鉄、プラスチック、木材などにステンレスのめねじを与えることができる。
めねじの耐久性 磨耗,腐食、熱、振動などからめねじの破損を防止することが出き、おねじの着脱の多い個所に使用するこにより母体の損傷を防ぐことが出来る。
不良めねじの修理 製造工程中に生じた不良タップ穴、破損したタップ穴の修理に使用すると、もと通り以上のめねじを再現することが出来る。
用途めねじのねじ抜け強度の増加。ねじ山の応力分布の一様化
材質SUS304
バイオマス袋に入った六角穴付ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。
種別全ねじ
材質SUS304相当
頭部形状六角穴付
穴の形状六角穴
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-64
1個
¥12,200
税込¥13,420
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-63
1個
¥11,900
税込¥13,090
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-61
1個
¥11,100
税込¥12,210
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-58
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-57
1個
¥10,700
税込¥11,770
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-56
ボルト寸法M20×40
1個
¥10,500
税込¥11,550
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-03
1個
¥12,800
税込¥14,080
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-02
1個
¥12,200
税込¥13,420
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-01
1個
¥11,900
税込¥13,090
翌日出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-65
1個
¥13,300
税込¥14,630
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-60
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
種別全ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-59
ボルト寸法M20×55
1個
¥10,900
税込¥11,990
3日以内出荷
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-55
1個
¥10,200
税込¥11,220
3日以内出荷
材質SUS316
規格1種
ねじ山種類メートル並目
種別半ねじ
材質ステンレス
ピッチ(mm)2.5
規格ISO 8.8
頭部対辺(mm)30
アズワン品番64-7960-04
ボルト寸法M20×100
1個
¥13,300
税込¥14,630
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ