カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(990)
    • フレキシブルホース(869)
  • メカニカル部品(435)
  • 機構部品(151)
  • ねじ・ボルト・釘(126)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(82)
  • 空調・電設資材(64)
  • 油圧機器・油圧ホース(48)
  • 科学研究・開発用品(46)
  • 住設機器(21)
  • 厨房用品(19)
  • 測定用品(17)
  • 制御機器(15)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建築金物(9)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 安全用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 電気材料(4)
  • 作業服(4)
  • 研磨材(4)
  • 切削工具(3)
  • 照明(2)
  • 医療(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 清掃用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ホース長さ(m)
呼び
ブランド
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus フレキ」の検索結果

2,088件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブルメタルホース(フランジ型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(フランジ型)南国フレキ工業(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から翌々日出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)仕様JIS 10K使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304 南国フレキ工業ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SUS304南国フレキ工業
5,398税込5,938
1本
翌日出荷から6日以内出荷
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)南国フレキ工業(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)ゼンシン(2件のレビュー)
5,898税込6,488
1本
当日出荷から4日以内出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
SUS304両ユニオン付フレキ 大同特殊工業SUS304両ユニオン付フレキ大同特殊工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
7日以内出荷
用途水、油、スチーム仕様両端ユニオン金具付種類スタンダードピッチ使用チューブスパイラルチューブ材質(ユニオン)SUS材質(ユニオンカラー)SUS304材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ブレード)SUS304
ステンレスフレキ (SUS-F) フカガワステンレスフレキ (SUS-F)フカガワ
6,398税込7,038
1本
3日以内出荷
耐熱性耐火性に優れた商品です。 ステンレス鋼板の為、サビにも強いです。 不燃材使用
用途一般冷暖房空調及び排気用定尺(m)2
巻フレキパイプ ステンレス製 モノタロウ巻フレキパイプ ステンレス製モノタロウ(173件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻(10m)ほか
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 必要に応じて自由にカットして使用可能。
用途水道用耐熱温度(℃)0~100
ロングフレキ10m巻き 因幡電工ロングフレキ10m巻き因幡電工(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1巻
当日出荷
可とう性に優れたステンレスフレキ管ですので、狭いスペースでの配管取り回しが容易です。 必要な長さに自由にカットして使え、無駄がありません。鋼管と比べて軽量化が図れます。 材質には塩素イオンに対する耐食性と耐粒界腐食性に優れたSUSU316Lを使用しています。
用途洗面ユニットや瞬間湯沸器への吸水、ロー/ハイタンクとの接続配管、ファンコイルとの接続配管種類ステンレス管材質SUS316L長さ(m)10肉厚(mm)0.3最高使用圧力(MPa)1.75
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型) 南国フレキ工業フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)南国フレキ工業(8件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。
用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ 南国フレキ工業NFKメタルタッチ無溶接式フレキ南国フレキ工業(20件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業メタルタッチオス型フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
6,398税込7,038
1本
当日出荷から3日以内出荷
ブレードフレキ カクダイブレードフレキカクダイ(17件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質(ブレード)SUS304最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅
ユニオン型フレキシブルチューブ トーフレユニオン型フレキシブルチューブトーフレ(12件のレビュー)
2,698税込2,968
1本
当日出荷から6日以内出荷
柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304使用温度範囲(℃)0~100適合流体冷温水型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。
屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん  粘着テープ付 岡安ゴム屋内外の危険に備える:コーナーガードまもるくん 粘着テープ付岡安ゴム(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷から7日以内出荷
お手軽に。どんな場所にもフィットする。 やわらかなゴムスポンジの凹凸形状が抜群のクッション性。 はさみなどで簡単にカットしてすぐに使えます。 小さなお子様やご年配の方がおられるご家庭や施設はもちろん、学校、 オフィス、作業現場や工場の危険に伴う箇所のリスク対策に。
用途・転倒ケガ、打ち身など軽減のクッション材に ・頭上注意の注意喚起に ・遊具や手すりのすべり止めに ・工場、施設の凹凸の保護に ・台車等の衝突軽減に ・柱や巾木の保護材に
水道用巻フレキパイプ リビラック水道用巻フレキパイプリビラック(26件のレビュー)
3,798税込4,178
1巻(10m)ほか
当日出荷
(社)日本水道協会 登録品 管B-19
スパイラルワイヤーバンド(SUS) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)スパイラルワイヤーバンド(SUS)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ダクトホースを金具、配管等に接続する際に使用する取付バンドです。
材質SUSRoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(100件のレビュー)
279税込307
1本
当日出荷
材質(パイプ)SUS304呼び径G13外径(Φmm)16材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
シリコーンラバーヒーター「サミコン230」 坂口電熱シリコーンラバーヒーター「サミコン230」坂口電熱(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1枚
当日出荷から8日以内出荷
発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。 発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。 発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。 電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。 そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。 平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。 温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。 厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。 注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。
厚さ(mm)1(端子部除く)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)許容差(電力)±10%絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分リード線長さ(mm)200±20
ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210 テクノフレックスユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210テクノフレックス(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から7日以内出荷
非溶接組立のユニオン型専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS スパイラルニップル フカガワSUS スパイラルニップルフカガワ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途スパイラルダクトやフレキシブルダクト同士の接続に使用します。材質SUS304長さL(mm)130寸法b(mm)10板厚t(mm)0.6長さl(mm)60
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)ゼンシン(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルホース 13(1/2) KVKフレキシブルホース 13(1/2)KVK(15件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から8日以内出荷
EPDMパッキンタイプ
材質SUS304呼び径(A)13仕様EPDMパッキンタイプ呼び径(B)1/2
ステンレス コーススレッド フレキ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド フレキダイドーハント(旧:大同製鋲所)(4件のレビュー)
619税込681特価
1袋(96本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。頭部下のフレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぐ。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
ステンレス細ビス プラケース入 ウイングステンレス細ビス プラケース入ウイング(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1箱(105本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
コーススレッドスクリュー (ステンレス) TRUSCOコーススレッドスクリュー (ステンレス)TRUSCO(5件のレビュー)
919税込1,011
1パック(50本)ほか
当日出荷
保持力はくぎの約5倍。ステンレスで耐久性に優れています。フレキ頭でくい込み抜群。
用途主に木材に使用します。ビットNoNo.2材質(本体)ステンレス(SUS410)
ステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入 ウイングステンレスコーススレッド フレキ付 徳用箱入ウイング(11件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(360本)ほか
当日出荷
サビに強いステンレス!SUS304 保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。フレキ付頭。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
フレキパイプ用ニップル(ステンレス) カクダイフレキパイプ用ニップル(ステンレス)カクダイ
929税込1,022
1個
当日出荷
材質SUS304
ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB 南国フレキ工業ユニオンカラー式フレキ ユニオンFCMB南国フレキ工業(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から7日以内出荷
フレキ用ニップル ステンレス アソーフレキ用ニップル ステンレスアソー(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス製のため耐食性に優れています。 ステンレス製のフレキパイプ用ニップルです。
用途フレキパイプ用ニップル。材質ステンレス(SUS304)
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック(24件のレビュー)
499税込549
1本
当日出荷から12日以内出荷
両側とも同じナットがついております。
材質(パイプ)SUS304呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅
ホースバンド パワータイト SUS製 右巻 岩崎製作所ホースバンド パワータイト SUS製 右巻岩崎製作所(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
サクションホースやサニーホース、吸管ホースの蛇腹谷間に食い込み、強力に締め付けます。
材質ステンレス製
ステンレス細ビス 徳用箱入 ウイングステンレス細ビス 徳用箱入ウイング(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(240本)ほか
当日出荷
強度安心のステンレス!SUS410 強度に優れたステンレスSUS410を採用。ステンレス製の細ビス(スリムビス)。極細仕上げに先端先割カットで木割れを防止。フレキ付。
材質ステンレスSUS410表面処理パシペート穴の形状十字穴2番
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304板厚t(mm)0.5
アクションバンド 固定ネジタイプ 正峰工業アクションバンド 固定ネジタイプ正峰工業(1件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
大口径バンド
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。寸法HEX(mm)8材質(バンド)SUS304材質(リベット)SUS XM7材質(スクリュー)SUS430バンド幅(mm)14(帯)
バッククランプ SUS430 省栄製作所バッククランプ SUS430省栄製作所
989税込1,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。幅(mm)13板厚t(mm)1材質SUS430穴数5
GROVE ステンレスウッドデッキビス グローブウッド(GROVE WOOD)GROVE ステンレスウッドデッキビスグローブウッド(GROVE WOOD)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1箱(100本)
翌々日出荷
SUS304ステンレス鋼製なので屋外の使用でも錆びにくく、Φ5.5mmなのでハードな使用でもねじ切れが起こりにくいです。※ハードウッド材に使用する場合は下穴が必要になります。フレキ頭 ハイローネジなので入りがスムーズ Φ5.5mmなのでハードな使用でもネジ切れをほとんど起こしません。
用途建築工事、DIY付属品スクエアビット(#2) 1本付属材質SUS304ブラウンねじ径(mm)5.5穴の形状スクエア
キャニヨンスプレー 自在タイプ モノタロウキャニヨンスプレー 自在タイプモノタロウ(166件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷
特許に基づく特殊構造で大切な部分が完全に密封されているために耐久性に優れています。ジャバラチューブとおもりを使用する事で【横向き】や【逆さ向き】等、どのような角度からでも連続してスプレーが可能で、折れ曲がって詰まる心配もありません。またチューブ先端にはチリやゴミの吸上げ防止用にメッシュ(SUS316・150)を装着しているので故障しにくくなっています。ノズル先端のキャップを回転する事でスプレーパターンを調節可能で、キャップを一杯まで閉めると閉栓状態になり噴霧不可にもできます。パッキン付の為ボトルを倒しても液漏れの心配が無く安心です。カラーも5色あるので内溶液や用途によって使い分け可能です。
用途清掃・ガーデニング・ヘアケアー・ランドリー等容量(mL)500仕様(1回の噴霧量)約1.1mL材質PP ・PE ・LLDPE(本体)高さ(mm)235目盛50mL単位危険物の類別非危険物関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
フレキパイプ 水道用 モノタロウフレキパイプ 水道用モノタロウ(11件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷
国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。
用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
819税込901
1本
当日出荷から6日以内出荷
湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水に使用。 フレキ仕様で長さの調節が簡単。
材質SUS316L呼び13仕様パッキン付き(EPDM)めねじサイズG1/2最高使用温度(℃)80水圧(最高使用)0.75MPa
...