カテゴリ

  • 測定用品(39)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)

「sus 定規」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャッチアップスケール 快段目盛 FINE SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛 FINESK(新潟精機)
459税込505
1個
3日以内出荷
1mm単位の目盛が見やすく、数値を瞬時に把握できる連続追数字表示+2mm点付の階段状目盛です。0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。先端を曲げて、つまみやすくしています。サビに強いステンレス材です。大きく、スッキリと数字が表示されているので数値が読み取りやすいです。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175材質(本体)SUS420J2測定範囲(mm)0-150本体質量(g)10メモリピッチ下段(mm)0.5メモリピッチ上段(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5目盛種別上下段cm目
シルバーステン直線定規 共栄プラスチックシルバーステン直線定規共栄プラスチック
579税込637
1本
5日以内出荷
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規15cm。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)
指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A ES3-A イマオコーポレーション指示板・スケール ES1-A・ES1N・ES2-A・ES2N・ES3-A ES3-Aイマオコーポレーション
489税込538
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
その他目印マーク・Φ3.5貫通穴の個数:2材質SUS製質量(g)0.6取付方式接着タイプ(Φ3.5貫通穴)RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズ エスコシルバー直尺 併用目盛 EA720YDシリーズエスコ
550税込605
1本
翌日出荷から8日以内出荷
裏面度量衡換算表付、大工さんに便利な尺相当目盛付の定規です。尺相当目盛、cm目盛のどちらかの目盛が本体の上段にあった場合、その目盛の基点が左側端面になる仕様のW左基点タイプです。シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
DIY-1 キャロワイヤーキット カツイチDIY-1 キャロワイヤーキットカツイチ
539税込593
1枚(6本)
8日以内出荷
抜群の遠投性能と、食べごろサイズの小型ワーム等でのナチュラルプレゼンテーションが可能な、三点式キャロライナリグ用アイテム「キャロワイヤー」が、自作可能なキットで登場!既製品には無い、好みの長さに調整が可能なヘビーユーザー向け商品です。ウィードが切りやすく、しなやかな7×7=49撚りSUSワイヤー採用。ワイヤーをしっかり結束するダブルスリーブ採用。長さを測れる定規目盛付パッケージ。※当製品でキャロワイヤーを自作される場合は、ハンドプレッサー(Sサイズ前後)の使用を推奨致します。
用途釣り、針
DIY-1 キャロワイヤーキット カツイチDIY-1 キャロワイヤーキットカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
抜群の遠投性能と、食べごろサイズの小型ワーム等でのナチュラルプレゼンテーションが可能な、三点式キャロライナリグ用アイテム「キャロワイヤー」が、自作可能なキットで登場!既製品には無い、好みの長さに調整が可能なヘビーユーザー向け商品です。ウィードが切りやすく、しなやかな7×7=49撚りSUSワイヤー採用。ワイヤーをしっかり結束するダブルスリーブ採用。長さを測れる定規目盛付パッケージ。※当製品でキャロワイヤーを自作される場合は、ハンドプレッサー(Sサイズ前後)の使用を推奨致します。
用途釣り、針
DIY-1 キャロワイヤーキット カツイチDIY-1 キャロワイヤーキットカツイチ
539税込593
1枚(5本)
8日以内出荷
抜群の遠投性能と、食べごろサイズの小型ワーム等でのナチュラルプレゼンテーションが可能な、三点式キャロライナリグ用アイテム「キャロワイヤー」が、自作可能なキットで登場!既製品には無い、好みの長さに調整が可能なヘビーユーザー向け商品です。ウィードが切りやすく、しなやかな7×7=49撚りSUSワイヤー採用。ワイヤーをしっかり結束するダブルスリーブ採用。長さを測れる定規目盛付パッケージ。※当製品でキャロワイヤーを自作される場合は、ハンドプレッサー(Sサイズ前後)の使用を推奨致します。
用途釣り、針
45cm 丸鋸ガイド定規 エスコ45cm 丸鋸ガイド定規エスコ
4,730税込5,203
1個
翌日出荷
ワンタッチで薄板と細巾切断の切り替えができます。突き当てを起こすことで薄板が入り込まずに切断できます。また、突き当てを倒すことで細巾切断が可能になります。9mmボードを重ねた状態で切断するのに最適な突き当ての高さで、2枚目の材料に干渉しません。脱落しないブレ防止金具を採用しました。左右へのブレ防止に加え、上方への曲がりも抑える形状にしました。上下左右からの挟み込みで脱落も防止します。竿がステンレス製(SUS304)のため、サビにくく、曲がりにくいです。突き当ての位置を材料に合わせて調整できます。
仕様●型番:73543●サイズ(mm):610×275×20●重量:331g●材質:竿・結合部/ステンレス突き当て/アルミ・UHPEテープ保護キャップ/ポリカーボネート樹脂ワンタッチレバー・止ネジ(ブレ防止金具部)/ポリアセタール樹脂●45cm併用目盛アズワン品番65-5664-72
JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台 JB(日本ボデーパーツ工業)JB樹脂ナンバー枠用LSL-1014AV灯取付台JB(日本ボデーパーツ工業)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
樹脂製ナンバー枠専用のLSL-1014AVナンバー灯取付台ですJB樹脂製ナンバー枠(E619756又はE619757)+専用取付台+LSL-1014AV(E619754)ナンバー灯のセットで番号灯として新規登録が可能協定規則第4号に準じた配光測定を受け、試験成績書を取得しています軽量かつ錆びない、樹脂・クロームメッキ仕様仕様
用途外装パーツ材質ABS/クロームメッキ仕上げ関連資料(0.65MB)
マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mm SK(新潟精機)マシンスケール 快段目盛 左基点 1000mmSK(新潟精機)
8,498税込9,348
1本
当日出荷
読みやすい階段状目盛です。機械や治具に取り付けて使用できる薄型&細幅スケールです。左基点目盛です。取付穴付です。サビに強いステンレス材です。スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途寸法測定に。トラスコ品番236-1066材質本体:SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)1000ピッチ(mm)目盛:上下段1測定範囲(mm)0-1000長さ許容差(mm)±0.30目盛種別上下段cm目
ステンレス(SUS)製シクネスゲージ シム&ゲージステンレス(SUS)製シクネスゲージシム&ゲージ
9,998税込10,998
1セット
当日出荷から20日以内出荷
リーフ幅(mm)12.7
シルバーステン直線定規 共栄プラスチックシルバーステン直線定規共栄プラスチック
2,398税込2,638
1本
当日出荷から8日以内出荷
目盛が見やすいツヤ消し加工ステンレス、シルバーステン直線定規。目盛が見やすく使いやすいツヤ消し加工のステンレス定規(シルバー仕上げ)です。ステンレス製で目盛りの精度も高く、狂いが生じにくいのが特長です。また、目盛りはクロムメッキのため消えにくくなっています。
材質(本体)ステンレス SUS 420J2(配合:鉄80%、クローム17%)
シルバースケール 快段目盛 両面 150mm SK(新潟精機)シルバースケール 快段目盛 両面 150mmSK(新潟精機)
469税込516
1個
当日出荷
1mm単位の目盛が見やすい階段状目盛です。 両面目盛付です。 表面目盛は上下段ともに左基点です。 0.5mmピッチ目盛採用で、より細かな作業に適しています。 サビに強いステンレス材です。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証品です。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)0-150材質本体:SUS420J2長さ許容差(mm)±0.15目盛種別上下段cm目ピッチ(mm)目盛:上段1、下段0.5全長(mm)175幅(mm)15厚さ(mm)0.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15×175×0.5本体質量(g)10アズワン品番64-4374-02
Pattiジョイントクリップ 昭和スプリングPattiジョイントクリップ昭和スプリング
749税込824
1袋(2個)
当日出荷から7日以内出荷
パイプとパイプを簡単にロックできるようになります。(相手物に穴が必要になります) 取り付け・取り外しが指のみでできます。 パイプ径に合わせてクリップサイズをお選び頂けます。
用途パイプ同士を繋ぐことが出来ます。 取り付け、取り外しできるようにしたいパイプに同じ径の穴を開けておきジョイントクリップをはめ込みます。材質(板バネ)SUS304CSP-H材質(ピン)SUS303寸法C(mm)(ピンカシメ径)4角度(°)60材質SUS304CSP-H/SUS303
[中心振分/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[中心振分/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
2,910税込3,201
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段左右割振1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[左方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[左方向/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ[右方向/下目盛] スケール(ステンレス)エスコ
2,910税込3,201
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 下段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[左方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ[左方向/上目盛] スケール(ステンレス)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 上段右基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
[右方向/上目盛] スケール(ステンレス) エスコ[右方向/上目盛] スケール(ステンレス)エスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
穴なし 接着タイプ 上段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途機械などの取り付けに
マシンスケール下右基点目盛穴無50mm シンワ測定マシンスケール下右基点目盛穴無50mmシンワ測定
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)50本体寸法(mm)50×15×0.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする目盛間隔(mm)下段右基点1mmピッチ
マシンスケール下右基点目盛穴無150mm シンワ測定マシンスケール下右基点目盛穴無150mmシンワ測定
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
材質ステンレスSUS420J2測定範囲(mm)150本体寸法(mm)150×15×0.5RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.15 ※温度20℃を基準とする目盛間隔(mm)下段右基点1mmピッチ
175mm ハイブリッドスケール(フック付) エスコ175mm ハイブリッドスケール(フック付)エスコ
950税込1,045
1台
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420J2)寸法(mm)172×20×0.5(t)目盛15cm精度(mm)±0.15
バリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式 アシストバリアフリー 樹脂製マークチップ 点字鋲 点字タイル 埋込み式アシスト
2,798税込3,078
1本ほか
3日以内出荷
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)JIS規格JIS T9251準拠RoHS指令(10物質対応)対応
カット地ベラステンレス SK11カット地ベラステンレスSK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。クロスカット用のカット定規として使用できます。手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。
用途塗装内装作業。材質SUS430
N型カット地ベラステンレス SK11N型カット地ベラステンレスSK11
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
パテ離れ・汚れ落ちが良い、プロ仕様で手先感覚のヘラです。狭い場所でのクロスカット用のカット定規として使用できます。 手入れの簡単な特殊加工柄を使用しています。狭いところにはN型タイプが現在では主流になっています。
用途塗装内装作業。材質SUS430
ステンレスハサミ尺 マイゾックスステンレスハサミ尺マイゾックス
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
用途材木の直径測定にスイカの出荷時のサイズ測定などに材質ステンレスSUS410仕様目盛表2mm裏1mm
併用シルバースケール快段目盛 SK(新潟精機)併用シルバースケール快段目盛SK(新潟精機)
2,498税込2,748
1本
予約販売
読みやすい段差型目盛。シルバー仕上で表面の反射を押さえ目盛を読みやすい仕様になっています。センチ目盛、尺相当目盛の併用タイプ。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に測定範囲(mm)600全長×幅W×厚さ(mm)655×30×2材質ステンレス(SUS420J3)質量(g)180呼び寸法(mm)600
車載拡声器(10W) ユニペックス(UNI-PEX)車載拡声器(10W)ユニペックス(UNI-PEX)
19,980税込21,978
1セット
3日以内出荷
車載アンプ マイク入力はダイナミック用と、ECM用(いずれか1つ使用可)を設けています。 フレキシブルマイクロホンME-40の使用でハンズフリー放送ができますので、建築機械等にも最適です。 キボシ端子の採用により、アンプとスピーカー間の接続は簡単です。 マイク1回路と予備入力回路のミキシング放送が可能です。 マイクロホン付属。(ダイナミック型) スピーカー 角形小口径一般拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーです。 振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質はきわめて明快です。 外部にステンレス製のブラケット、ボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 落下防止ワイヤーの取付部位がある為、落下防止ワイヤーの取付けが可能です。 本機は、道路運送車両の保安基準等の改正に伴い導入された「乗用車の外部突起に係る協定規則(第26号)」に適合しています。
音圧レベル(dB)スピーカー:108(1W/1m)アンプ(パネル):ブラック、スピーカー:シルバーグレー仕様(入力感度及びインピーダンス)マイク(ダイナミック):-52dBV 600Ω 音量調節器付(ダイナミック型優先)、マイク(ECM):-34dBV 600Ω不平衡(音量調節器はダイナミック型と兼用)、予備(AUX):-22dBV 10kΩ 平衡セット内容10W車載アンプ:NT-102A×1台、接続ケーブル(4m):LS-404×1個、10Wスピーカー:CK-231/10×1台材質アンプ/パネル:ABS樹脂、スピーカー/ホーンマウス・レフレクター・カバー:ASA樹脂、ボルト・ブラケット/SUS304寸法(mm)アンプ:95W×50H×103D、スピーカー:(口径)縦152×横232×長さ239質量(kg)アンプ:約0.6、スピーカー:約1.4定格出力(W)アンプ:10周波数特性250Hz~10kHz ±3dB使用電源(V)アンプ:DC10~16(12Vバッテリー(-) アース専用)消費電流(A)アンプ:1.5防塵防水性能スピーカー:IP65取付金具(スピーカー)U字形ブラケットS形再生周波数帯域(Hz)320~7.5k定格入力(W)スピーカー:10インピーダンス(Ω)アンプ:(出力負荷)4・8 ギボシ端子による差替方式、スピーカー:8
細巾直尺 シルバー 2m シンワ測定細巾直尺 シルバー 2mシンワ測定
25,980税込28,578
1本
当日出荷から11日以内出荷
細巾で厚みの薄い直尺です。品質はJIS規格品と同等です。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途R状の寸法取りや機械等への取り付けに使用できます。材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)115メモリピッチ下段(mm)1メモリピッチ上段(mm)1全長×幅W×厚さ(mm)2030×15×0.5
クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプ SK(新潟精機)クラックメジャー 快段目盛付直尺タイプSK(新潟精機)(1件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
測定範囲(mm)0~150(スケール)材質SUS420J2幅(mm)15厚さ(mm)0.5全長(mm)175
テーパーゲージ TRUSCOテーパーゲージTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
テーパーゲージ700Aと直尺130mmの便利なセットです。携帯に便利なペンクリップ付です。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。長さの測定。長さ(mm)155測定範囲テーパー1.0~15.0mm (0.10目盛) 直尺0~130mm (1mm目盛)質量(g)40仕様焼入トラスコ品番229-7663材質/仕上SUS420J[[_2]]器差(mm)テーパーゲージ±0.05mm直尺±0.13
直尺 TRUSCO直尺TRUSCO
10,980税込12,078
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。付属品インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)幅(mm)40JIS規格取得取得済
直尺ステン 赤数字なし シンワ測定直尺ステン 赤数字なしシンワ測定
48,980税込53,878
1個ほか
当日出荷から11日以内出荷
ステンレスの素材表面をそのまま活かし、リーズナブルに提供します。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。
用途長さ測定に使用。厚さ(mm)3.0
SUSポスト口裏ビス用 ACE(エース)SUSポスト口裏ビス用ACE(エース)(12件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。裏ビス用です。
材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
SUSポスト口表ビス用 ACE(エース)SUSポスト口表ビス用ACE(エース)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1枚
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、郵便物差入口にご使用いただけます。表ビス用です。
材質ステンレス厚さ(mm)11寸法(mm)(投入口/高さ×幅)30.5×200ヘアライン外形寸法(mm)(高さ×幅)62×258
永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプ カネテック永磁ホルダ サマリウムコバルト磁石 円形・ステンレスタイプカネテック
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
サマリウムコバルト磁石を使用しており、温度上限は連続使用の場合150℃、短時間のスポット的な使用なら200℃まで可能です。金型などに埋め込んで使用することができます。
用途図面、定規、紙型の押さえなどに。ワイヤカット作業時のワークの保持に。取付ねじ-材質マグネット:サマリウムコバルト磁石加工範囲(mm)吸着面深さ0.5まで
直尺シルバー TRUSCO直尺シルバーTRUSCO(4件のレビュー)
259税込285
1本
当日出荷
ブラスト処理仕上げなので光の反射をおさえ、目盛りが見やすくなっています。エッチング目盛のため消えにくいです。インチ換算表、ねじ下穴径表付です。JIS1級品です。 (TSU15N~TSU200N)
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1mmピッチ(mm)(下段)0.5仕様インチ換算表、ねじ下穴径表付材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
ピックアップスケール TRUSCOピックアップスケールTRUSCO(7件のレビュー)
309税込340
1本
当日出荷
先端が曲がっているためつまみやすい形状です。インチ換算表付です。JIS1級品です。
用途線引き・ケガキ作業・寸法測定。メモリピッチ上段(mm)1mmピッチ(mm)(下段)1仕様インチ換算表付材質ステンレス(SUS420J2)JIS規格取得取得済
クリップスケール 快速目盛 SK(新潟精機)クリップスケール 快速目盛SK(新潟精機)(4件のレビュー)
429税込472
1台
当日出荷から15日以内出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握できる連続追い数字表示+2mm目盛。 クリップ付で携帯に便利。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。
用途クリップの上下スライドにより、深さ・奥行・段差などの測定ができます。材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)全長(mm)160質量(g)8目盛仕様快段目盛寸法(幅W×厚さ)(mm)25×4
キャッチアップスケール 快段目盛 SK(新潟精機)キャッチアップスケール 快段目盛SK(新潟精機)(6件のレビュー)
419税込461
1台
当日出荷から15日以内出荷
数値の読み間違いが少なく、数値を瞬時に把握でき連続追い数字表示+2mm点目盛。 先端を曲げてつまみ易くしています。 スケール表面は目盛が鮮明に見えるシルバー仕上げです。 JIS認証取得工場製造品。
用途寸法測定、線引き、ケガキ作業に。ピッチ(mm)下段、上段/1材質ステンレスSUS420J2(硬質クロムメッキ仕上)目盛仕様快段目盛、連続追い数字表示+2mm点目盛JIS規格取得取得済
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら