「sus 皿ねじ m3」の検索結果
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
頭部形状皿
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理ユニクロ
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜
ねじの種類六角穴付ボルト
頭部形状六角穴付き皿
穴の形状六角穴
ねじ山種類メートル並目
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
頭部形状六角穴(皿ねじ)
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
吸着力の強いネオジム磁石にステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。より強力なマグネットをご希望の場合にはネオジキャップ磁石をお選び下さい。
材質マグネット:ネオジム
表面処理マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。ステンレス製の皿ねじと滑り止めゴムをセットにした商品です。付属の皿ねじを使用される場合は六角対辺をご確認の上、六角レンチでお締め下さい。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質マグネット:ネオジム
表面処理キャップ:ニッケルメッキ、マグネット:ニッケルメッキ
材質(ねじ部)SUS304相当(皿ねじ)
頭部形状六角穴(対辺2mm/皿ねじ)
材質(キャップ)SPCC
材質(ゴム)CRスポンジ (黒)
ゴム厚(mm)0.5
RoHS指令(10物質対応)対応
ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。
材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当
規格1種
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
頭部形状皿
材質SUS410
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
1パック(50個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
通常の工具では、取りつけ・取りはずしができません。
取りつけ・取りはずしには専用ビット[[SRWB]]と専用マグネットドライバ[[SRD]]を組み合わせてご使用ください。
用途機器・装置の分解・いたずら防止/屋外設備の盗難防止/
セキュリティー対策/安全対策
材質(本体)SUS304相当、(強度区分)A2-50相当
1袋入数(個)10
ねじ規格並目
適合マグネットドライバSRD-6.35
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS-S×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×10)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)93.3
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥1,100
税込¥1,210
当日出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケット×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)217.5
1セット
¥2,409
税込¥2,650
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、MLマグネプレート1×1、平ワッシャーM4用×2、TナットS(M3)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、十字穴付皿小ネジ(M3×8)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)162
1セット
¥2,409
税込¥2,650
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチG×1、マグネットキャッチG取付板30×1、袋ナット(M3)×1、トラスネジ(M3×6)×2、六角穴付ボルト(M6×15)×2、TナットL(M6)×2、皿ネジ(M3×10)×1
材質マグネットキャッチ、ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)15
表面処理亜鉛メッキ3価クロメート
1セット
¥669
税込¥736
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチGリミット付×1、TナットSS(M5)×2、マグネットキャッチGリミット付取付板20×1、トラスネジ(M3×6)×2、皿ネジ(M3×8)×2、六角穴付ボルト(M5×8)×2、袋ナットM3×2
材質マグネットキャッチGリミット付;ABS、扉側・取付プレート:SPCC
質量(g)45
表面処理ユニクロメッキ
1セット
¥2,411
税込¥2,652
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL-S×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×8)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットS(M3)×2、TナットL(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)284.7
1セット
¥2,998
税込¥3,298
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチCR-N×1、MGブラケットL50-20×1、トラスネジM4×6(ステンレス)×2、トラスネジM5×15(ステンレス)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(ステンレス)×2、STナットL(M5)×2、STナットSS(M3)×2
材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板:ステンレス
質量(g)30.2
1セット
¥1,419
税込¥1,561
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットL100-20×1、TナットL(M5)×2、TナットSS(M3)×1、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロムメッキ)×1、トラスネジM4×5(3価クロムメッキ)×2、六角穴付ボルトM5×15(3価クロムメッキ)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)114
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥936
税込¥1,030
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチCR-N×1、TスロットアシストB55×1、CRマグネプレート×1、十字穴付皿小ネジM3×10(ステンレス)×2、アクセサリーナットL-M3×2、トラスネジM4×10(ステンレス)×2、STナットS(M4)×2、トラスネジM4×12(ステンレス)×2、STナットL(M4)×2
材質ハウジング:樹脂、マグネット:ネオジウム、吸着板・CRマグネプレート:ステンレス
質量(g)30.2
1セット
¥1,998
税込¥2,198
9日以内出荷
用途エリアガードトビラ等 の固定にご使用ください。
付属品ステンレス打掛 70mm、SSスロットアシストL50×1、打掛錠スペーサー×1、TナットSS(M3)×2、十字穴付皿小ネジM3×6(3価クロメートメッキ)×4、六角穴付ボルトM4×25(3価クロメートメッキ)×1、EasyナットL(M4)×1
材質(取付部)アルミ押出材、(本体)ステンレス
質量(g)123
1セット
¥1,106
税込¥1,217
当日出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットL80・90×1、TナットSS(M3)×2、TナットL(M5)×2、平ワッシャーM4用×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×14)×2、皿ネジ(M3×6)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)125
1セット
¥2,088
税込¥2,297
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチN×1、MGブラケットS×1、トラスネジ(M4×5)×2、皿ネジ(M3×6)×1、TナットSS(M3)×1、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M5×22)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)119.7
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥999
税込¥1,099
9日以内出荷
セット内容マグネットキャッチリミット付×1、MLブラケットS×1、MLプレート×1、皿ネジ(M3×6)×2、平ワッシャーM4用×2、TナットSS(M3)×2、TナットS(M5)×2、六角穴付ボルト(M4×18)×2、六角穴付ボルト(M5×15)×2、六角穴付ボルト(M5×18)×2
材質ケース部:PBT、マグネット:フェライト
質量(g)221
1セット
¥2,410
税込¥2,651
9日以内出荷
穴の形状十字穴
セット内容マグネットキャッチN×1、トラスネジ(M4×10)×2、皿ネジ(M3×8)×1、TナットS(M3)×1、TナットS(M4)×2
材質マグネットキャッチハウジング:ステンレス、マグネット:フェライト、MGブラケット:アルミ
質量(g)63
表面処理ダークブラウン塗装
1セット
¥669
税込¥736
9日以内出荷
1
2
3
4
5
次へ