材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
通常の皿頭ねじよりも頭部外径が小さいタイプです。頭部を沈める必要のある作業に適しています。
用途頭部を沈める必要ある時に用いる。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度 A2-70
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
適合ドライバー(+)No.2
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
ねじの呼びM16
ねじピッチ(mm)2
材質SUS316L
寸法t(mm)3.5
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)7.7
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
寸法dk(Φmm)30
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
ねじピッチ(mm)2
寸法t(mm)3.5
頭部形状皿
寸法K(mm)(最大)7.7
寸法n(mm)2
穴の形状すりわり
ねじの呼びM16
寸法dk(Φmm)30
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状皿
寸法K(mm)1.55
寸法m(mm)(最大)2.9
寸法dk(mm)5.4
1箱(200本)
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
頭部形状皿
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
材質SUS316L
十字穴番号3
表面処理ダクロ
寸法C(mm)約0.4
頭部形状皿
寸法K(mm)4.4
寸法m(mm)8.4
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)16
十字穴深さ(mm)(最大)4.96/(最小)4.36
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理SUS焼付け防止コート
頭部形状皿
頭部形状皿
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
ねじの呼びM4
山数16
材質SUSミラクル
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)(最大)0.5
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理ブロンズ
頭部形状皿
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。相手材に対してフラットな施工が可能です。
用途サイディング・アルミサッシ・水切り・手摺り等の取付に配線・配管等の固定に
タイプ全ねじ
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
頭部形状皿
材質SUS410
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
1パック(50個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)14
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
1箱(1000個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。
材質SUS304相当
頭部形状皿
穴の形状十字穴付
RoHS指令(10物質対応)対応
バイオマスマーク認定
バイオマスマーク認定番号190012
バイオマス配合率(%)10
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用
タイプ全ねじ
呼び寸法d(mm)4
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
頭部形状皿
穴の形状すりわり
ねじの呼びM4
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用
材質ステンレス(SUS410)
タイプ全ねじ
表面処理パシペート
頭部形状皿
呼び寸法d(mm)4
ねじの呼びM5
頭部形状皿
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
ねじの呼びM8
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理BK(SUS黒染め)
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
材質SUSXM7(SUS304相当)
頭部形状皿
頭部を取付部材と面一に沈め、頭部の引っかかりをなくし外観をよくします。座ぐりが施してある部材の締結などに適したドリルねじです。
用途座ぐりが施してある部材の締結に。
材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト
頭部形状皿
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0464
通常の皿ドリルねじより頭部径が小さいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。
用途サッシの取付に。
頭部径(Φmm)6
頭部高さ(mm)1.65
適合ドライバープラスNo.2
2018年トラスコ掲載ページ2 0465
関連キーワード
1
2
3
次へ