材質SUS316L
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS430
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1111規格品
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS316L
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.7
頭部形状丸皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.7
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
材質ステンレス(SUSXM7)
頭部形状皿小頭
穴の形状十字穴
表面処理ユニクローム
頭部形状皿
穴の形状十字穴
頭部形状皿
材質SUS316L
穴の形状十字穴
十字穴番号2
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数16
材質SUSミラクル
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4
寸法r(mm)(最大)0.5
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM3
長さ(mm)6
頭部形状皿
材質SUS410
穴の形状十字穴
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)3/(最小)2.9
寸法k(mm)1.75
寸法m(mm)3.6
寸法dk(mm)6
1パック(50個)
¥539
税込¥593
翌日出荷
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)14
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
1箱(1000個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
寸法D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状皿
寸法k(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS ASL516
十字穴番号2
頭部形状皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)(最大)4.1
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
十字穴番号No.2
長さL(mm)10
適合板厚(mm)1.2
寸法D(mm)頭部径:7.8
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ねじ径d4
頭部高さ(mm)2.6
穴の形状十字穴
ビットNoH型(十字No.2)
働き長さL1(mm)3.5
呼び径d(mm)4
頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
JIS(B 1124)認証工場 製造品!
JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力!
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈める必要があるときに用いる。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
頭部形状サラ頭
ビットNoH型(十字No.2)
下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内)
皿小頭の特徴:頭部を取付部材と面一に沈めるときに用いる。
通常の皿頭より小さい。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに
材質ステンレス(SUS410)
表面処理ファインパシべート
呼び径d(mm)4
寸法D(mm)頭部径:6
頭部形状皿小頭
ビットNoH型(十字No.2)
頭部高さ(mm)1.8
適合板厚(mm)1.6~2.3
ねじ径d4
穴の形状十字穴
十字穴番号No.2
材質ステンレス
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質ステンレス
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)10
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)(最大)4.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)8
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
1箱(1200個)
¥10,980
税込¥12,078
翌日出荷
ねじの呼びM4
山数16
長さ(mm)16
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)(最大)4.5
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89
寸法dk(Φmm)8
ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
1箱(800個)
¥8,898
税込¥9,788
翌日出荷
ねじの呼びM3
山数24
長さ(mm)10
材質SUSXM-7
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状皿
寸法K(mm)1.75
寸法m(mm)(最大)3.6
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)2.94/(最小)2.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)3.04/(最小)2.94
1箱(2000個)
¥17,980
税込¥19,778
翌日出荷
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUSXM-7
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)1.4
寸法m(mm)(最大)4.1
穴の形状十字穴
ねじ外径D(mm)(最大)3.92/(最小)3.84
寸法dk(Φmm)6
ねじ外径C(mm)(最大)4.06/(最小)3.98
より強力に、より多用途に、進化したノープラグパッディング工法が安心の取付を。
パッドとネジを併用することにより、ネジ山が相手材に深く食込み高い引抜強度を発揮し、強い締結感が得られます。
又、パッドが空回りやゆるみの発生を少なくする為、もろく壊れやすい建材にも安心してご使用頂けます。
用途内装、外装、設備
使用方法パッド使用の場合(パッディング工法)[ブロック・中空建材・モルタル窯業系サイディング向け]1.ドリルで下穴をあけます。2.下穴にパッドを差し込みます。3.ドライバー等でビスをねじ込みます。パッドを使用しない場合(従来工法)1.ドリルで下穴をあけます。ドライバー等でビスをねじ込みます。この時必要以上に強く締め付けないで下さい。(締め過ぎ等でビスが効かない場合はビスを抜き取ってパッディング工法で施工してください。)
形状サラ頭
十字穴番号No.2
頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード