カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
    • ステンレス丸パイプ(2)
  • 配管・水廻り設備部材(3,366)
    • ステンレスパイプ(23)
    • パイプニップル類・鉄ソケット(59)
  • 建築金物(342)
    • 建築用パイプ(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3,175)
  • 科学研究・開発用品(933)
  • 油圧機器・油圧ホース(893)
  • パソコン/周辺機器(889)
  • FA担当者のオススメ新商品(651)
  • 測定用品(389)
  • 空調・電設資材(279)
  • 切削工具(189)
  • 制御機器(112)
  • 機構部品(63)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(56)
  • 清掃用品(47)
  • 農業・園芸資材(31)
  • 溶接用品(25)
  • 作業工具(21)
  • ねじ・ボルト・釘(20)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(19)
  • 研磨材(18)
  • 電動工具(15)
  • 医療(13)
  • 住設機器(12)
  • 物流用品(9)
  • 安全標識(9)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • テープ(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 農業機械(6)
  • 接着剤・補修材(5)
  • 厨房用品(4)
  • 照明(3)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(26)
  • NSSP(1)
  • モリ工業(4)
  • ノーブランド(8)
  • アズワン(72)
  • 日豊産業(1)
  • 吉年(25)
  • KITZ(キッツ)(87)
  • アサダ(51)
  • SMC(2,406)
  • コンサス(2,093)
  • メディアカバーマーケット(877)
  • AWJ(315)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(299)
  • 長野計器(249)
  • エスコ(241)
  • PISCO(ピスコ)(200)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(180)
  • 扶桑精機(167)
  • ベンカン(165)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,617)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
サービス分類
  • オーダー・加工(5)
  • レンタル(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus 管」の検索結果

関連キーワード
10,986件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント ハーフユニオンアオイ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント バルクヘッドユニオンアオイ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント ストレートユニオンアオイ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオンアオイ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント T型ユニオンアオイ
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント Y型ユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント Y型ユニオンアオイ
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
USオールステンレス製ワンタッチジョイント 両口エルボユニオン アオイUSオールステンレス製ワンタッチジョイント 両口エルボユニオンアオイ
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
高圧管継手 イハラサイエンス高圧管継手イハラサイエンス
11,980税込13,178
1個
当日出荷
高圧管継手の特長・油圧用の中高圧配管用の継手です。・スケジュール管に対応しています。・品種が豊富にそろっています。・SoftからHardまで配管上のあらゆるニーズにお応えできます。接続される鋼管の種類・JIS G3454(圧力配管用炭素鋼鋼管)STPG・JIS G3455(高圧配管用炭素鋼鋼管)STS・JIS G3456(高温配管用炭素鋼鋼管)STPT・JIS G3458(配管用合金鋼鋼管)STPA・JIS G3459(配管用ステンレス鋼鋼管)SUS-TP・JIS G3460(低温配管用鋼管)STPL
形状クロス質量(kg)0.25タイプWXA寸法L(mm)26.5シリーズ高圧管継手(さし込み溶接形管継手)呼び径(B)3/8 in、17.8mm寸法A(mm)13.5寸法D(mm)12.7寸法C(mm)13寸法M(mm)27スケジュールSch.80
小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20 長野計器小形圧力計(A枠/立形) 形番:GK20長野計器
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
・小形・軽量のため、取付けスペースの限られている場所に便利です。・小形でありながら、読み取りやすい表示部となっています
用途小形機器の圧力測定用、あるいは空圧機器の圧力測定用に使用される圧力計であり、機器全体の小形化に役立ちます。材質外装:SUS304生地ケース形状A枠(立型)種類小形圧力計呼びAT外径(Φmm)50精度±3%F.S接続ねじR1/8測定流体気体・液体材質(ブルドン管)C6872T材質(株)C3604BD目盛角度270°
ステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式 昭和コーポレーションステンレス SC B種耐震キープ金具 後施工 ボルト固定式昭和コーポレーション
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
横走り配管の支持後、後付け施工が可能です。パイプ側面からの振れ止め施工が可能で、首振り現象を防止します。
用途本製品は鋼管、塩ビ管、耐火二層管用の振れ止め金具です。材質ステンレス適合ねじW3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
ステンレス SC三連タンバックル 昭和コーポレーションステンレス SC三連タンバックル昭和コーポレーション
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
三連クサリが管の伸縮を吸収しつつ吊配管金具を支持し続けます。
用途本製品は蒸気配管など伸縮のある配管に使用する配管吊金具用タンバックルです。材質ステンレス
HT(CPVC) SUSインサートバルブソケット エスロンHT(CPVC) SUSインサートバルブソケットエスロン
5,998税込6,598
1個
当日出荷
一般的なネジ部が黄銅のインサート水栓継手と違い、ネジ部がSUS303ですので、薬品に対する耐薬性が優れています。
トラスコ品番351-8312材質ネジ部:ステンレス(SUS303)寸法L(mm)70呼び径塩ビ管:16ねじR1/2寸法D(mm)31RoHS指令(10物質対応)対応
試験管立て(ステンレス) ナリカ試験管立て(ステンレス)ナリカ
3,050税込3,355
1個
6日以内出荷
ステンレスSUS304製の錆びにくい試験管立て
材質ステンレスSUS304角穴(mm)20
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
投げ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用型式【電導】3線式精度0.5級リード線(m)10保護管SUS316
Pt100Ω温度センサー ダイレオPt100Ω温度センサーダイレオ
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
ねじ込み式温度センサー
用途浴槽温度計測用型式【電導】3線式精度0.5級接続R1/2保護管SUS316
10K ノンガス SOP-FF  300A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 300A村部フランヂ
14,980税込16,478
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)12.6外径D(Φmm)445厚さt(mm)24呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)400ボルト穴数16ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  250A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 250A村部フランヂ
13,980税込15,378
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)11.8外径D(Φmm)400厚さt(mm)24呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)355ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)25適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)269.5関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  200A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 200A村部フランヂ
8,498税込9,348
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)7.46外径D(Φmm)330厚さt(mm)22呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)290ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)218関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  150A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 150A村部フランヂ
7,198税込7,918
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)6.3外径D(Φmm)280厚さt(mm)22呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)240ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)166.6関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  125A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 125A村部フランヂ
5,398税込5,938
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)4.73外径D(Φmm)250厚さt(mm)20呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)210ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)141.2関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF  100A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 100A村部フランヂ
3,598税込3,958
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)3.1外径D(Φmm)210厚さt(mm)18呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)175ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)115.4関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   80A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 80A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)185厚さt(mm)18呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)150ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)90関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   65A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 65A村部フランヂ
2,998税込3,298
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)2.58外径D(Φmm)175厚さt(mm)18呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)140ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   50A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 50A村部フランヂ
2,398税込2,638
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.86外径D(Φmm)155厚さt(mm)16呼び径(A)50ボルト穴中心径(C)(Φmm)120ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   40A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 40A村部フランヂ
1,998税込2,198
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.55外径D(Φmm)140厚さt(mm)16呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)105ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   32A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 32A村部フランヂ
1,898税込2,088
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.47外径D(Φmm)135厚さt(mm)16呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)100ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   25A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 25A村部フランヂ
1,498税込1,648
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)1.12外径D(Φmm)125厚さt(mm)14呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)34.5関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   20A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 20A村部フランヂ
939税込1,033
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.72外径D(Φmm)100厚さt(mm)14呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7関連資料(0.06MB)
10K ノンガス SOP-FF   15A 村部フランヂ10K ノンガス SOP-FF 15A村部フランヂ
739税込813
1枚
6日以内出荷
材質SS400質量(kg)0.56外径D(Φmm)95厚さt(mm)12呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)70ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2関連資料(0.06MB)
フレキニップル (ステンレス) カクダイフレキニップル (ステンレス)カクダイ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
材質SUS304
水道用フレキパイプ 呼径25 カクダイ水道用フレキパイプ 呼径25カクダイ
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
最高使用圧力:0.75MPa最小曲げ半径75ミリ取付ネジは管用平行ネジパイプ外径:25ミリ熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製
密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース) 長野計器密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE17(プラスチックケース)長野計器
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。ケース形状D枠(埋込型取付穴)質量(g)約800外径(Φmm)100測定流体気体・液体
ビニル管取付金物 大阪避雷針工業(OHK)ビニル管取付金物大阪避雷針工業(OHK)
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
支持管取付金物 底板付 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付金物 底板付大阪避雷針工業(OHK)
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
支持管取付台 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付台大阪避雷針工業(OHK)
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
支持管取付金物 大阪避雷針工業(OHK)支持管取付金物大阪避雷針工業(OHK)
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
支持管 大阪避雷針工業(OHK)支持管大阪避雷針工業(OHK)
68,980税込75,878
1個
9日以内出荷から19日以内出荷
AP薄鋼カップボックス用防水 セイワ工業AP薄鋼カップボックス用防水セイワ工業
709税込780
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
AP薄鋼カップボックス用 セイワ工業AP薄鋼カップボックス用セイワ工業
399税込439
1個
翌々日出荷
接続電線管とボックスの接続にご利用ください。
材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
APカップボックスSGP防水 セイワ工業APカップボックスSGP防水セイワ工業
999税込1,099
1個
翌々日出荷
SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管とボックスの接続にご利用ください。
その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら