清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
内容2m×2本
JIS規格JIS G3459
衛生的で耐食性が抜群です!
小径管で必要な流量を確保します。
材質ステンレス(SUS304)
内容2m×2本
形状パイプ
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
用途耐食用、低温、高温用などの配管として使用される。
長さ(mm)4000
材質SUS304
長さ(m)4
JIS規格JIS G 3459
一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ
材質ステンレス(SUS304)
長さ(m)2
JIS規格JIS G3459
用途流体等を通す配管に。
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式両ネジ
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
最高使用圧力(MPa)1
接続方式PTネジ
こんなお得な商品も!

長ニップル ステンレス製
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
材質ステンレス(SUS304)
形状ニップル
種類ねじ込み継手
最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35
接続方式PTネジ
RoHS指令(10物質対応)対応
呼び圧力10K
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状エルボ
ねじの種類PTネジ
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質SUS304(SCS13A)
最高使用圧力(MPa)4.12
ねじの種類PT
接続方式ねじ込み形
クラス600
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFE
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
水平配管の逆流防止用に。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス150
バルブ種類チャッキバルブ
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS304
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)
使用流体水
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体上水
一般用として最適な防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SUS304相当
使用流体水、冷水、温水、海水
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状チーズ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
形状フランジ
材質ステンレス(SUS304)
種類ホース継手
使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)
使用流体水
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状クロス
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ブッシング
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。
用途配管資材に
材質(本体)SUS316
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)
ねじの種類PTネジ
接続方式ねじ込み形
クラス800
バルブ種類ボールバルブ
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状キャップ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ユニオン
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
テーパおねじ(Rねじ)。
配管や機器への接続に使用。
材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
テーパめねじ(Rcねじ)。90°配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状エルボ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状チーズ
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
・テーパめねじ(Rcねじ)。・三方分岐配管に使用可能。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
・テーパめねじ(Rcねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
テーパめねじ(Rcねじ)。ねじサイズが異なる配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ソケット
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状チーズ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
・テーパおねじ(Rねじ)。・配管の塞ぎに使用。・材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手
用途ポンプなどの配管接手
材質SUS
使用流体上水
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状ソケット
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
ステンレスねじ込み継手にあらかじめフッ素系シール材を塗布した業界初の継手です。ステンレス鋼鋼管へのねじ込み接続時に発生する種々のトラブルを解消します。
用途蒸気、空気、ガス、水、油などの一般配管
形状四角プラグ
適合管JIS G 3459 配管用ステンレス鋼鋼管
継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。
継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。
CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。
継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。
継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
材質ステンレス鋼
形状エルボ
種類ステンレス管用継手
使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
テーパおねじ(Rねじ)。ねじサイズの異なる配管や機器への接続に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A)
形状ニップル
使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)
ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)
使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ