31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一般的に広く使用されている配管用のステンレス管です。
形状パイプ 材質ステンレス(SUS304) 長さ(m)2 JIS規格JIS G3459
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。
材質SUS316(SCS14A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa) ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc) 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
1個
279 税込307
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

丸ニップル ステンレス製 モノタロウ 動画あり
用途流体等を通す配管に。 材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 最高使用圧力(MPa)1 接続方式両ネジ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用します。
材質SUS304(SCS13A) 形状ブッシング 使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外) 最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
1個
229 税込252
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ストップバルブ(グローブバルブ) フランジ式 セキスイ CADデータあり
ステムが接液しない独自の弁体シール構造を採用し、耐食・耐久性に優れています。 ハンドル下部に過締め防止機構と開閉インジケータを内蔵しています(15~50A)。 フランジ式には転倒防止を設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
形状ストレート 材質(本体)PVC 使用温度範囲(℃)0~50 最高使用圧力(MPa)1.0(常温) 接続フランジ式 使用流体水、油、薬品 ハンドル形状丸形 材質(Oリング)EPDM、NBR 材質(スラストワッシャ)PTFE 材質(ハンドル)ABS(ハンドルナット/PVC) 材質(ボンネット)PVC 材質(フタ)(弁)PVC 材質(ストッパー)(ナット)PVC 材質(スリーブ)C3601 材質(六角ナット)SUS304 材質(ピン)(固定)PVC 材質(ブッシュ)PVC バルブ種類グローブバルブ
1台
4,298 税込4,728
44日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
付属品パッキン 材質(本体)SUS316
1個
51,980 税込57,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
最高温度(℃)180 接続JIS 10KFFフランジ 材質(弁体)CAC(りん青銅) 材質(本体)FC 材質感熱筒:SUS304 適合流体蒸気、温水 タイプ内圧式ベローズ形 種類温度調節弁 長さ(m)リード管:2
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

五方弁光輝用のボールです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しておりさらに耐蝕性を高めるテフロン加工仕様です。
付属品パッキン 材質(本体)SUS316+テフロン加工
1個
65,980 税込72,578
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 形状コンセントリック・レジューサー 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状ソケット 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

径違いソケット ステンレス製ねじ込み管継手 吉年 動画あり
1個
特価
659 税込725
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種別SCH10SCH 材質SUS304W 形状偏心レジューサー 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷から57日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

イノック径違いチーズ
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS304 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

付属品配管用ボルトナット 材質(本体)FC250+NBR 適合規格認定番号:VA-110号:50A~125A、認定番号:VA-111号:150A~200A 最高使用圧力(MPa)1.4 寸法D(mm)70 接続ウエハ:JIS 10K 材質(ボール)CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(キャップ)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(カバー)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(ジスク)CAC406、SUS403:バイパスバルブ 材質(ステム)C3531(バイパスバルブ) 材質(ハンドル)ZDC2:50A~125A:バイパスバルブ、ADC12:150A~200A:バイパスバルブ 材質(ヒンジピン)SUS304 材質(プラグ)S45CH:50A~125A 材質(ボンネット)C771BE:50A~125A(バイパスバルブ)、CAC406:150A~450A(バイパスバルブ) 材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブ
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

既設配管、新設配管の分岐に最適
用途冷水、温水および空気に使用することができます。 接続方式ねじ込み形 材質(ボディ)FCD-S 使用流体水、空気 最高使用圧力(MPa)0.98(-5℃~+120℃の冷温水、空気) 形状ストレート 種類マジックジョイント 材質(キャップ)S25C 最高使用温度(℃)+120 材質(Oリング)FKM・NBR 材質(ガスケット)非石綿シート・銅板 材質(ホルダー)S25C 材質(ロックリング)SUS304 材質(クランプ)FCD-S 材質(ピストン)SUJ2
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質(本体)FCD450-10 使用温度範囲(℃)-20~100(連続使用時) 適合規格日水協認定番号:E-303特注(50A~300A)、JIS B2032規格適合品 最高使用圧力(MPa)1.6 材質(シート)EPDM:焼付け一体形(50A~300A)、EPDMはめ込み形(350A~600A) ハンドル形状ギア式 材質(Oリング)EPDM 材質(ジスク)SCS13A、SCS14:G-16DJME 材質(ステム)SUS403/SUS410:50A~200A、SUS410:250A・300A、SUS420J2:350A~600A 接続形状ウエハ:JIS 16K バルブ種類バタフライバルブ
1個
51,980 税込57,178
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

形状ストレート 材質(本体)SCS13A(15A~50Aロストワックス) 圧力温度基準(SUS34) 方式フローティング 接続方式管フランジ 材質(ボール)SCS13A/SUS304 材質(キャップ)SCS13A 材質(ガスケット)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(パッキン)PTFE クラス10K ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 材質ステンレス(SCS14) 形状径違いチーズ
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トップジョイント配管はシステムは、配管工事の合理化や省力化を目的に製品化したハウジング形の管継手です。施工性に優れ、国内外で数多くご使用いただいております。
用途ステンレス鋼管用 材質ステンレス(SCS14) 形状径違いソケット
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

イノック径違いチーズ
エコ商品
用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管 材質SUS316 形状径違いチーズ 種類ステンレス製突合せ溶接式管継手 スケジュールSch10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

様々な配管シーンで対応可能な高性能メカニカル配管継手です。配管スペースが狭い箇所など補修・改修に最適な製品です。
用途給水・冷温水・冷却水配管の補修・改修 タイプ応急補修用のヒンジタイプ 適合管鋼管(32A以上)・SUS管(40SU以上)・VP管(40以上)
1個
特価
6,298 税込6,928
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)