カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(187)
- 機構部品(176)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- メカニカル部品(57)
- FA担当者のオススメ新商品(56)
- パソコン/周辺機器(29)
- 制御機器(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 配管・水廻り設備部材(22)
- ポンプ・送風機・電熱機器(16)
- 建築金物(11)
- 切削工具(10)
- 溶接用品(9)
- 科学研究・開発用品(9)
- 農業機械(7)
- 物流用品(6)
- 測定用品(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- バッテリー・電装(4)
- バイク部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 洗車・清掃(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(124)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(51)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(43)
- SUS(エスユーエス)(41)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(36)
- 岩田製作所(22)
- ASUS(エイスース)(19)
- 三興マテリアルサプライ(15)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- 廣杉計器(14)
- イマオコーポレーション(13)
- エスコ(12)
- 十川ゴム(12)
- TAKIGEN(タキゲン)(12)
- MIYOSHI(小西製作所)(11)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(10)
- 鶴見製作所(8)
- TRUSCO(8)
- 京セラ(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus m4 22」の検索結果

丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(425件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
(+)ナベP=2(SW組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(15件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込) (ステンレス)(パック品)
大阪魂(25件のレビュー)¥589税込¥6481パック(15個)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
平ワッシャー(鉄/ユニクローム)
大阪魂(169件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(1500個)ほか当日出荷パック単位の小口販売です。種類平ワッシャー規格旧JISねじの種類ワッシャー表面処理ユニクローム
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(ステンレス)
大阪魂(10件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(23個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO(14件のレビュー)¥579税込¥6371パック(42個)ほか当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付材質低炭素鋼種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート(白)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
25 x22mm/M4 ツマミ(ステンレス製)
エスコ¥2,230税込¥2,4531個翌日出荷エスコ品番EA951CA-11高さ(mm)22材質(本体)SUS304種類丸形取付部めねじねじの呼びM4表面処理(本体)鏡面研磨つまみ径(Φmm)25台座径(Φmm)18材質(取付部)SUS304
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥368~税込¥405~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
M4 x 20mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/22本)
エスコ¥395税込¥4351パック(22本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-321材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状トラス頭
(+)ナベ頭組込みP3(SW、W付)(三価ホワイト)
大阪魂(28件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(16個)ほか当日出荷から翌々日出荷材質/仕上鉄/三価ホワイト十字穴番号#2種類P=3(SW+JIS W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
ハードブラケットSSW2020キット
SUS(エスユーエス)¥594税込¥6531セット当日出荷セット内容ハードブラケットSSW2020×1、六角穴付ボルト(M5×10)×4、TナットSS(M5)×4材質A6N01SS-T5質量(g)22表面処理アルマイト、直角面機械加工仕上げ
制動ラック取付キット
SUS(エスユーエス)¥6,786税込¥7,4651セット当日出荷用途制動装置用のラックとしてご使用ください。付属品制動ラックスペーサー×2、制動ラック×1、SEasyナットL(M4)×2、六角穴付きボルトM4-22、(ステン)×2材質(枠)アルミ押出材、(ラック)樹脂質量(g)233
アンカープレートブラケット60602Sキット
SUS(エスユーエス)¥5,998税込¥6,5981セット当日出荷セット内容アンカーベース60602S×1、アンカーブロック60602S×2、六角穴付ボルトM6×60(ステンレス)×4、六角穴付ボルトM6×22(ステンレス)×4、STナットS(M6)×4、スベリ止めキャップS×4材質ベース:SUS304、アンカーブロック:A6063質量(g)1328表面処理アルマイト
+鍋セムスP=2(鉄/三価クロメート)
大阪魂(3件のレビュー)¥649税込¥7141パック(75個)ほか当日出荷から11日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=2(SW組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
(+)鍋セムスP=4(鉄/三価クロメート)
大阪魂(15件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(75個)ほか当日出荷から5日以内出荷材質/仕上鉄/三価クロメート種類P=4(SW+JIS小形W組込)頭部形状鍋セムス穴の形状十字穴
M4 重荷重ボールプランジャー
エスコ¥1,180税込¥1,2981個翌日出荷寸法(mm)A:M4、B:2.5、C:9、D:0.8材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS420圧力(最小~最大)(N)12~22
M4/ 60mm 雌ねじ取手(ステンレス製)
エスコ¥400税込¥4401個翌日出荷仕様取手幅:Φ6mm材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)丸棒径A:6、ねじ間L:60、幅L1:66、高さH:22ねじサイズM4
M4用 チェーン止め金具(ステンレス製/2個)
エスコ¥165税込¥1821個当日出荷チェーンをビス止め固定する金具です。エスコ品番EA638DU-22寸法(mm)8.5×20穴径(Φmm)4.1使用ビス径(mm)4
Dスイッチ3点(GR)/ノーマル
SUS(エスユーエス)¥9,598~税込¥10,558~1台5日以内出荷仕様配線なし適合Φ22スイッチ用ボックス寸法(mm)85×95D種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックスD9B-330N
シャフトホルダ(コンパクトフランジ) SUS304
大阪魂(2件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から6日以内出荷コンパクトフランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304軸穴径公差H7
SUS(+)DELTA PTバイント
大阪魂¥667税込¥7341セット(22個)翌々日出荷長さ(mm)8十字穴番号2寸法f(mm)0.8寸法k(mm)1.7寸法dk(mm)8.3ねじの呼びd4寸法k+f(mm)2.5
...