129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ 材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む) 穴の形状六角穴 頭部形状六角穴付き ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
309 税込340
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (284種類の商品があります)


1個
519 税込571
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

1個
特価
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

1個ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)


材質SUS316 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
999 税込1,099
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
24,980 税込27,478
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (124種類の商品があります)

材質SUS316 種別全ねじ 表面処理生地 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(3個)ほか
539 税込593
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1個
509 税込560
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

材質SUS310S 種別半ねじ 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1個
409 税込450
翌日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
17,980 税込19,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

1箱(200個)ほか
10,980 税込12,078
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (169種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1箱(8個)ほか
特価
4,498 税込4,948
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (167種類の商品があります)

1箱(40個)ほか
97,980 税込107,778
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
12,200 税込13,420
3日以内出荷

1個
11,900 税込13,090
3日以内出荷

1個
11,100 税込12,210
3日以内出荷

1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

1個
10,700 税込11,770
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-56 ボルト寸法M20×40
1個
10,500 税込11,550
3日以内出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

1個
11,900 税込13,090
翌日出荷

1個
13,300 税込14,630
3日以内出荷

1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

種別全ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-59 ボルト寸法M20×55
1個
10,900 税込11,990
3日以内出荷

1個
10,200 税込11,220
3日以内出荷

種別半ねじ 材質ステンレス ピッチ(mm)2.5 規格ISO 8.8 頭部対辺(mm)30 アズワン品番64-7960-04 ボルト寸法M20×100
1個
13,300 税込14,630
翌日出荷

1個
11,600 税込12,760
翌日出荷

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
ねじ規格並目 材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット
1個
特価
999 税込1,099
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ロックナット 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 アンカーボルト用の取りつけ穴は2ヵ所です。床面への設置後、パッドの回転ずれ防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ロックナット ねじ規格並目
1個
2,788 税込3,067
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) ねじ規格並目
1個
2,598 税込2,858
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクはパッドに接着されています。機器・装置への取りつけ・取りはずしや移動時に、ラバーディスクの脱落を防止します。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)SUS316L、(ラバーディスク)NBR(黒)硬度ショアA70±5 ねじ規格並目
1個
3,098 税込3,408
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

耐久性にすぐれた金属製のレベリングアジャスタ。 ねじ・パッドなどすべて金属部品は、SUS304より耐蝕性・耐薬品性にすぐれたSUS316L製です。 機器・装置の高さ調整は、ねじの二面幅を利用してください。 アンカーボルト用の取りつけ穴があり、床面に固定ができます。衝撃や振動による機器・装置の転倒や位置ずれの防止に効果的です。 パッドは6°まで傾きます。傾斜面での使用に効果的です。 機器・装置の滑り止めに効果的なラバーディスクつき。 ラバーディスクは耐候性にすぐれたTPE製。紫外線や気温変化のある環境でも劣化しにくい材質です。 ラバーディスクは取りはずし可能です。 ロックナットの有無が選択できます。
材質(ねじ)SUS316L、(パッド)SUS316L、(六角穴付き皿ボルト)ステンレス鋼、(ラバーディスク)TPE(黒)硬度ショアA80(参考) 寸法d(mm)13 寸法r(mm)15 ねじ規格並目 寸法h(mm)2
1個
3,198 税込3,518
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)