材質SUS316L
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質ステンレス(SUS XM7)
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
頭部は高さはおさえて座面は広いシンワッシャー形状。
ねじ部は高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ構造先端カット付きになります。
あらゆる木下地の板金施工に使用できます。
用途取付部材+木材
材質SUS410
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)2.7
寸法d(mm)4.2
寸法D(mm)9.75
ねじの呼びM4
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.92
穴の形状ピンTRX
適合ドライバーT20
寸法dk(mm)8.17
RoHS指令(10物質対応)対応
●これ1本で漏れ防止機能があります。
●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
●シールドと一体の為、作業性に優れています。
●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
●繰り返しの使用が可能です。
用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)
材質ステンレス
表面処理生地
頭部形状バインド
材質(シールド)NBR
穴の形状十字穴
材質(ビス)SUS-XM7
関連キーワード