長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)*1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。
用途用途例
材質66ナイロン
色乳白
外形寸法(mm)30/角
溝幅(mm)(スロット)8.0
使用温度(℃)常時:-40
グレード標準
板厚(mm)2.0~2.2
結束径(Φmm)2.0~8.0
難燃性(主原料)UL94V-2
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
アルミフレームに取り付け1秒!。90度回して固定するだけで簡単配線固定!。生産現場の設備ユニットのアルミフレームへ取り付けて、簡単に配線固定が可能です。主要アルミフレームメーカー3社(SUS、MISUMI、ボッシュ・レックスロス)※1製 のアルミフレームに使用でき、汎用性に優れています。クリップ部は開閉できるデザインのため、メンテナンス時にハーネスを動かしたり、取り外すことが可能です。結束径がΦ2mm~Φ8mm のため、細径の配線固定に適しています。コンパクトな外形寸法で、フレームカバーなどに干渉しにくい設計です。※1: SUS株式会社、株式会社ミスミグループ本社、ボッシュ・レックスロス株式会社の商標あるいは商号です。
材質66ナイロン
色乳白
使用温度範囲(℃)-40~+85
外形寸法(mm)40角
溝幅(mm)(スロット)10
グレード標準
結束径(Φmm)2~8
RoHS指令(10物質対応)対応
主原料(UL難燃グレード)UL94V-2
1袋(100個)
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
関連キーワード