7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質SUS304TP 形状ニップル 品番PN 種類ねじ込み継手 規格JIS B0203 最高使用圧力(MPa)・300℃以下の蒸気・空気・ガス・油:1.0MPa・220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.4MPa・-29℃~+120℃:2.0MPa 接続方式両ネジ 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29~+120℃)
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

材質ステンレス(SUS304) 形状チーズ 種類ねじ込み継手 ねじの種類PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


材質ステンレス(SUS304) 形状ニップル 種類ねじ込み継手 最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力10K
1個
289 税込318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)