針捨てBOX ナビス はりぽっとん NR-4・N4用ホルダー 天板固定タイプ
針回収ボックス設置用天板固定タイプのホルダーです(NR-4・N4用)
採血台やカートの天板への取り付けが可能です。
フタ押さえが付いているため、針捨てボックスを安定して設置することができます。
- 仕様
- ※NR-4・N4用ホルダー(天板固定タイプ)
- 材質
- 本体/ステンレス(SUS304)、フタ押さえ/ステンレス(SUS301)、ネジ/SWCH、樹脂キャップ/PE(ポリエチレン)
- 厚さ(mm)
- 対応天板サイズ(ホルダー):約0.8~23.5
- 寸法(mm)
- 256×196×63.5
- アズワン品番
- 7-1268-13
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト の新着商品
カテゴリ
















