カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(10)
  • 機構部品(9)
  • 建築金物(8)
  • 厨房用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 建材・エクステリア(2)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 測定用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus304 球」の検索結果

85件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼球 SUS304 ミリサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 ミリサイズノーブランド(26件のレビュー)
109税込120
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304
鋼球 SUS304 インチサイズ ノーブランド鋼球 SUS304 インチサイズノーブランド(19件のレビュー)
119税込131
1袋(10個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304硬度HRB80~95
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン(1件のレビュー)
2,703税込2,973
1箱(500個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
非磁性で、耐食性・耐久性・高温度・低温度特性に優れています。
材質ステンレス(SUS304)
鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 ミリサイズツバキ・ナカシマ(107件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C ミリサイズツバキ・ナカシマ(14件のレビュー)
57税込63
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
鋼球 アズワン鋼球アズワン(1件のレビュー)
9,590税込10,549
1箱(1kg)
当日出荷
熱処理により硬化せず、耐食性に優れた非磁性タイプです。高い耐久力と高温・低温における優れた機械的性質を持っています。
材質ステンレス(SUS304)硬度HRC25~39
ステンレス球(SUS304) コクゴステンレス球(SUS304)コクゴ
5,798税込6,378
1袋(1kg)
当日出荷から12日以内出荷
ミル用鋼球です。ボールミルポットに入れて粉砕処理する場合、2種類以上のサイズを混ぜ合わせ、ポット容量の1/3~1/2程度になるように入れてご使用下さい。光沢研磨仕上
ボール 中谷金属工業ボール中谷金属工業(75件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(144個)
当日出荷
材質スチールシルバー
鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUS440C インチサイズツバキ・ナカシマ(32件のレビュー)
32税込35特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
このステンレス鋼は、熱処理によって硬化することにより優れた機械的諸性質を持っています。この特長は玉軸受、バルブなどに適しています。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質SUS440C硬度HRC58~65
ステンレス球 10個入 TRUSCOステンレス球 10個入TRUSCO
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
錆びに強く、耐食性に優れています。
用途部品・工作・補修などに。材質ステンレス(SUS304)
鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズ ツバキ・ナカシマ鋼球(精密ボール) SUJ2 インチサイズツバキ・ナカシマ(68件のレビュー)
53税込58
1個ほか
当日出荷から10日以内出荷
玉軸受(ボールベアリング)で自動車、家電機器、二輪車、一般機械の回転部分に使われます。
用途ボールベアリング、スライドレール、ボールペン、シートベルト、バルブ、自転車、キャスター、戸車、ボールミル材質高炭素クロム軸受鋼鋼材 SUJ-2(JISG4805)
ステンレス球 アズワンステンレス球アズワン
10,980税込12,078特価
1箱(1kg)
当日出荷から翌々日出荷
水圧テストポンプ手動式 キョーワ水圧テストポンプ手動式キョーワ(14件のレビュー)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。 弁シートは取替可能にして交換は簡単です。 プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。 支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22ストローク(mm)35吸水量(cc/1回)13吐出口径R1/4
樹脂ソケット(ホース取付用) ジョプラックス樹脂ソケット(ホース取付用)ジョプラックス(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂ソケット めねじ取付用 ジョプラックス樹脂ソケット めねじ取付用ジョプラックス(3件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状めねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
樹脂ソケット ウレタンホース取付用 ジョプラックス樹脂ソケット ウレタンホース取付用ジョプラックス(7件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98
ステンレス球 1kg入 SSシリーズ アズワンステンレス球 1kg入 SSシリーズアズワン
5,990税込6,589
1袋
当日出荷
耐食性に優れ、粉砕他、様々な用途に使用可能です。
材質SUS304
BCR・BCF ボールキャップスクリュー イマオコーポレーションBCR・BCF ボールキャップスクリューイマオコーポレーション
539税込593
1個
当日出荷から5日以内出荷
BCRBCR-SUS(全球)とBCF(半球)の2タイプがあります。 BCF(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BCF(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5 LAMP(スガツネ工業)非磁性体ステンレスベアリングMSUS309/S3.5LAMP(スガツネ工業)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
耐食性、防錆性、耐熱性に優れています。非磁性体のステンレスを使用しているため、MRIなどの医療機械器具や半導体製造装置の搬送部などで使用できます。ねじ緩み防止剤付きです。ローラーが樹脂ではなくステンレスでできているので、耐候性に優れ、屋外での使用にも適します。(使用環境により、錆びの発生、埃の付着から動きに影響が出ることもあります。)特注品(グリス指定、グリスなし、別サイズなど)も製作可能です。
用途業務用厨房機器、MRI、医療機械器具、半導体製造装置の搬送部、業務用冷蔵庫、水まわりでの使用など(人が乗るところなど、生命にかかわるところには使用できません)。ねじ寸法M6仕様(荷重と回転数の限界)40kg×1000r.p.m材質(外輪および内輪)ステンレス鋼(SUS303)(ねじおよび球)ステンレス鋼(SUS304)(保持器)66ナイロン質量(g)43.1タイプ外周凸Rタイプ使用温度範囲(℃)-40~110取付穴ねじ軸許容荷重(N[kgf])294[30]/300r.p.mクリアランス(mm)(ラジアルクリアランス)0.1~0.3摩擦係数0.005RoHS指令(10物質対応)対応材質(外輪)ステンレス鋼(SUS303)
ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBA MIYOSHI(小西製作所)ステンレス握り玉 ミラー仕上 SUSBAMIYOSHI(小西製作所)(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ステンレス鋼SUS303表面処理バフ研磨(鏡面仕上げ)
単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉) アイエス工業所単式ボールタップ ねじ込み式 標準セット(ポリ玉)アイエス工業所
4,598税込5,058
1個
当日出荷
・全長をコンパクト化! シンプル設計により全長をコンパクト化することで小スペースの水槽にも使用可能です。 ・給水時の水の飛散りを低減! 独自の部品形状により給水時の水の飛び散りを低減しました。 ・給水時の水の飛散りを低減! 従来品に比べ適用圧力の大幅な向上により使用用途の範囲が広がりました。
タイプポリ浮玉付材質本体:CAC902、バルブ:CAC902、レバー:CAC902/SCS14(SB13・20:CAC902、SB25:SCS14)、シートパッキン:NBR(耐熱用はフッ素ゴム)、ロッド:SUS304(M6(SB 25はM8))、取付金具:鉛レス黄銅棒、浮玉:ポリエチレン、十字穴付き小なべ小ねじ:SUS304、締付パッキン:NBR、締付ナット:CAC406、六角ナット:SUS304適合圧力(MPa)0~0.75適合流体上水道水使用温度常温 (20℃±15)(耐熱用あり:65・75・100mm 最高使用温度:100℃)接続ねじ込み式(締付けパッキン付)
ハイスペック・フォールディング金属探知器 POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器POLARIS(ポラリス)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
金属球(ミリサイズ) ケニス金属球(ミリサイズ)ケニス
929税込1,022
1組(10個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ミリサイズの金属球です。
カボチャ玉打診棒 土牛カボチャ玉打診棒土牛(2件のレビュー)
6,798税込7,478
1個
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す! かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い! 打診の音が大きく聞こえる!モルタル壁に威力を発揮! ステンレス管使用で強度アップ!実用新案の内部補強構造。 球部はカボチャを思い浮かべた異型タイプ。 異型球の回転時の音で打音診断。
種類点検ハンマー/テストハンマー材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転異型球シャフト8段伸縮
かぼちゃ玉打診棒 土牛かぼちゃ玉打診棒土牛(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
異型の玉がころがりながら音を出す。かぼちゃ玉が打音診断のお手伝い。コンクリート・モルタル面に威力発揮。打診の音が大きく聞こえ、モルタル壁に威力を発揮します。
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)20全長(mm)240~1190材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球質量(g)約140シャフト8段伸縮トラスコ品番381-4815
グリスニップル TRUSCOグリスニップルTRUSCO
1,598税込1,758
1セット(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
危険物の類別非危険物
ステンレス角ラッチ BEST(ベスト)[金物]ステンレス角ラッチBEST(ベスト)[金物](2件のレビュー)
1,198税込1,318
1パック
当日出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
KAB アルミボール NBK(鍋屋バイテック会社)KAB アルミボールNBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
防錆・耐蝕、耐久性にすぐれています。
材質アルミ合金材質/仕上アルミニウム合金/研磨
コロ玉打診棒 土牛コロ玉打診棒土牛(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
用途外壁検査用工具。種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)17全長(mm)240~1170材質(柄部)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様ベアリング入り回転球全質量(g)約130シャフト8段伸縮
グリスニップル SUS A型 TRUSCOグリスニップル SUS A型TRUSCO
789税込868
1パック(2個)
当日出荷
グリスガンのノズルをグリスニップル先端に押し当てて注油します。 注油圧力は、10MPa以下を推奨します。
種別グリスニップルA型材質(本体)ステンレス(SUS304相当)材質(ボール)ステンレス球(SUS304)材質(スプリング)バネ用ステンレス鋼線(SUS304-WPB)
樹脂ソケット おねじ取付用 ジョプラックス樹脂ソケット おねじ取付用ジョプラックス
699税込769
1個
当日出荷
ワンタッチ接続方式で、脱着が簡単にできます。 接水部シール、パッキン部材質、及び潤滑油に食品衛生法規格適合品を使用しています。
用途飲料用機器、食品機器、ろ過装置などの水配管に。材質本体/ポリアセタール(POM)、シールゴム/ニトリルゴム(NBR)、ばね/ステンレス(SUS316)、鋼球/ステンレス(SUS304)適合流体接続方式ワンタッチ式取り付け形状おねじ取付用ソケットorプラグソケット仕様片路開閉型トラスコ品番375-3972質量(g)24使用温度範囲(℃)0~50常用使用圧力(MPa)0.98相手側取付サイズR1/4
ハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡ サーモポートハンディ温湿度計 ハイグロサーモⅡサーモポート
36,980税込40,678
1セット
5日以内出荷から20日以内出荷
さらに高精度になった空調管理用温湿度計日本の最低湿度は低いため、電気抵抗式湿度センサでは正確な計測ができません。その点「静電容量型湿度センサ」を採用したハイグロサーモⅡなら、低温測定が得意。露点、湿球温度を演算表示できるため、空調機器の管理に最適な温湿度計です。
測定要素温度(乾球温度)、湿度(相対湿度)測定温度範囲(℃)-10~60
BSR・BSF ボールスクリュー イマオコーポレーションBSR・BSF ボールスクリューイマオコーポレーション(1件のレビュー)
389税込428特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
BSRBSR-SUS(全球)とBSFBSF-SUS(半球)の2タイプがあります。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)は面で受けますので、ワークが軟質な場合や、締め付け力がかかる場合、角度のある場合等にご使用になれます。 BSFBSF-SUS(半球タイプ)のボールの回転防止はされていません。
熱処理(ボール)焼入焼戻
ペンタイプ打診棒 土牛ペンタイプ打診棒土牛(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類点検ハンマー/テストハンマー頭径(Φmm)19全長(mm)140~600材質(頭)SUS304主な用途機械機器や車輌の点検仕様外壁注入工事等に使用する、タイル等浮きの調査ハンマータイル等の内部剥離を調べる検査器具長さ135mm~540mm球19Φ重さ50g質量(g)約60
パワフルBBスイベル Shout! シャウト!パワフルBBスイベルShout! シャウト!
599税込659
1枚(4個)ほか
8日以内出荷
高強度・高回転!ボールベアリングスイベル「パワフルBBスイベル」は、強度面で不安のあった従来品のボールベアリングスイベルの弱点を克服。3つのパーツで構成されるベアリング部の内部構造を徹底的に改善。さらに芯材のボリュームをアップする事で高強度を実現。ベアリングボールは真球度の高いハイグレードのSUS304Hボールを使用。ビッグフィッシュとのファイトにおいてテンションがかかった状態でも高い回転性能を維持。一進一退の攻防戦でもラインへの負担を最小限に抑える事が出来る。また、キャストを多用する浅瀬のジギングにおいてもライントラブルの原因となる糸ヨレが改善されるので、ストレス無くゲームを続ける事が出来る。ルアーへ接続するためのスプリットリングをセットした「コンビBBスイベル」、スプリットリングとアシストフックを取り付けるプレスリングもセットした「アシストBBスイベル」もラインナップ。
用途釣り・小型青物・青物・ジギング
フリーストップヒンジ 栃木屋フリーストップヒンジ栃木屋(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
任意の角度で静止できるヒンジです。油が付着してもトルク変動が少ないため、工作機器にご使用できます。
用途音響機器・工作機器等材質/処理(ヒンジピース(A)(B))SUS304/バレル研磨(シャフト)SUS304(スラストプレート)SK5/Ni(クローム球)SUJ(サラばね)SUS304(六角ナット)SUS(ナットカバー)POM/黒色使用温度範囲(℃)0~60耐久性10000回(常温 16sec/1cycle)初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)2.94±0.49[30±5]RoHS指令(10物質対応)対応
金属探知機 ミツトモ金属探知機ミツトモ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm仕様(探知感度)調整可能材質ABS樹脂全長(mm)390(収納時260)質量(g)270(電池を含む)電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
ステンレス丸棒ラッチ BEST(ベスト)[金物]ステンレス丸棒ラッチBEST(ベスト)[金物]
899税込989
1パック
当日出荷
扉や家具の簡易締りに最適な金具です。キリやドリルで下穴を開けてから付属の木ネジで固定してください。丸球部分を下の溝にはめ、開錠・施錠した状態で、芯棒を固定することができます。
材質ステンレス鋼 SUS304
スーパーアネックス瓶洗浄装置 テラオカ(ANEX)スーパーアネックス瓶洗浄装置テラオカ(ANEX)(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
外径75mm以下の小型容器(平底、R底、球底容器)の洗浄ができます。水道水による前処理や最終工程の洗浄に最適です。適合する水道蛇口であれば屋外でも洗浄作業ができます。
トラスコ品番413-9089セット内容ホース(1m):1本、十字金具:1個、蛇口接続キット(万能口金+ホーセンド):1セット材質ベース部:ステンレス(SUS304)(ゴム足付き)、噴射部:真鍮(クロームメッキ仕上)幅(mm)150質量(kg)1.7高さ(mm)196.5奥行(mm)150
F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉 アイエス工業所F号ボールタップ 定水位弁専用 単式パイロットバルブ(副弁) ポリ玉アイエス工業所
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
本商品はお手元のF号ボールタップの呼び径によって、使用可能なパイロットバルブが異なります。 ご購入の前に商品ページにある適合機種の項目をご確認ください。 また、「サブマリンフロート式 PVSFN」、「サブマリンフロート式 PVSFNL」は「PV13」、「PVL13」、「PV20」と使用可能な呼び径が異なります。
材質本体:CAC902(鉛レス青銅合金)、ロッド(ナット付):SUS304、浮玉:PE(クリア)適合圧力(MPa)0~0.75寸法A(mm)280寸法H1(mm)105規格JWWA