カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,758)
- 機構部品(991)
- 物流用品(652)
- メカニカル部品(553)
- 建築金物(324)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(213)
- 科学研究・開発用品(206)
- 配管・水廻り設備部材(200)
- 厨房用品(108)
- 制御機器(83)
- 切削工具(77)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(59)
- ポンプ・送風機・電熱機器(56)
- FA担当者のオススメ新商品(53)
- 測定用品(41)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 建材・エクステリア(20)
- 電動工具(15)
- 研磨材(12)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 船舶用品・漁業資材(9)
- 作業工具(9)
- 卓上消耗品(7)
- 保管用品(6)
- 溶接用品(6)
- 防犯用品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 安全保護具(5)
- 電気材料(4)
- 医療(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 清掃用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 空圧工具(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 住設機器(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 安全用品(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(44)
- 大阪魂(1,047)
- 水本機械製作所(458)
- エスコ(380)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(336)
- TRUSCO(263)
- 岩田製作所(187)
- 鹿島化学金属(UKB)(140)
- TAKIGEN(タキゲン)(133)
- AIOULE(ふじわら)(103)
- コノエ(76)
- イマオコーポレーション(61)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(54)
- PISCO(ピスコ)(52)
- LAMP(スガツネ工業)(51)
- 三木プーリ(48)
- MIYOSHI(小西製作所)(48)
- ラクテム(48)
- ジョー・プリンス竹下(46)
- ノーブランド(45)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
価格
価格で絞り込む
「sus304 12mm」の検索結果

【オーダー】SUS304切板 NO.1鋸切断 厚さ12mm
ノーブランド¥2,398~税込¥2,638~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼。ステンレス鋼の中でも一番、生産量の多い代表されるオーステナイト系になります。非磁性で炭素量が少なく、耐食性・耐熱性・機械的性質は適しています。溶接性も適しているが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。NO,1とは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・自動車・輸送機・船舶・車両工業・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプ切板切断公差-0~+2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ12mm×幅100mm
ノーブランド¥5,298~税込¥5,828~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.43幅公差0~-0.87サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径12Φmm
ノーブランド(13件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.043~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 COLD 12mm角
ノーブランド(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)0/-0.27サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304フラットバーHOT厚さ12mm×幅50mm
ノーブランド¥3,398~税込¥3,738~1枚3日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。HOTとは銀白色で光沢がない、表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00種別熱間圧延品タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差±0.4幅公差±0.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ステンレス六角棒(SUS304)対辺12mm
ノーブランド(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状六角棒切断方法バンドソー切断切断公差-0~+3mm製造方法冷間引抜参考準拠JIS規格JISG4318サービス分類オーダー・加工
ホースバンド オールステンレス製 SUS304
(260件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷耐食性に優れたステンレス製のホースバンドです。 滑り止め防止のスリット加工付。 六角ボルト(マイナスドライバー)でサイズ調整が可能です。用途ホースやエア管などのクランプ材質(バンド/ハウジング):SUS304、(ボルト):SUS304ボルトマイナス六角ボルトバンド厚さ(mm)0.6
ステンレス平板
光(85件のレビュー)¥319~税込¥351~1枚当日出荷一般的なステンレス鋼。 磁性あり。用途遮蔽板、ネームプレート、インテリア、工作、レンジ周りなどタイプ平板粘着剤なし比重約7.70溶融点(℃)1427~1510
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
スタンダードセットカラーSUS304
岩田製作所(16件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷現行で位置調整したい時や、シャフトへのスナップリング溝加工が困難な時などに便利です。片側は30°面取りをしてベアリング外輪との干渉を避けました。材質SUS304
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304
ABA¥989~税込¥1,088~1個当日出荷から翌々日出荷材質SUS304厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(8件のレビュー)¥819~税込¥901~1枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力5K
ワッシャー SUS304
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整にRoHS指令(10物質対応)対応
スタンダードセパレートカラーSUS304
岩田製作所(4件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷機械組立後の脱着が可能なセパレートタイプのカラーです。後付けや、分解困難なシャフト部分に最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)2本種別セパレート材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス(SUS304)引抜パイプ
日豊産業(27件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷18-8ともいわれる代表的なステンレス鋼。加工性、耐食性、耐熱性に優れている。加工硬化性大きい。
ピンセット ステンレス製 300mm SUS304
(12件のレビュー)¥929税込¥1,0221個当日出荷非磁性のピンセットです。全長が長いので狭い所でも楽に作業出来ます。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)12全長(mm)300質量(g)94先端形状ストレート/ギザ付
ステンレス(SUS304) BAパイプ
日豊産業(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1本当日出荷から翌々日出荷光輝焼鈍炉(水素炉)を通すことで内面粗度が3.0μm以下と保たれ、清浄性が高いパイプです。光沢が若干あります。その特性を保持するため1本ごとにビニール梱包されております。用途原子力関係、理化学機器、試験測定器、半導体製造設備、危険流体、高純度ガス燃焼機器用として。また、電磁弁、食品関係など。
ABAホースバンド オリジナル 12mm SUS304 (DIN)
ABA¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から翌々日出荷継ぎ目の無い一個のパイプからプレスして造られた特殊加工ハウジングにより、高い締め付け力を可能にしています。 角ネジの採用により確実に噛み合い、振動による緩みを最小限に押さえることが出来ます。 バンド内側にネジ溝のないフラット形状ですので、ホースを傷めず均一な締め付けを可能にしています。 バンドエッジにRが付いているため、接面部には伸び方向に力が働き、損傷を防ぐことが出来ます。 ABA Original クランプは、堅牢なワンピースプレスハウジングを特徴としています。 またバンドエッジは巻き上げられ、ホースが保護されるようバンド下部は滑らかになっています。 ABA Originalは、優れた締付け力と高破壊トルクを特徴とする使いやすいクランプです。用途燃料、オイル、バキューム、ラジエター・ホース等、各種ホースの固定に材質SUS304(ステンレス)厚さ(mm)0.8バンド幅(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応推奨締付トルク(N・m)5~6
シャフトホルダ SUS304
大阪魂(10件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷丸フランジタイプのシャフトホルダ。 軸穴加工済み(許容差H7)です。用途シャフトの固定などに。付属品六角穴付き止めねじ形状フランジ形材質(本体)SUS304
シムリング 1パック(10枚入) 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(6件のレビュー)¥789~税込¥868~1パック(10枚)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ステンレス丸棒(SUS304)外径10Φmm
ノーブランド(20件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本5日以内出荷最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。用途機械部品、ボルト、ナット等成分18Cr、8Ni材質ステンレス(SUS304)形状ピーリング丸棒タイプ丸棒規格参考)G4318(相当)外径公差(mm)-0.036~0切断方法バンドソー切断切断公差-0~+1mm製造方法熱間圧延サービス分類オーダー・加工
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 12mm角
ノーブランド(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本3日以内出荷18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)タイプ四角棒切断方法バンドソー切断寸法公差(対辺)±0.3サービス分類オーダー・加工
ステンレス強力機械ホースバンド(SUS304)
TRUSCO¥150~税込¥165~1個当日出荷樹脂製ハンドルのため締め付けが非常に簡単です。工具が不要で使いやすい手締めタイプです。用途一般工場、自動車関連はもちろん、あらゆる配管の締付に。吐出口・継手などに差し込んだホースの抜け防止・固定に。材質【バンド】ステンレス(SUS304)【ハンドル部】POM(ポリアセタール樹脂)【スクリュー部】亜鉛めっき厚さ(mm)0.7バンド幅(mm)9.7キャップ色オレンジ締付トルク(N・m)1最大締付力(N)1.1
六角穴付ボルト(SUS304)細目 全ネジ
大阪魂(30件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷から4日以内出荷種別全ネジ材質SUS304頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
シムリング 1枚入 内径12Φmm 材質ステンレス(SUS304)
岩田製作所(16件のレビュー)¥109~税込¥120~1枚当日出荷から6日以内出荷用途高さ調整、隙間調整など材質ステンレス(SUS304)内径d(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
25x45x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥2,270税込¥2,4971個翌日出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-30材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)25外径(Φmm)45
16x35x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,550税込¥1,7051個翌日出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-28材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)16外径(Φmm)35
スタンダードスリットカラーSUS304
岩田製作所(1件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から翌々日出荷シャフトに傷を付けることなく固定が出来ます。スライドシャフトや頻繁に取り付け位置を変更するところに最適です。付属品六角穴付ボルト(SUS304)1本材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
18-8(SUS304) 角バット ふた
クローバー(大屋製作所)(2件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷から4日以内出荷18-8深型角バットに使えるステンレスのフタです。持ち手付き。材質ステンレス18-8(SUS304)商品タイプフタ
六角支柱 SUS304 オスメス
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷から9日以内出荷SUS304を使用し耐食性を高めています。溶接にも適しています。用途半導体や工作機械、食品機械等の部品支持に。材質ステンレス(SUS304)タイプオス・メス
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ12mm×幅20mm
ノーブランド¥2,498~税込¥2,748~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.43幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
20x40x12mm スリットカラー(SUS304)
エスコ¥1,800税込¥1,9801個5日以内出荷仕様スリットタイプエスコ品番EA966CC-29材質ステンレス(SUS304)幅(mm)12内径(Φmm)20外径(Φmm)40
【オーダー】SUS304フラットバーCOLD厚さ12mm×幅30mm
ノーブランド¥2,998~税込¥3,298~1枚翌々日出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。耐食性・耐熱性は適しています。溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。COLD(サービスヘアー)とは長く連続した研磨目を持った仕上げ品。用途建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品成分C(炭素)/0.08以下、Si(けい素)/1.00以下、Mn(マンガン)/2.00以下、P(燐)/0.045以下、S(硫黄)/0.030以下、Ni(ニッケル)8.00~10.50、Cr(クローム)/18.00~20.00タイプフラットバー切断方法鋸切断切断公差-0~+3板厚公差0~-0.43幅公差0~-0.52サービス分類オーダー・加工
スプリングリンク SUS304
ラクテム¥589税込¥6481個当日出荷から5日以内出荷本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
...