カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(293)
- 機構部品(126)
- 建築金物(116)
- 切削工具(91)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 測定用品(47)
- 科学研究・開発用品(44)
- 建材・エクステリア(19)
- メカニカル部品(14)
- 物流用品(10)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(7)
- クリーンルーム用品(6)
- 厨房用品(5)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 溶接用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 医療(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク部品(1)
- 保管用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- テクノフレックス(153)
- 水本機械製作所(105)
- 栃木屋(74)
- SMC(48)
- コンサス(47)
- RYOCO(菱高精機)(45)
- ONK(オーエヌ工業)(37)
- 京セラ(32)
- LAMP(スガツネ工業)(17)
- ナベヤ(16)
- ADVANTEC(15)
- オサメ工業(13)
- MIEテクノ(12)
- 第一計器(12)
- アトムズ(11)
- 佐藤計量器製作所(10)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
- THECUT(10)
- テクノライン(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus304s」の検索結果

ソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(17件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(ストレート)使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類PSネジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスなどRoHS指令(10物質対応)対応
テーパーソケット ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(2件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から6日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット(テーパー)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー直管SUS304 1S
コンサス¥7,890税込¥8,6791個当日出荷仕様●材質:SUS304●管サイズ:1S●外径:25.4mm●内径:23.0mm●長さ:460mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9151-83
サニタリー直管SUS304 1.5S
コンサス¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様●材質:SUS304●管サイズ:1.5S●外径:38.1mm●内径:35.7mm●長さ:230mm●内面電解研磨仕様も製作可能です。お問い合わせください。アズワン品番65-9154-45
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から8日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス開放棚 SUS304 S3シリーズ
暁製作所¥139,800~税込¥153,780~1個9日以内出荷耐錆性・耐薬品性など耐久性に優れたステンレス製の軽量棚。 棚板の増減も自由、収納物に合わせて自由に組み替えが可能です。(50mmピッチ)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-70S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷L70H22.5質量(g)28P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230
テクノフレックス¥5,598~税込¥6,158~1本7日以内出荷から8日以内出荷六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手型フレキシブルホース SUS304ユニオン S220
テクノフレックス¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から11日以内出荷ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合 ノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス両ネジ 給水管 SUS304 S4AKSシリーズ
ミヤコ¥699~税込¥769~1個8日以内出荷ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。仕様●材質:SUS304
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-70S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,398税込¥1,5381個6日以内出荷L70H22.5質量(g)33P65仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-110S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷L110H24質量(g)65P104仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-150S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個6日以内出荷L150H25質量(g)86P144仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-130S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷L130H24.5質量(g)75P124仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-90S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷L90H23質量(g)35P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-50S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷L50H22質量(g)26P45仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DS-SUS304型 DS-30S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,298税込¥1,4281個6日以内出荷質量(g)15仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-90S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,698税込¥1,8681個6日以内出荷L90H23質量(g)40P85仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル KB-SUS304型 KB-30S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷質量(g)18仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-70S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷L70H23質量(g)44P64仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
ステンレス鋼製ハンドル DL-SUS304型 DL-90S-SUS304
LAMP(スガツネ工業)¥2,098税込¥2,3081個6日以内出荷L90H23.5質量(g)55P84仕上サテン仕上材料ステンレス鋼(SUS304)
Sカラビナ SUS304
ラクテム¥879~税込¥967~1個当日出荷本品は浅野金属工業製です。 ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具にご使用いただけます。材質SUS304
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥6,998~税込¥7,698~1本7日以内出荷から11日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥7,498~税込¥8,248~1本6日以内出荷から11日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース ユニオン+六角ニップル SUS304 S220+S230
テクノフレックス¥6,598~税込¥7,258~1本6日以内出荷から7日以内出荷六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304パイプシームレス(TP-S)
ノーブランド¥24,980~税込¥27,478~1組(2本)当日出荷から13日以内出荷清浄度の高い鋼から造り込む継目無鋼管です。形状パイプ材質ステンレス(SUS304)長さ(m)2内容2m×2本JIS規格JIS G3459
袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSUS304 S225+S230
テクノフレックス¥5,998~税込¥6,598~1本7日以内出荷袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)450接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ+フランジ継手型フレキシブルホース 六角ニップル+JIS10KF SUS304 S230+F110
テクノフレックス¥6,498~税込¥7,148~1本7日以内出荷六角ニップルとフランジ継手をステンレスチューブに溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み/フランジ(JIS10K)最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
...