カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,327)
- 科学研究・開発用品(1,081)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(755)
- 物流用品(566)
- 測定用品(536)
- ねじ・ボルト・釘(499)
- ポンプ・送風機・電熱機器(322)
- 制御機器(317)
- メカニカル部品(314)
- 機構部品(288)
- 建築金物(278)
- 作業工具(199)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(162)
- 溶接用品(134)
- 油圧機器・油圧ホース(103)
- 農業機械(102)
- 船舶用品・漁業資材(98)
- 電気材料(96)
- 切削工具(95)
- 卓上消耗品(64)
- FA担当者のオススメ新商品(59)
- 空調・照明・電設資材(40)
- 建材・エクステリア(38)
- 厨房用品(34)
- ヘルスケア(27)
- 安全用品(11)
- 測定関連サービス(9)
- 研磨材(8)
- クリーンルーム用品(6)
- 家電(6)
- パソコン/周辺機器(6)
- 住設機器(5)
- 安全保護具(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 医療(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 保管用品(2)
- 理美容(2)
- 清掃用品(2)
- 安全標識(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- カー用品(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 作業服(1)
- 手袋(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(34)
- エスコ(640)
- 大阪魂(366)
- ジーエルサイエンス(283)
- アズワン(239)
- 大阪サニタリー(231)
- 水本機械製作所(224)
- SMC(186)
- LAMP(スガツネ工業)(179)
- ヤガミ(163)
- 鶴見製作所(136)
- 鹿島化学金属(UKB)(136)
- 潤工社(131)
- ノーブランド(131)
- フジキン(122)
- 長野計器(121)
- コンサス(119)
- BIGM(丸山製作所)(102)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(101)
- セイキ製作所(88)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
価格
価格で絞り込む

ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS316)製
¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質ボディ/CF8M(SUS316)ボール/SUS316パッキン・スラストワッシャー・シート/R-PTFEねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS316締付継手ストレート
PISCO(ピスコ)(4件のレビュー)¥859~税込¥945~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手。薬品を始め気密性重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとチューブの接続材質SUS316形状ストレートタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R脚部伸縮ピッチ(mm)耐蝕に優れたSUS316を使用した締付継手。薬品を始め、気密性を重視する市場(医療・半導体・太陽電池・二次電池・食品関連)の特殊環境下の配管に最適。クリーン環境内の配管にも最適。クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。ポリウレタンチューブも使用可能。メーカーポリウレタンチューブ(Φ8~Φ16mm)用サイズを新たにラインナップ。(ストレート、エルボタイプのみ)
チャッキバルブ ステンレス製 SUS316
(2件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷水平配管の逆流防止用に。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類チャッキバルブ販売区分業務用
ステンレスSUS316継手 エルボ
PISCO(ピスコ)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。材質SUS316形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスSUS316継手 ストレート
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から9日以内出荷小型化に成功(メーカー従来品と比較した場合)。 抜群の操作性。 コストダウンを実現。 使用部材は全て禁油仕様または、食品衛生法適合。形状ストレート使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)材質(シール)FKM最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
ゲートバルブ ステンレス製 SUS316
¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷バルブ構造がゲートタイプになっています。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)1.6(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス150バルブ種類ゲートバルブ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
SMB型 ステンレスブッシング SUS316
オンダ製作所¥309~税込¥340~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)。ねじのサイズ変換に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ブッシング使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ、テーパめねじ(R×Rc)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SUS316締付継手エルボ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から22日以内出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。 クリーンルーム環境内の配管にも最適。用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS316)製 800型
(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ハイグリップ(SUS316)
JCS(2件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から33日以内出荷バンドに刻印されているBSカイトマークは、英国工業規格BS53115に認定された製品であることを証明しています。 ステンレス材は、SUS316を用い、強靭性と防蝕性を高めています。材質バンド、ハウジング、スクリュー:SUS316相当RoHS指令(10物質対応)対応
Y形ストレーナ ステンレス製 SUS316
(1件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷配管内のゴミや異物の流出防止に。用途配管資材に材質SUS316使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800網目(ストレーナ)目数20(1インチ(25.4mm)の中に20個のメッシュ)の千鳥板
SMN型 ステンレス六角ニップル SUS316
オンダ製作所¥369~税込¥406~1個当日出荷から5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。 配管や機器への接続に使用。 材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパおねじ(Rねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS316)製
(4件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS316最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形クラス800バルブ種類ボールバルブ
六角穴付皿ボルト (SUS316L)
大阪魂(13件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス ライトシンブルSUS316
水本機械製作所(2件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷から5日以内出荷端末加工するワイヤーコースとして使います。用途ワイヤーロープの先端をアイ加工して使用する場合、ワイヤーの摩耗を防ぎます材質ステンレス(SUS316)種類シンブル
SUS316締付継手 隔壁ソケット
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷耐食性に優れたSUS316材を使用した締付継手薬品、気密性、重視(医療、食品、半導体)な特殊環境配管に最適。用途ねじとねじの接続材質SUS316形状隔壁ソケットタイプ耐腐蝕用タイプ使用温度範囲(℃)チューブの仕様範囲で異なります。(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)チューブの最高使用圧力に準じます。使用流体空気、水、その他薬品など(条件有)包装形態クリーンルーム包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc
SMT2型 ステンレスチーズ SUS316
オンダ製作所¥699~税込¥769~1個当日出荷から5日以内出荷テーパめねじ(Rcねじ)。分岐配管に使用。材質SUS316(SUS14A)なので、SUS304(SCS13A)と比較すると塩酸や硫酸、塩化物等に対する耐食性に優れています。また、高温強度が高く高温環境でも安定しています。材質SUS316(SCS14A)形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~40(最高許容圧力2.00MPa)、~100(最高許容圧力1.65MPa)、~150(最高許容圧力1.50MPa)、~200(最高許容圧力1.40MPa)、~220(最高許容圧力1.35MPa)ねじの種類テーパめねじ(Rcねじ)使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)
SUS316チューブ コイル 1/8×2.17
ジーエルサイエンス¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から3日以内出荷材質SUS316形状コイル内径(Φmm)2.17チューブ外径(inch)1/8
...