カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(37)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(26)
- 測定用品(23)
- 建築金物(19)
- 制御機器(8)
- ポンプ・送風機・電熱機器(8)
- 科学研究・開発用品(5)
- 建材・エクステリア(4)
- 物流用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 作業工具(2)
- バイク部品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 防犯用品(1)
- 測定関連サービス(1)
絞り込み
ブランド
- 大阪魂(29)
- SMC(24)
- 水本機械製作所(22)
- コフロック(10)
- ULVAC(アルバック)(4)
- 八光電機(4)
- 廣杉計器(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- ライン精機(3)
- 東京スクリーン(3)
- エスコ(2)
- 第一計器(2)
- 長野計器(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- バルコム(2)
- Ideal-Tek(2)
- 由良産商(2)
- Wichard(2)
- オサメ工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sus316l 2×5」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥478~税込¥526~1パック(5個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ワッシャー CC(ジュラコン(R))
廣杉計器(7件のレビュー)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から3日以内出荷色乳白色種類平ワッシャー耐熱温度(℃)110(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
ワッシャー(黒ナイロンワッシャー) NN-0000-00B
廣杉計器(17件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質ナイロン6(PA)色黒種類平ワッシャー熱変形温度(℃)65(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ワッシャー NN(ナイロン)(パック品)
廣杉計器(3件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(10個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質ナイロン6(PA)色半透明種類平ワッシャー耐熱温度(℃)65(1.82MPa)UL規格UL94-HB(材料)
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SUS316L)
大阪魂(16件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
TAIFUJet 金属製エアーノズル ラウンド型 SUS316L製
いけうち¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷8個の孔から強力な直進エアを噴射します。衝撃と熱に強いステンレス製です。耐薬品性に優れたSUS316Lを使用しています。2種類のネジサイズと5種類の孔径をラインナップ用途水切り乾燥。ゴミ吹き飛ばし。エアー冷却。清掃。剥離。エアーカーテンなど。種類ラウンド型
Dリング(SUS316L)
Wichard¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から翌々日出荷丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(SUS316L)
大阪魂¥409税込¥4501個当日出荷長さ(mm)10材質/仕上SUS316Lねじピッチ1.25寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5寸法S(mm)(呼び)4寸法e(mm)(最小)4.58先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM8寸法df(Φmm)おねじの谷径寸法dt(Φmm)(最大)2/(最小)1.4
隔膜式圧力計 ネジ式 接液部SUS316 ダイヤフラムSUS316L
旭計器工業¥64,980税込¥71,4781個当日出荷から30日以内出荷ネジ接続タイプの隔膜式圧力計です。仕様●封入液:シリコンオイル形状ケース:A形、指示計部:A形区分取付スタイル:直接形大きさ(Φ)100mm取付方式ネジ式寸法H(mm)88寸法(Φmm)指示計部:100寸法D1(Φmm)112寸法b(mm)50材質(ダイヤフラム)SUS316L材質(接液部)SUS316許容温度(℃)シリコンオイル受圧部:-40~200(但し、負圧及び連成…-5~ 45)RoHS指令(10物質対応)対応
三角リング(SUS316L)
Wichard¥1,998税込¥2,1981個当日出荷丁寧に鍛造されたリングは非常に頑丈で使用荷重が大きく、安心して使用できます。ステンレス(SUS316L)製で、非常に優れた耐食性があります。用途ベルト、ロープ、チェーンなどの連結金具に。材質ステンレス(SUS316L)
BUMAX8.8 六角穴付きボルト(UNC(SUS316L/生地)
大阪魂¥969~税込¥1,066~1パック(1個)翌々日出荷種別-材質SUS316L表面処理生地(または標準)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類UNC
六角穴付止めねじ 平先 (SUS316L)(小箱)
大阪魂¥37,980~税込¥41,778~1箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質/仕上SUS316L先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
075-2-5B サニタリーポンプ(SUS316L)
オサメ工業¥459,800~税込¥505,780~1台9日以内出荷から32日以内出荷本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1、【kw数】0.75質量(kg)【木枠】5.3容量8000 L/Hr極数2寸法H(mm)375電圧(V)200揚程(m)8寸法A(mm)200~210寸法F(mm)160寸法D(mm)47寸法E(mm)220表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)305~320寸法C(mm)54本体質量(kg)21.2寸法G(mm)191材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応寸法I1(mm)102寸法I2(mm)156
02-4-5A サニタリーポンプ(SUS316L)
オサメ工業¥329,800~税込¥362,780~1台9日以内出荷から32日以内出荷本機はセントリヒューガルタイプの液送用サニタリーポンプです。分解・洗浄・組立が工具不要で行えますので常に衛生的にご使用頂けます。用途食品製造ライン、飲料製造ラインなど各種液体の移送など広範囲に利用されご好評を戴いております。その他【HP数】1/4、【kw数】0.2質量(kg)【木枠】5容量3000 L/Hr極数4寸法H(mm)374電圧(V)200揚程(m)3寸法A(mm)200~210寸法F(mm)170寸法D(mm)47寸法E(mm)260表面処理内外面研磨#320寸法B(mm)320~330寸法C(mm)54本体質量(kg)17.6寸法I(mm)200寸法G(mm)168材質(Oリング)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応
高精度電池式デジタル圧力計(立型) 70Φ 形番:GC04
長野計器(1件のレビュー)¥72,980~税込¥80,278~1個当日出荷から4日以内出荷精度:±0.25%F.S. 単三電池×2本により駆動 高い環境性能(IP67) 選択可能な圧力計測単位 暗所でも見やすいバックライト付き 5桁LCDディスプレイ(文字サイズ12mm)用途GC04 デジタル圧力計は、ステンレスダイアフラム式SSセンサを採用し、さまざまな媒体(液体・気体)の圧力計測が可能です。 精度±0.25%F.S.で、機械式圧力計のマスターゲージとしてもご利用頂けます。 【付属の書類については品番をご確認ください。】 ・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。 ・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)精度±(0.25%F.S.+1digit)直線性、ヒステリシス、繰り返し性を含むケース形状立形使用温度範囲(℃)-20~60(凍結、結露なきこと)接続ねじR1/4保護等級IP67電池単三アルカリ乾電池×2本電池寿命2000時間以上(動作条件による)保存温度範囲(℃)-20~80(凍結、結露なきこと、電池を搭載しない場合)表示周期1sec(出荷時)、0.5sec、0.25sec
コンセントリック・レジューサー
イノック¥26,980税込¥29,6781個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応