カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 六角ボルト(5)
- 六角ナット(2)
- ワッシャー(金属)(2)
- いたずら防止ねじ(1)
- 溶接用品(7)
- TIG溶接棒ステンレス用(1)
- 溶接棒ステンレス用(2)
- 溶接ワイヤーステンレス用(4)
絞り込み
表面処理
「sus329j4l」の検索結果

全ねじ六角ボルト JIS本体規格(SUS329J4L/生地)
大阪魂¥719税込¥7911パック(1個)翌々日出荷種別全ねじ材質SUS329J4L長さ(mm)40表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじの呼びM10
SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)
コノエ¥569~税込¥626~1個3日以内出荷海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L
ステンレス用フラックス入りワイヤ
日本ウェルディングロッド¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。用途SUS329J4Lの溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)23引張強度(MPa)872RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)713
ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L
特殊電極¥73,980~税込¥81,378~1箱(5kg)6日以内出荷から14日以内出荷用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼用溶接棒
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥189,800税込¥208,7801箱(20kg)8日以内出荷25%Cr系二相ステンレス鋼の溶接に用いられます。溶接のままで、適切なフェライト、オーステナイト相のバランスが取れており、耐海水性に優れています。溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。用途SUS329J4L及びDP3(UNS S31260)の溶接
ステンレス鋼用TIGワイヤ
日鉄溶接工業(旧日鉄住金)¥63,980税込¥70,3781箱(5kg)6日以内出荷用途25%Cr系二相ステンレス鋼SUS329J4L、DP3(UNS S39226)の溶接ガス名【シールドガス】Ar棒径(Φmm)2
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W
特殊電極¥97,980税込¥107,7781箱(12.5kg)5日以内出荷24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L
特殊電極¥119,800税込¥131,7801箱(12.5kg)5日以内出荷25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329
特殊電極¥29,980~税込¥32,978~1箱(5kg)49日以内出荷24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応