ステンレス鋼用溶接棒
25%Cr系二相ステンレス鋼の溶接に用いられます。
溶接のままで、適切なフェライト、オーステナイト相のバランスが取れており、耐海水性に優れています。
溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。
- 用途
- SUS329J4L及びDP3(UNS S31260)の溶接
- 色
- 棒端:金
- 棒長(mm)
- 350
- JIS規格
- Z 3221 ES329J4L-16
- 棒径(Φmm)
- 4
- 電流範囲(A)
- 下向:110~145/上向・立向上進:100~130
- 内容量
- 1箱(20kg)
注意
※溶接棒は使用前に150~200℃で約60分乾燥してください。※溶接後熱処理については、475℃ぜい性、シグマぜい性が起こり、溶接部の靭性が低下しますので、行わないでください。
溶接用品 の新着商品
カテゴリ











