カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(13)
    • 六角ボルト(5)
    • 六角ナット(2)
    • ワッシャー(金属)(2)
    • いたずら防止ねじ(1)
  • 溶接用品(7)
    • TIG溶接棒ステンレス用(1)
    • 溶接棒ステンレス用(2)
    • 溶接ワイヤーステンレス用(4)

「sus329j4l」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SUS329J4LリョウシタツキW 大阪魂

    SUS329J4LリョウシタツキW

    大阪魂
    9,827税込10,810
    1個
    翌々日出荷
    寸法L(mm)32寸法d(mm)30寸法L1(mm)24寸法t(mm)1.2寸法B(mm)12ねじの呼びM16
  • SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L) 大阪魂

    SUS六角ボルト 全ねじ(SUS329J4L)

    大阪魂
    409税込450
    1個
    翌々日出荷
  • ワッシャー(JIS(SUS329J4L/生地) 大阪魂

    ワッシャー(JIS(SUS329J4L/生地)

    大阪魂
    1,298税込1,428
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS329J4L厚さ(mm)3外径(Φmm)48表面処理生地(または標準)
  • SUS六角ボルト 半ねじ(SUS329J4L) 大阪魂

    SUS六角ボルト 半ねじ(SUS329J4L)

    大阪魂
    879税込967
    1個
    翌々日出荷
    種別半ねじ材質SUS329J4L頭部形状六角
  • 全ねじ六角ボルト JIS本体規格(SUS329J4L/生地) 大阪魂

    全ねじ六角ボルト JIS本体規格(SUS329J4L/生地)

    大阪魂
    719税込791
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    種別全ねじ材質SUS329J4L長さ(mm)40表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじの呼びM10
  • 六角ナット 1種 切(SUS329J4L) 大阪魂

    六角ナット 1種 切(SUS329J4L)

    大阪魂
    819税込901
    1個
    翌々日出荷
    材質SUS329J4L規格1種
  • 六角ナット(1種(切削(SUS329J4L/生地) 大阪魂

    六角ナット(1種(切削(SUS329J4L/生地)

    大阪魂
    2,398税込2,638
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質SUS329J4L表面処理生地(または標準)
  • SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削) コノエ

    SUS329J4L 二相ステンレス鋼 六角ナット1種(切削)

    コノエ
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
    海水などの高濃度塩化物環境において優れた耐孔食性、対応力腐食割れ性があるナットです。強度があり、常温における耐力はSUS304、SUS316の約2倍
    用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。水門のゲート、油井管、地熱発電用、製塩プラントなどに。材質SUS329J4L
  • SUS329 J4L SW(2ゴウ 大阪魂

    SUS329 J4L SW(2ゴウ

    大阪魂
    667税込734
    1セット(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS329 J4L 6カクBT(ハン 大阪魂

    SUS329 J4L 6カクBT(ハン

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • SUS329 J4L 6カクBT(ゼン 大阪魂

    SUS329 J4L 6カクBT(ゼン

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS329 J4L ナット(1シュ(セッサク 大阪魂

    SUS329 J4L ナット(1シュ(セッサク

    大阪魂
    10,914税込12,005
    1個
    翌々日出荷
    呼び径M30寸法S(mm)46寸法m(mm)24
  • ステンレス用フラックス入りワイヤ 日本ウェルディングロッド

    ステンレス用フラックス入りワイヤ

    日本ウェルディングロッド
    119,800税込131,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    オーステナイト・フェライト系二相ステンレス鋼フラックス入りワイヤで、溶着金属のPRE値を40以上としているのでスーパー二相ステンレス鋼やSUS329J4Lの溶接に使用されます。WEL FCW 329J3LよりもCr、Mo、N含有量が高く、耐孔食性、耐応力腐食割れに優れており、塩化物や海水環境においてもより優れた耐食性を示します。このため、塩化物環境下や海水淡水化機器の溶接に用いられます。
    用途SUS329J4Lの溶接仕様【溶着金属の化学成分の一例(%)】C:0.021、Si:0.72、Mn:0.79、P:0.020、S:0.004、Ni:9.77、Cr:25.67、Mo:3.66、Cu:0.07、N:0.16寸法(mm)エクステンション:15~25電圧(V)アーク:下向(100%CO2:30~32)、立向上進(100%CO2:22~24)ワイヤー径(Φmm)1.2溶接電流(A)下向:180~200、立向上進:110~140JIS規格Z 3323 TS329J4L-FC0流量(L/min)シールドガス:20伸び(%)23引張強度(MPa)872RoHS指令(10物質対応)対応0.2%耐力(MPa)713
  • ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L 特殊電極

    ステンレス鋼用ティグ溶接棒 T-329J4L

    特殊電極
    73,980税込81,378
    1箱(5kg)
    6日以内出荷から14日以内出荷
    用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L の溶接棒長(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用溶接棒 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用溶接棒

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    189,800税込208,780
    1箱(20kg)
    8日以内出荷
    25%Cr系二相ステンレス鋼の溶接に用いられます。溶接のままで、適切なフェライト、オーステナイト相のバランスが取れており、耐海水性に優れています。溶接は、オーステナイト系ステンレス鋼と同様な溶接性能を有しています。
    用途SUS329J4L及びDP3(UNS S31260)の溶接
  • ステンレス鋼用TIGワイヤ 日鉄溶接工業(旧日鉄住金)

    ステンレス鋼用TIGワイヤ

    日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
    63,980税込70,378
    1箱(5kg)
    6日以内出荷
    用途25%Cr系二相ステンレス鋼SUS329J4L、DP3(UNS S39226)の溶接ガス名【シールドガス】Ar棒径(Φmm)2
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT-329W

    特殊電極
    97,980税込107,778
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    24Cr-8Ni-3Mo-W-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐孔食性・耐応力腐食割れなどに優れた性能を示します。
    用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接。耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L 特殊電極

    ステンレス鋼用マグ溶接フラックス入りワイヤー MT329J4L

    特殊電極
    119,800税込131,780
    1箱(12.5kg)
    5日以内出荷
    25Cr-9Ni-3Mo-N の溶着金属が得られるCO2 溶接用フラックス入りワイヤです。 溶着金属はオーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性などに優れた性能を示します。
    用途SUS329J1・SUS329J3L・SUS329J4L 及び同等成分の二相合金ステンレス鋼の溶接、耐食性・耐応力腐食割れ性・耐孔食性が要求される箇所の溶接ワイヤー径(Φmm)1.2JIS規格Z3323 TS329J4L-FC0使用ガスCO2電流範囲(A)100~220RoHS指令(10物質対応)対応ワイヤー種類フラックス入り
  • SUS329J4LCAP 大阪魂

    SUS329J4LCAP

    大阪魂
    2,009税込2,210
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329 特殊電極

    ステンレス鋼用被覆アーク棒 NCF-329

    特殊電極
    29,980税込32,978
    1箱(5kg)
    49日以内出荷
    24Cr-7Ni-2Mo、NCF-D1 は24Cr-7Ni-2Mo-Cu の組成で、オーステナイト+フェライトの二相組織を示し、耐海水・耐応力腐食・耐孔食性などに優れています。
    用途主として耐海水鋼、SUS329J1・329J3L・329J4L の溶接。船舶用機器・復水器・海水淡水化プラントなど耐海水・耐応力腐食・耐孔食性が要求される 箇所の溶接。NCF-D1 は大同特殊鋼DCS-1 に使用されます。棒長(mm)350JIS規格Z3221 ES329J1-16被覆系ライムチタニアRoHS指令(10物質対応)対応