頭部はラッパ形状でねじ部が高いねじ山と低いねじ山の二条ねじ橘造の先端カット付きになります。
コーススレッドのねじ山は60度の一条ですが、万能ビスは40度の高いねじ山と60度の低いねじの二条が一般的です。
先端カットと低いねじ山の効果で打ち始めの安定性が良く作業性の高さが認められています。
保持力が強く何に使用しても対応できるまさしく"万能"といわれる一品です。
一般にナゲシビスとも呼ばれています。
用途木材・コンパネ・石膏ボード+木材
材質SUS410
材質SUS410
種類ニューポイント皿
頭部形状皿
十字穴番号2
種類ボードテック フレキ
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
材質SUS410
十字穴番号2
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS410
頭部形状トラス
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ダクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ダクロ
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)14
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
頭部形状皿
寸法K(mm)2.3
寸法m(mm)4.5
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)8
1箱(1000個)
¥6,498
税込¥7,148
翌日出荷
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ダクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)10
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ダクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(1000個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理ダクロ
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ダクロ
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)10
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ダクロ
頭部形状バインド
寸法M(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)8.3
寸法k+f(mm)2.5
1箱(1000個)
¥8,998
税込¥9,898
翌日出荷
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)10
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ダクロ
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状十字穴
寸法dk(mm)7
1箱(1000個)
¥7,798
税込¥8,578
翌日出荷
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状バインド
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじの呼びM4
山数18
長さ(mm)16
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.00/(最小)3.85
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
1箱(500個)
¥6,398
税込¥7,038
翌日出荷
材質SUS410
十字穴番号2
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
ねじの呼びM4
山数18
材質SUS410
十字穴番号2
寸法d(mm)(最大)4.0/(最小)3.85
表面処理ブラック
頭部形状トラス
寸法K(mm)2.5
寸法m(mm)4.3
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)9.4
ねじ長さS(mm)全ねじ
材質ステンレス(SUS410)
仕上パシペート
仕様クロムフリー
種類ジャックポイント
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状皿特小頭
ねじ径d4.2
頭径D(Φmm)6
ねじピッチp(mm)1.4
RoHS指令(10物質対応)対応
頭高さH(mm)1.6
ドリル幅dk(mm)3.4
一般的にはドリルねじと呼ばれます。ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6mm以上の鋼板に対し、穴あけ・タップ・締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。別称、テックスビス、ドリルビス、セルフビス、鉄板ビス等。建築板金外壁、屋根工事などで軽量型鋼(C型鋼)厚さ1.6mm以上の下地材に金具、木材等を下穴なしで取り付ける際に使用します。
仕様クロムフリー
材質SUS410ステンレス
適合板厚(mm)2.3まで
頭部形状ナベ
仕上パシペートワックス
頭径D(Φmm)8
ねじ長さS(mm)全ねじ
ピッチP(mm)1.4
頭高さH(mm)2.8
ドリル長さk(mm)5.5
ドリル幅dk(mm)3.4
ねじ径d(Φmm)4.2
関連キーワード